測定用品 :「コンクリート用温度計」の検索結果
データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。
測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。
測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。
落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品なし
寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)
質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付)
電源006P(9V)電池×1本(別売)
測定範囲(℃)-50~+1300
センサータイプK熱電対(別売)
表示4桁LCD表示、最大9999表示
精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃
分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)
保存温度(℃)-20~+60
電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時)
サンプリング2.5回/秒
使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)
保護機能入力:60V DC/24Vrms
温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度)
設置方式ハンディタイプ
アズワン品番1-5455-02
温度表示方式デジタル
1個
¥18,700
税込¥20,570
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。