4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画の撮影が可能です。プローブ先端は右方向に最大180°曲げることができ、本体のホイールで角度調整が可能です。
仕様USB端子:USB Type-C 専用アプリ対応OS:Android、iOS 被写界深度:10~100mm 付属品付属品:USBケーブル(TypeA・TypeC) 質量(g)248 電源内蔵リチウムイオン電池(2600mAh) 全長(m)1 プローブ外径Φ4.5×先端部13mm×全長1m 連続運転時間(h)6時間(満充電時) 曲げ角度右方向に180° 通信方法Wi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n、2.4GHz) 解像度1024×768 防塵防水性能IP67 視野90° 保存形式JPG・MP4 通信距離0~10m(障害物がない状態) LED正面(アプリで調光可能) サイズ(mm)207.5×35×50 アズワン品番4-2498-01 先端径(Φmm)13
1台
147,000 税込161,700
翌々日出荷

フレキシブルケーブルで、小さな隙間の奥でも確認できます。
付属品ファイバーケーブル、ACアダプター(1m)、SDカード(4GB)、キャリーケース 寸法(mm)100×450×200 質量(g)300 電源(V)リチウムイオン充電池または付属ACアダプター(AC100 50/60Hz) ケーブル長(m)1 光源白色LED×6個 ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5 メモリーSDカード(4GB) 解像度640×480ピクセル 防塵防水性能IP67(本体除く) 撮像素子CMOSセンサー アズワン品番1-388-21 フレームレート30fps(MAX) 被写界深度(mm)20~70
1台
80,300 税込88,330
翌々日出荷

スマートフォンに接続するファイバースコープです。専用アプリを使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。
仕様先端LED:8個 付属品先端アクセサリー(磁石×1、フック×1、横ミラー×1、保護キャップ×1)、アダプター(Micro USB、Lightning) ケーブル長(m)5 対応機種iOS 10.0以上、Android 6.0以上 センサーカメラ:CMOS 解像度カメラ:先端・横とも各200万画素、ビデオ:1920×1440、写真:1920×1440 視野角70° 防塵防水性能IP67 動作温度(℃)0~45 アズワン品番4-6222-01 先端径(Φmm)7.9 焦点距離2~10cm
1個
5,590 税込6,149
欠品中

フレキシブルケーブルで、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式のため様々な角度(左右270°)に調節可能です。
付属品フレキシブルケーブル、ACアダプター(1m)、SDカード(4GB)、キャリーケース 寸法(mm)100×500×200 質量(g)420 電源(V)リチウムイオン充電池または付属ACアダプター(AC100 50/60Hz) ケーブル長(m)1 光源白色LED×6個 ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5 メモリーSDカード(4GB) 解像度640×480ピクセル 防塵防水性能IP67(本体除く) 撮像素子CMOSセンサー アズワン品番1-571-21 フレームレート30fps(MAX) 被写界深度(mm)20~70
1台
162,000 税込178,200
翌々日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります