高解像度の赤外線センサーを搭載し、高解像度&高フレームレート&550℃までの幅広い範囲の測定が可能です。撮影した静止画は温度情報を保持しているので、撮影後の表示モードの変更、補正・温度測定等の編集が可能です。放射率補正(0.00~1.00)の変更以外にも、周囲温度、反射温度、大気湿度、デルタ温度、距離の数値補正機能付きです。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所の選択が直感的に行えます。スマートフォンやPCに対応したアプリで、遠隔操作やPC経由で画面共有等が可能です。
仕様温度測定確度:±3%rdg、または±3℃の大きい方
付属品キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、micro SDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース
寸法(mm)約129×22×87
質量(g)約200
電源3.7Vリチウム充電池(1500mAh)、USB接続(画像転送/ バッテリー充電)
温度測定範囲(℃)-20~+150、0~+550(最小表示単位0.1)
分解能(℃)0.1
メモリー3.4GB内蔵ストレージ、microSDカード32GB(同梱)
測定波長(μm)8~14
ディスプレイ3.5型カラーLCD(640×480静電容量式タッチパネル)
解像度120×90ピクセル
視野角50°×37°
防塵防水性能IP54
フォーマット形式画像:静止画/HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480 ピクセル)
放射率設定0.00~1.00(可変)
動画MP4(480×360ピクセル)
アズワン品番4-6423-01
特性防じん、防水
焦点距離固定最低合:0.5m
フレームレート50Hz
1個
¥107,000
税込¥117,700
翌々日出荷
デジカメを内蔵しており画像を保存すると熱画像とデジカメ画像を同時に保存できます。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合に通知します。
測定範囲(℃)-20~+350
仕様画像保存可能枚数:100,000枚(PNG形式・16GBのSDカード使用時)
付属品USBケーブル、microSDカード(16GB)
寸法(mm)74×95×234
質量(g)約345(電池含む)
電源(V)3.7充電式リチウムイオン電池(付属)
精度±2%または±2℃どちらか大きい方
対応OSWindows(R)10
分解能(℃)0.1
測定波長(μm)8~14
解像度32×32
視野角40°×40°
防塵防水性能IP54
アズワン品番3-9961-01
インターフェイスUSB
1個
¥73,900
税込¥81,290
翌々日出荷
ワンクリックで約1秒で測定。37.5℃以上を検知すると音と画面の色でお知らせ。操作、設定がシンプルで使用が容易。32回の測定値を保存可能。物表面や空間の温度も計測可能。日本語説明書付
寸法(mm)149×95×43
質量(g)106※医療機器ではありません
電源単4電池×2個使用(別売)
測定範囲(℃)34~42
測定精度±0.2℃
機能【自動電源OFF】約18秒
測定距離(mm)30~50
測定時間(秒)約1
アズワン品番65-0586-07
1個
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
高解像度で鮮明な熱画像を表示します。
500℃の高温域まで測定可能です。
デジカメ画像と熱画像を重ねて表示できるので、測定箇所が分かりやすいです。
仕様(画像保存可能枚数)100,000枚(PNG形式・16GBのSDカード使用時)、(インタフェース)USB
付属品USBケーブル、microSDカード(16GB)
寸法(mm)74×95×234
質量(g)約345(電池含む)
電源3.7V充電式リチウムイオン電池(テスト用付属)
測定範囲(℃)-20~500
精度±2%または±2℃どちらか大きい方
対応OSWindows(R)10、11
範囲(波長)8~14μm
分解能(℃)0.1
解像度160×120
視野角51°×63.5°
防塵防水性能IP54
アズワン品番4-2497-11
1台
¥106,100
税込¥116,710
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。