測定用品 :「モニター HDMI」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI接続したモニターやUSBで接続したPCで4K画像を見ることができます。画面タッチ操作タイプです。別売のACC-059を使用すれば、Φ23mmの接眼部に取付可能です。別売のACC-061を使用すれば、Φ30mmまたはΦ30.5mmの接眼部の顕微鏡に取付可能です。
仕様カメラマウント:Cマウント 付属品操作用USBマウス 寸法(mm)83×74×46 材質(本体)アルミニウム合金 電源DC12V 2A(ACアダプター付属) 対応OSUH-4008M/Windows(R)、WUH-4000/iOS・Android・Windows(R)、Windows(R) 8/8.1/10/11 接続方式USB・HDMI 機能静止画・動画保存、画像一覧表示、画像反転表示 インターフェースHDMI×1、USB×3(操作用マウス・USBメモリー・PC接続用) 最大解像度3840×2160ピクセル(4K ULTRA HD)30fps 言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)から選択(日本語無し) アズワン品番4-6478-01 フレームレート30fps カメラ仕様露出、色温度、ホワイトバランス イメージセンサー1/1.8インチ CMOS
1セット
119,000 税込130,900
12日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります