測定用品 :「モニター付き カメラ」の検索結果
Cマウントに差し込むだけで顕微鏡の画像をモニターに表示します。別売のACC-059を使用すれば、Φ23mmの接眼部に取付可能です。計測やグリッドライン、ズームなどの機能があります。設定や操作は容易な画面タッチ式です。
仕様カメラマウント:Cマウント
付属品操作用USBマウス
寸法(mm)269×176×83
電源DC12V 2A(ACアダプター付属)
有効画素数カメラ:2592×1944ピクセル(500万画素)
機能静止画・動画保存、二次元計測、グリッドライン表示、ズーム表示、画像反転表示
インターフェースHDMII出力(1080p)×1、USB×2(操作用マウス・USBメモリー接続用)
言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)から選択(日本語無し)
アズワン品番4-6476-01
カメラ仕様露出、色温度、ホワイトバランス
モニターサイズサイズ/11.6インチ、解像度/1920×1080ピクセル(60fps)
1セット
¥179,000
税込¥196,900
12日以内出荷
7インチモニターで生物サンプルの確認が可能!。対物レンズは2種類(1000倍と2000倍)付属し、交換可能です。投下照明および落射照明がございます。リモコンもしくはモニターのボタンで静止画・動画の撮影が可能です。
寸法(mm)190×140×350
質量(kg)約1
電源3000mAhリチウム電池(内蔵)
倍率60、145
対応OSWindows10
調整範囲(mm)ステージ上下:0~60
解像度ビデオ:1920×1080、画像:4032×3024
焦点距離(mm)2~55
充電時間(時間)約3.5
動作時間約2時間(約3.5時間充電)
LEDカメラ先端10個、ベース1個
画素数1200万画素
アズワン品番4-6226-01
ステージ寸法(mm)120×120
モニターサイズ7インチLCD(約155×56mm)
1台
¥38,900
税込¥42,790
翌々日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。