小型のため、いろいろな機器への組み込みも容易です。
仕様プローブサイズ:Φ5×125mm 表示部サイズ:35×25mm
材質ABS、SUS304
質量(g)34(ボタン電池含む)
電源LR44ボタン電池(テスト用付属)
測定範囲(℃)0~100
精度±1
分解能1℃
温度測定範囲(℃)-50~+70
精度(℃)±1
本体寸法Φ50×20mm
使用場所冷蔵庫
アズワン品番4-2244-01
センサーコードが700mmと長く、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。
寸法(mm)41×26×144
測定範囲(℃)-40~+50
精度(℃)±2℃
センサーコード長(cm)70
使用場所冷蔵庫
校正証明書一般校正
1個
¥17,330~
税込¥19,063~
14日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
ルミルーペ
プライムジェイ
税込¥54,978
¥49,980
振動レベル計
リオン
税込¥362,780~
¥329,800~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。