測定用品 :「回転ステージ」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
セミプラノ対物レンズの採用で、光学性能が向上しました。
鏡筒が360°回転しますので手前からの観察が可能です。
E-138はメカニカルステージを標準装備しています。
接眼レンズ10×(WF10×)×1個(E-138/2個)
焦点調整一軸粗微動方式
フィルターΦ32mm 1.3mm厚(ブルー)×1個
照明LEDライト白色(ベースからの透過式)
電源照明電源:85~265V 50/60Hz(ヒューズ/250V/0.5A)
コード長さ(m)約1.65m 3Pプラグ
プラノ対物レンズ使用で、色収差が低減し視野内のフラットフォーカス性能が95%以上です。
鏡筒が360°回転しますので手前からの観察もできます。
ケーラー式フラット光源採用で迷光を最小限に抑え、コントラストと分解能の高い観察ができます。
メカニカルステージを標準装備しています。
総合倍率40×~1000×
タイプ双眼
サイズ約250×175×360mm
電源AC85~265V 50/60Hz
コード長さ(m)約1.65
フィルターブルー(Φ32mm、1.3mm厚)×1個
照明LEDライト昼光色(ベースからの透過式)
焦点調整一軸粗微動方式
接眼レンズ10×(WF10×)
対物レンズ4×・10×・40×(S)・100×(S)oil
アズワン品番8-5816-02
ステージ寸法(mm)125×115mm(メカニカルステージ)
1台
¥128,800
税込¥141,680
12日以内出荷
プラノ対物レンズ使用で、色収差が低減し視野内のフラットフォーカス性能が95%以上です。
鏡筒が360°回転しますので手前からの観察もできます。
ケーラー式フラット光源採用で迷光を最小限に抑え、コントラストと分解能の高い観察ができます。
メカニカルステージを標準装備しています。
総合倍率40×~1000×
タイプ単眼
サイズ約250×175×360mm
電源AC85~265V 50/60Hz
コード長さ(m)約1.65
フィルターブルー(Φ32mm、1.3mm厚)×1個
照明LEDライト昼光色(ベースからの透過式)
焦点調整一軸粗微動方式
接眼レンズ10×(WF10×)
対物レンズ4×・10×・40×(S)・100×(S)oil
アズワン品番8-5816-01
ステージ寸法(mm)125×115mm(メカニカルステージ)
1台
¥92,400
税込¥101,640
翌々日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。