測定用品 :「安全用」の検索結果

関連キーワード
79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP68規格適合のため、高湿度および粉塵の多い環境でも使用可能です(充電池使用時)。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。応答性に優れています。
質量(kg)約5.2 計量皿形状
1個
51,100 税込56,210
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IP68規格適合のため、高湿度および粉塵の多い環境でも使用可能です(充電池使用時)。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。応答性に優れています。
計量皿形状
1個
27,600 税込30,360
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PET(ポリエチレンテレフタレート) サイズ170×50mm アズワン品番1-5427-11
1セット(5枚)
4,098 税込4,508
4日以内出荷

国内初 1台で約600種のガスを測定 労働安全衛生法の化学物質リスクアセスメントでのVOC測定に適しています
仕様●タイプ:複合ガス検知器●検知対象ガス:可燃性ガス/酸素/各種毒性ガス/VOC 等●検知原理:ニューセラミック式(HC/CH4)、隔膜ガルバニ電池式(O2)、定電位電解式(H2S/CO/SO2/NO2/HCN 等)、ID式(VOC)●検知範囲:検知対象ガスによる●検知方式:ポンプ吸引式●警報の種類:ガス警報/故障警報/パニック警報/マンダウン警報(オプション)●警報の動作:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表 / 警報内容点滅/振動●防爆性:本質安全防爆構造●保護等級:IP67相当●各種認証:TIIS ATEX IECEx CE●電源:リチウムイオン電池ユニットまたは乾電池ユニット(単3形アルカリ乾電池×3本)●連続使用時間:リチウムイオン電池ユニット/約14時間(満充電時乾電池、ユニット/約8時間●外形寸法・質量●▼約70(W)×201(H)×54(D)mm(突起部は除く)●▼リチウムイオン電池ユニット使用時:約500g●▼乾電池ユニット使用時:約450g●使用温湿度範囲:-20~+50℃ 95%RH以下(結露なきこと)●付属品:テーパーノズル×1、校正用フィルター×1 アズワン品番67-7382-87
1個
544,500 税込598,950
5日以内出荷

スポーツ等をされる際の暑熱環境下において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。電源ケーブルが不要なポータブルタイプのため、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。30000件の測定値を保存できるだけでなく、本体にアラーム機能も搭載しています。保護等級IP65相当の防塵・防水性能を備えています。USB type-C ポートを搭載しているため、PCやモバイルバッテリーなどの外部電源を利用できます。(※低電流モード対応モバイルバッテリーをご使用ください。)
仕様●仕様対象スポーツ:学校 一般●精度区分クラス:1.5●保護等級:IP65相当●測定範囲●▼WBGT値:0~50℃●▼気温:0~50℃●▼相対湿度:10~90%RH●▼黒球温度:0~60℃●精度範囲●▼自然通風環境下(0.3~3m/sec)(WBGT値)±1.5℃(15~40℃)●▼自然通風環境下(0.3~4m/sec)(気温)±0.6℃(20~50℃)●▼自然通風環境下(0.3~5m/sec)(相対湿度)±3.0%RH(30~90%RH)●▼自然通風環境下(0.3~6m/sec)(黒球温度)±0.6℃(20~60℃)●sigfox無線通信機能:〇●有線通信機能:〇●メモリ機能:最新30000データ●外部出力:USB Type-C●通信仕様:USB通信(測定データ・設定ファイル読み書き)RS-232C通信(PCとの接続)UART通信(パトライトなど周辺機器との接続)●動作時間:約6ヶ月●電源:単3アルカリ電池×2またはUSBポート●大きさ(本体):69×36×272mm●重量:約230g(乾電池含む)●機能アラーム:メモリ 時計 最大値/最小値表示 USB電源供給 アズワン品番68-0493-24
1式
63,900 税込70,290
3日以内出荷

空気中に浮遊する粒子を光散乱方式で簡易的に計測・表示できます。 労働安全衛生管理に必要とする作業環境で粉じん濃度の役立ちます。 さまざまな場所で多点計測・常時モニタリング可能です。 作業現場周辺や工場内の空気環境の見える化が可能です。 常時監視が可能で、異常を瞬時にお知らせできます。 粉じん濃度(μg/m3)を4段階のLEDで表示できます。 約300μg/m3まで直線性のある計測が可能です。
1個
88,400 税込97,240
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
付属品標準センサー(S270WP-01)・本体ビニールカバー・ネックストラップ アズワン品番2-7594-21
1個
20,800 税込22,880
当日出荷

設定温度に達した履歴を残します。食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
保管環境冷蔵 タイプ化学変化 精度(℃)±2(170℃以下)、±3(180℃以上)
1箱(20枚)
3,740 税込4,114
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

設定温度に達した履歴を残します。食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
仕様ベース部色:白色 タイプワックス 精度(℃)±2(170℃以下)、±3(180℃以上) 保管環境冷蔵
1箱(20枚)
2,990 税込3,289
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定ポイントを確実に測定するレーザーマーカー付きです。すばやく表面温度を測定できます。測定した温度指示値を約5秒間自動的にホールド(固定)します。消費生活用製品安全法(携帯レーザ応用装置)に適合したPSCマーク付きです。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。オートパワーOFF機能付。測定キーを約5秒以上押さない場合、オートパワーOFF機能が働き、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによるバッテリーの消耗を防ぎます。測定窓内にほこりや異物を入ることが防ぐことができるセンサキャップ付です。未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
仕様測定精度:-20~+100℃/±2℃、+101~+315℃/±2%rdg(条件測定環境温度23±5℃・放射率0.95黒体炉校正時)●放射率:距離係数:D:S=8:1●検出素子:サーモパイル●応答時間:0.5秒●電源:9V乾電池6F22(006P)(テスト用付属)●バックライト・ホールド機能付き※本体と測定対象の距離が400mmの場合、測定できる領域は直径50mmの円となります。●サイズ:41.5×160×65mm●重量:約140g●付属品:キャップ(ストラップ付き)・レザーケース・ビニールカバー●分解能:1℃●レーザーマーカー付き●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-20~315 放射率0.95固定 アズワン品番1-6078-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
30,200 税込33,220
14日以内出荷

測定ポイントを確実に測定するレーザーマーカー付きです。すばやく表面温度を測定できます。測定した温度指示値を約5秒間自動的にホールド(固定)します。消費生活用製品安全法(携帯レーザ応用装置)に適合したPSCマーク付きです。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。オートパワーOFF機能付。測定キーを約5秒以上押さない場合、オートパワーOFF機能が働き、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによるバッテリーの消耗を防ぎます。測定窓内にほこりや異物を入ることが防ぐことができるセンサキャップ付です。未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
仕様測定精度:-20~+100℃/±2℃、+101~+315℃/±2%rdg(条件測定環境温度23±5℃・放射率0.95黒体炉校正時)●距離係数:D:S=8:1●検出素子:サーモパイル●応答時間:0.5秒●電源:9V乾電池6F22(006P)(テスト用付属)●バックライト・ホールド機能付き※本体と測定対象の距離が400mmの場合、測定できる領域は直径50mmの円となります。●サイズ:41.5×160×65mm●重量:約140g●付属品:キャップ(ストラップ付き)・レザーケース・ビニールカバー●分解能:1℃●レーザーマーカー付き●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-20~315 放射率0.95固定 アズワン品番1-6078-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
30,200 税込33,220
14日以内出荷

マスフローコントローラMQV□□□□は、検出部にアズビル独自開発の熱式流速センサである「μF(マイクロフロー)センサ」を使用し、比例ソレノイドバルブと高度なアクチュエータ技術を融合した高性能デジタルマスフローコントローラです。高速ワイドレンジ流量制御ニーズを先取りした一般産業市場向け次世代気体流量コントローラです。
1個
10,300 税込11,330
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-40~250 アズワン品番2-7594-21-20 校正証明書一般校正
1台
32,800 税込36,080
14日以内出荷

データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品なし 寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付) 質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付) 電源006P(9V)電池×1本(別売) 測定範囲(℃)-50~+1300 センサータイプK熱電対(別売) 表示4桁LCD表示、最大9999表示 精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃ 分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択) 保存温度(℃)-20~+60 電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時) サンプリング2.5回/秒 使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃) 保護機能入力:60V DC/24Vrms 温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度) 設置方式ハンディタイプ アズワン品番1-5455-02 温度表示方式デジタル
1個
18,700 税込20,570
当日出荷

マスフローメータCMS□□□□は、検出部にアズビル独自開発の熱式流速センサである「μF(マイクロフロー)センサ」を使用した、質量流量計です。マイクロマシニング技術を駆使して製作される超微細な流速センサと高度な流路設計技術の融合により、従来にない高精度、広い計測範囲を実現しました。使いやすさと高い信頼性を兼ね備えたこれからの流量計です。
1個
5,680 税込6,248
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-40~250 アズワン品番2-7594-21-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
35,300 税込38,830
14日以内出荷

1mV/1mAの高分解能モデルです(10mV/10mA)。3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
付属品出力ケーブル 寸法(mm)117×295×194 質量(kg)2.3 電源(V)100 50/60Hz 方式スイッチング 精度10mV:≦0.3%+10mV、10mA:≦0.3%+20mA 分解能10mV/10mA 保存温度(℃)-20~60 応答時間≦1.0ms 出力容量150W ディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ 保護機能過電圧・過電流 負荷変動10mV:≦30mV/10mA:≦0.3%+20mA リップル、ノイズ10mV:≦30mVp-p、≦3mVrms、10mA:≦30mArms 電源電圧変動電源変動:10mV:≦30mV、10mA:≦0.3%+20mA 動作温度(℃)0~40 アズワン品番4-2690-01
1個
24,700 税込27,170
当日出荷

加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-40~250 アズワン品番2-7594-21-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
35,300 税込38,830
14日以内出荷

放電電極針を4本にすることにより、空間的なイオンバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能です。風を使わずイオン到達距離が長いので、狭い所や離れた帯電物の除電に適しています。放電電極針には電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です(無風タイプ)。フレキシブルアームが付属していますので、狙った個所の除電が可能です。パーツフィーダー内超小型精密部品、粉体充填時、小型スクリーン印刷、パット印刷、小型樹脂成形機、幅が狭いフィルム搬送の除電、カットフィルム搬送時に適しています。無風のため試料等が飛び散りません。フレキシブルアーム付。無風のため風を嫌う工程に適しています。
付属品専用アダプター 質量(g)本体/180、フレキシブルアーム含む/約470 消費電力(W)約1.1 オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離300mm) 電源(AC100V)50/60Hz(専用アダプター使用) 本体サイズ(mm)74×58×54 除電制御範囲有効除電距離/50~300mm、有効除電面積/前面中心部より半径250mm 除電方式直流コロナ放電 アズワン品番4-3783-01 フレキ長(mm)250 警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯
1個
66,900 税込73,590
当日出荷

スマートフォンに接続するファイバースコープです。専用アプリを使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。
仕様先端LED:8個 付属品先端アクセサリー(磁石×1、フック×1、横ミラー×1、保護キャップ×1)、アダプター(Micro USB、Lightning) ケーブル長(m)5 対応機種iOS 10.0以上、Android 6.0以上 センサーカメラ:CMOS 解像度カメラ:先端・横とも各200万画素、ビデオ:1920×1440、写真:1920×1440 視野角70° 防塵防水性能IP67 動作温度(℃)0~45 アズワン品番4-6222-01 先端径(Φmm)7.9 焦点距離2~10cm
1個
5,590 税込6,149
欠品中

1mV/1mAの高分解能モデルです3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
付属品出力ケーブル 寸法(mm)117×295×194 電源(V)100 50/60Hz 方式リニア 精度1mV:≦0.03%+10mV、1mA:≦0.1%+5mA 分解能1mV/1mA 保存温度(℃)0~40 ディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ 保護機能過電圧・過電流 負荷変動1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms/1mA:≦0.01%+3mA リップル、ノイズ1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms、1mA:≦4mArms 電源電圧変動電源変動:1mV:≦0.01%+3mV、1mA:≦0.01%+3mA 動作温度(℃)5~35
1個
31,200 税込34,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1mV/1mAの高分解能モデルです(PS30V5A10は10mV/10mA)。TFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!。電源・電圧・W数を同時に表示!高電流タイプが新登場!!。1mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。低リップル・低ノイズです。
仕様出力電流/ライン変動:≦20mA、負荷変動:≦30mA、出力電圧:ライン変動:≦20mV、負荷変動:≦30mV 付属品RS-232ケーブル、スペアヒューズ 寸法(mm)117×295×194 質量(kg)2.3 電源(V)100 50/60Hz 方式スイッチング 精度出力電流:≦0.1%±10mA、出力電圧:≦0.1%±20mV 出力電圧(V)0~30 出力電流(A)0~10 分解能出力電圧:0~30V、10mV、出力電流:1mA 保存温度(℃)-20~60 応答時間≦1.0ms 出力容量300W ディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ 保護機能過電圧・過電流 リップル、ノイズ出力電流:≦30mAp-p、出力電圧:≦30mVp-p、≦3mVrms 動作温度(℃)0~40 アズワン品番4-2690-04
1個
26,900 税込29,590
翌々日出荷

ポンプユニット用の浮子式ガス採集器です。
トラスコ品番161-1595 幅(mm)76 高さ(mm)69 奥行(mm)26 電源(V)専用Ni-MH電池(付属) コード長さ(m)8 保護等級IP67
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷

防水デジタル温度計 校正証明書付 WTシリーズ アズワン 動画あり
標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
付属品標準センサー×1本 材質【プローブ】ステンレス(SUS304) 寸法(mm)70×40×175 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)-40~+250 コード長さ(m)約1 精度-40~+199.9℃/±0.2℃、+200~+250℃/±1.0℃ センサーサーミスター 分解能(℃)0.1(-19.9~199.9)、1(左記以外) サンプリング周期2回/秒 防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く) 校正証明書一般校正
1台
28,700 税込31,570
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1mV/1mAの高分解能モデルです(PS30V5A10は10mV/10mA)。TFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!。電源・電圧・W数を同時に表示!高電流タイプが新登場!!。10mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。低リップル・低ノイズです。
仕様出力電流/ライン変動:≦20mA、負荷変動:≦30mA、出力電圧/ライン変動:≦20mV、負荷変動:≦30mV 付属品RS-232ケーブル、スペアヒューズ 寸法(mm)117×295×194 質量(kg)2.3 サイズ100V 50/60Hz 電源(V)100 50/60Hz 方式スイッチング 精度出力電流/設定精度:≦0.1%±10mA、出力電圧/設定精度:≦0.1%±20mV 出力電圧(V)0~60 出力電流(A)0~5 分解能出力電圧:0~60V、10mV、出力電流:1mA 出力容量300W 保護機能過電圧・過電流 リップル、ノイズ出力電流:≦30mAp-p、出力電圧:≦30mVp-p、≦3mVrms アズワン品番4-2690-05
1個
27,900 税込30,690
翌々日出荷

小型・軽量タイプの照度計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
付属品ストラップ・保護ケース 寸法(mm)50.9×24.7×132.9 分解能1Lx(0~19999)、10Lx(20000~200000) 機能オートパワーオフ、バックライト、データホールド サンプリング1回/秒 アズワン品番2-3365-01-20 校正証明書一般校正
1台
40,800 税込44,880
14日以内出荷

指示部もステンレス製で耐久性に優れています。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 最小表示(g)5 表示LCD、バーグラフ、バックライト付 機能個数・風袋引き・%・CAL EXT 応答速度約2秒 動作時間約50時間 防水保護等級計量部/IP67、表示部/IP65 ひょう量単位kg
1個
95,100 税込104,610
取扱い終了
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高解像度の赤外線センサーを搭載し、高解像度&高フレームレート&550℃までの幅広い範囲の測定が可能です。撮影した静止画は温度情報を保持しているので、撮影後の表示モードの変更、補正・温度測定等の編集が可能です。放射率補正(0.00~1.00)の変更以外にも、周囲温度、反射温度、大気湿度、デルタ温度、距離の数値補正機能付きです。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所の選択が直感的に行えます。スマートフォンやPCに対応したアプリで、遠隔操作やPC経由で画面共有等が可能です。
仕様温度測定確度:±3%rdg、または±3℃の大きい方 付属品キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、micro SDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース 寸法(mm)約129×22×87 質量(g)約200 電源3.7Vリチウム充電池(1500mAh)、USB接続(画像転送/ バッテリー充電) 温度測定範囲(℃)-20~+150、0~+550(最小表示単位0.1) 分解能(℃)0.1 メモリー3.4GB内蔵ストレージ、microSDカード32GB(同梱) 測定波長(μm)8~14 ディスプレイ3.5型カラーLCD(640×480静電容量式タッチパネル) 解像度120×90ピクセル 視野角50°×37° 防塵防水性能IP54 フォーマット形式画像:静止画/HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480 ピクセル) 放射率設定0.00~1.00(可変) 動画MP4(480×360ピクセル) アズワン品番4-6423-01 特性防じん、防水 焦点距離固定最低合:0.5m フレームレート50Hz
1個
107,000 税込117,700
翌々日出荷

小型・軽量タイプの温湿度計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±0.5℃(10~45℃)、±2.5%RH(10~90%RH)●サンプリング:1回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約120g●付属品:ストラップ・保護ケース●測定範囲(湿度):5~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH 温度測定範囲(℃)0~60 アズワン品番2-3364-01-20 校正証明書一般校正
1個
32,800 税込36,080
15日以内出荷

精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。計量時の目安となるアナログ表示付きです。標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
72,900 税込80,190
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TIM03V サーモグラフィ アズワン 動画あり
デジカメを内蔵しており画像を保存すると熱画像とデジカメ画像を同時に保存できます。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合に通知します。
測定範囲(℃)-20~+350 仕様画像保存可能枚数:100,000枚(PNG形式・16GBのSDカード使用時) 付属品USBケーブル、microSDカード(16GB) 寸法(mm)74×95×234 質量(g)約345(電池含む) 電源(V)3.7充電式リチウムイオン電池(付属) 精度±2%または±2℃どちらか大きい方 対応OSWindows(R)10 分解能(℃)0.1 測定波長(μm)8~14 解像度32×32 視野角40°×40° 防塵防水性能IP54 アズワン品番3-9961-01 インターフェイスUSB
1個
73,900 税込81,290
翌々日出荷

表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN表示機能付きです。
仕様サイズ(mm):50.9×24.7×132.9●重量:約117g●表示:hPa・mbar・Pa●分解能:0.01hPa●測定精度:±0.03hPa/0~0.3hPa●サンプリング:2回/秒●電源:単4乾電池×2本(別売)●機能:オートパワーオフ・バックライト●付属品:ストラップ・保護ケース●★適合ホース:内径Φ3mm(本体ホース接続口の径はΦ5mmです) 測定範囲(hPa)0~100 アズワン品番2-3359-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
40,300 税込44,330
14日以内出荷

フレキシブルケーブルで、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式のため様々な角度(左右270°)に調節可能です。
付属品フレキシブルケーブル、ACアダプター(1m)、SDカード(4GB)、キャリーケース 寸法(mm)100×500×200 質量(g)420 電源(V)リチウムイオン充電池または付属ACアダプター(AC100 50/60Hz) ケーブル長(m)1 光源白色LED×6個 ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5 メモリーSDカード(4GB) 解像度640×480ピクセル 防塵防水性能IP67(本体除く) 撮像素子CMOSセンサー アズワン品番1-571-21 フレームレート30fps(MAX) 被写界深度(mm)20~70
1台
162,000 税込178,200
翌々日出荷

データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
付属品ホルスタケース 質量(g)約300(本体) 電源006P(9V)電池×1本(別売) 測定範囲(℃)-50~+1300 表示4桁LCD表示、最大9999表示 外寸(mm)本体のみ/64×160×26、ホルスタケース付き/74×170×39 測定精度±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃ 入力【保護】60V DC/24Vrms センサーK熱電対 分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択) 保存温度(℃)-20~+60 使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃) 温度係数0.15×(測定精度)/(23±5℃) アズワン品番1-5455-02-20 サンプルレート2.5回/秒 校正証明書一般校正
1台
30,700 税込33,770
14日以内出荷

校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。小型・軽量タイプの熱電対温度計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
測定温度範囲(℃)-200~1372 校正証明書一般校正
1台
29,500 税込32,450
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品ACアダプター、表示部保護カバー 質量(kg)約6.2 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下 本体寸法(mm)213×356×338 再現性(標準偏差)0.1mg 最小表示(mg)0.1 機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティング インターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B) 校正内蔵分銅 使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと) 直線性±0.2mg 安定時間(秒)約3(代表値) 皿径(Φmm)91 校正証明書一般校正
1台
160,990 税込177,089
74日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水中で上向きに!。持ち運びに適したポータブル溶存酸素計。バッテリー内蔵USB type Cで充電可能。フル充電まで約1.5時間。最長60時間稼働(バックライト未使用時)。見やすいLCD画面溶存酸素 / 温度を大きく表示。バックライト機能付。簡単校正操作はボタン一つ。大気中の溶存酸素で校正が可能。簡単メンテナンスメンブレンキャップの取り外し。新しいキャップへ電解液を充填。取付後、電極部に空気の混入がないか確認。上方向に浮かぶ独自プローブ泥などの水底の影響を受けにくい設計。電極先端が少し上向くようになっているため、水底の泥などを避けて測定できます。
仕様本体セット 付属品溶存酸素プローブ(5mケーブル付き)、交換用酸素メンブレンセット×2、電解液×1、充電ケーブル(TypeC)×1、キャリーケース×1、取扱説明書 寸法(mm)本体/W39×L176×H39、ディスプレイ/W18×H30 測定範囲溶存酸素/0.00~20.00 (in mg/L)、飽和溶存酸素/0.0~199.9(in %) 質量(g)265 電源内蔵充電池(USB typeC 充電) ケーブル長(m)5 再現性±3% F.S 分解能溶存酸素/0.01(in mg/L)、飽和溶存酸素/0.1%(in %) 機能測定値ロック、自動温度補正、大気圧/塩分補正(手動入力)、オートパワーオフ 測定温度(℃)測定範囲/0~50.0、分解能/0.1、再現性/±0.5 動作温湿度範囲0~40℃、RH85%以下 防塵防水性能IP65(本体+プローブ) 応答速度飽和溶存酸素/90%応答30秒以内、温度/90%応答90秒以内 充電時間(時間)約1.5 アズワン品番4-6559-01 駆動時間(時間)60(満充電後+バックライト機能未使用時)
1台
31,200 税込34,320
翌々日出荷

白金測温抵抗体センサー(Pt100)に接続して、温度を測定・記録します。記録されたデータはパソコンに読み込む事ができ、グラフや表が作れます。記録間隔は、1秒から60分までの15通りから選択できます。
仕様●保護管径:Φ3.2mm●保護管長:100mm●ケーブル長:1m●測定温度範囲:-200~+500℃ アズワン品番65-9133-76
1本
13,350 税込14,685
翌々日出荷

。白金測温抵抗体センサー(Pt100)に接続して、温度を測定・記録します。記録されたデータはパソコンに読み込む事ができ、グラフや表が作れます。記録間隔は、1秒から60分までの15通りから選択できます。
仕様●保護管径:Φ3.2mm●保護管長:100mm●ケーブル長:1m●測定温度範囲:-200~+300℃ アズワン品番65-9133-75
1本
10,350 税込11,385
翌々日出荷

SUS316の構造と密閉されたロードセルで過酷な洗浄にも耐えます。 組込みのRS232CやUSBのほか複数の接続オプションが使用可能で、ハンズフリーのタッチレスセンサは汚染のリスクを軽減します。
種類台はかり 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 表示形式デジタル 繰返し性±2d 防塵防水性能IP68、IP69k 通信出力(XWEモデル)RS232およびUSBホスト モード(計量)共通/質量・チェック質量・%・動物計量時ディスプレイホールド、PWモデルのみ/個数計量 ひょう量単位g
1個
305,300 税込335,830
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります