6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140 最高使用圧力(MPa)0.6 機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム 測定精度(°)±10(FS) 適合流体
1個
15,200 税込16,720
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高速応答×低圧損×高精度、様々なガス種に対応(空気/窒素・酸素・アルゴン・炭酸ガス・都市ガス13A・メタン・プロパン・ブタン・etcの測定可能)、流量制御の課題を解決いたします。水平取付、ご使用には専用ハーネスが別途必要です。
1個
647,000 税込711,700
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マスフローコントローラMQV□□□□は、検出部にアズビル独自開発の熱式流速センサである「μF(マイクロフロー)センサ」を使用し、比例ソレノイドバルブと高度なアクチュエータ技術を融合した高性能デジタルマスフローコントローラです。高速ワイドレンジ流量制御ニーズを先取りした一般産業市場向け次世代気体流量コントローラです。
1個
10,300 税込11,330
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最小8uL/minから最大150mL/minまで計測可能な微小流量計です。 測定方式は熱マーカーを用いた、TOF式で独自のデジタル処理により、高精度の測定を実現しました。 オプション品の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や流量モニターなど様々な機能が対応できます。 ディスプレイ一体構造により、現場で流量が目視確認でき、実験、研究用途に適します。
材質接液部:PTFE・石英ガラス 電源電圧(V)DC24±10% 使用流体純水、薬液(接液部を腐食させない流体、接液部に付着凝固しない流体) 消費電流(mA)最大50 流量(mL/min)10~150 出力仕様流量(電流)/4~20mA、流量(周波数パルス)/NPNオープンコネクタ 環境温度範囲(℃)(流体)15~50 アズワン品番4-2579-21 使用圧力範囲(kPa)0~500 接続形状(チューブ)外径Φ4mm硬質チューブ 耐圧(kPa)700
1個
139,000 税込152,900
10日以内出荷

パソコンによるデジタルマスフローコントローラ制御、流量モニタリング、データロギング(CSVファイル)に対応可能です。 画像付きのセットアップ手順で説明通りに進めれば容易に接続することが可能です。 対応MFCは、F-NET Protocol通信対応のMFCです。
仕様(対応可マスフローコンローラ)SEC-N100シリーズ、SEC-Z500MGXシリーズ(Windows10対応)、(対応可マスフローメータ)SEF-N100シリーズ、SEF-Z500MGXシリーズ(Windows10対応) 電源USB ケーブル長(m)約2 接続方式MFC/F-NET Protocol、PC/USB2.0またはUSB3.0 対応(パソコンスペック)CPU/Intel Core i5以上、メモリ/4GB以上 構成(製品)USB媒体(ソフトウェア)×1個、USB-RJ45ケーブル×1本(操作可能台数:1台) アズワン品番4-4244-01
1個
99,900 税込109,890
30日以内出荷

質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。 アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。 ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。 ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
1個
145,000 税込159,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります