測定用品 :「照度 測定 器」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定データを固定するデータホールド機能付きです。 測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。 Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。 センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。
付属品センサー 寸法(mm)190×65.5×35 表示3.5桁 LCD表示(バックライト) センサーシリコンフォトダイオード その他の機能ピークホールド サンプリング2.5回/秒 ホールド バックライト 校正証明書JCSS校正
1台
56,900 税込62,590
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定データを固定するデータホールド機能付きです。 測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。 Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。 センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。
付属品センサー 寸法(mm)190×65.5×35 表示3.5桁 LCD表示(バックライト) センサーシリコンフォトダイオード その他の機能ピークホールド サンプリング2.5回/秒 ホールド バックライト 校正証明書一般校正
1台
36,900 税込40,590
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。「JCSS校正証明書付」は、校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。校正証明書は和文です。測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。
校正証明書一般校正(中国語)
1台
39,400 税込43,340
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。「JCSS校正証明書付」は、校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。校正証明書は和文です。測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。
校正証明書一般校正(英語)
1台
39,400 税込43,340
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太さの異なる3つのフレキシブルアームを接続する仕様のため、形状を保持することが可能です。 アームを水平にしても光源の垂れ下がりはほとんどありません。
長さ(mm)(フレキシブル)1000(先端部含む) 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属・コード長:約1.6m) 先端径Φ17mm 色温度4000K 照度(Lx)60,000(距離50mm時) 光色中間的白色
1個
35,900 税込39,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用) 寸法(mm)98×123×29 電源AC100~240V 50/60Hz 色温度(K)6400~6500 取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下) 調節方式調光ダイヤル式(手動)
1個
14,200 税込15,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンLED光源
質量(kg)4 電源AC100~240V±10% 50/60Hz 消費電力95W 冷却方式強制ファン 色温度6500K 照度(Lx)(平均)1400000 アズワン品番1-1277-34 調光方式95W定電流制御方式・前面パネルのツマミによる連続調光
1個
241,000 税込265,100
4日以内出荷

温かみのある電球色のLEDをレンズ集光した顕微鏡用のスポット照明です。 お好みの明るさで使用可能です。 光強度変更しても色味が変わりにくいです。
長さ(mm)(アーム)約460 直径(Φmm)(先端)17 質量(g)970 電源AC100V(ACアダプタ付属) 消費電力約4W(明るさ最大時) 色温度2700K 照度(Lx)約45000(距離50mm時) サイズ(mm)(台座)70×100×30 アズワン品番4-3664-01
1個
41,900 税込46,090
3日以内出荷

LEDを三重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用) 寸法(mm)98×123×29 電源AC100~240V 50/60Hz 色温度(K)6400~6500 照度(Lx)20000 取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下) LEDチップ144個(三重巻) アズワン品番3-6683-03 調節方式調光ダイヤル式(手動)
1個
23,700 税込26,070
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります