測定用品 :「重量計 0.1g」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)330×300×125
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
表示LCD(バックライト付)
機能個数・風袋引き・%・CAL EXT
動作時間約150時間
ひょう量単位kg
着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
仕様本体サイズ:201×135×41mm●安定時間:約1.5秒●機能:風袋引き・オートパワーオフ●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)
種類電子天秤
計量皿寸法(mm)142×128
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g
校正証明書一般校正
質量(kg)約3.9
種類カウンティングスケール
表示形式デジタル
本体サイズ(mm)320×350×125
計量皿形状角皿
ひょう量単位kg
材質非磁性ステンレス(5mg以下はアルミ)
規格磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)
密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
高級アルミケース入りで保管も安心。耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製です。
仕様●磁化率:25μT未満
付属品アルミケース
材質非磁性ステンレス鋼
タイプF-1級
等級OIML(国際法定計量機関)R111準拠
密度(g/cm3)7.94~7.96
オートパワーオフ機能付きで電池を節約できます。コンパクトで持ち運びに便利!
仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:Φ160mm
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(AC100V 50/60Hz・付属)
機能オートパワーオフ、バックライト
計量皿形状丸
付属品ACアダプター
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)
表示LCD、バーグラフ、バックライト付き
機能個数・風袋引き・日時表示・%・CAL EXT
インターフェースRS232
反応速度(秒)約1
校正分銅外部(別売)
シンプル操作で、実習用などに適しています。オートパワーオフ機能付きで、電池を節約できます。実習用に適したエコノミータイプ!
仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:120×120mm
種類電子天秤
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz)
最小表示(g)0.1
機能オートパワーオフ
アズワン品番4-2751-03
計量皿形状角
1個
¥23,700
税込¥26,070
当日出荷
重量物を精密に測定できます。HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れています。充電池を内蔵しており、電源のない場所でも使用できます。
仕様バッテリ動作時間:約20時間
質量(kg)約7.5
サイズ335×380×85mm
種類電子天秤
ひょう量(kg)20
電源AC100V 50/60Hz
最小表示(g)0.1
表示LCD、バーグラフ、バックライト付
再現性±0.3g
機能個数・風袋引き・%・CAL EXT
直線性±0.3g
応答速度約3秒
アズワン品番4-483-02
計量皿形状角
1個
¥91,900
税込¥101,090
翌々日出荷
シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。
仕様風袋範囲:全秤量域
材質皿:ステンレス
質量(g)950
電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)
本体寸法(mm)149×224×73
表示部ハイコントラスト液晶表示
計量方式質量・床下計量
電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間
安定時間(秒)(代表値)3秒
校正証明書一般校正
シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。
仕様風袋範囲:全秤量域
材質皿:ステンレス
質量(g)950
電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)
本体寸法(mm)149×224×73
表示部ハイコントラスト液晶表示
計量方式質量・床下計量
電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間
安定時間(秒)(代表値)3秒
校正証明書一般校正
重量物を精密に測定できます。HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れています。充電池を内蔵しており、電源のない場所でも使用できます。
質量(kg)約7.5
アズワン品番4-483-01
計量皿形状角
1個
¥120,000
税込¥132,000
翌々日出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
種類電子天秤
最小表示(mg)0.1
表示形式デジタル
計量皿形状丸
校正証明書一般校正
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
種類電子天秤
最小表示(mg)0.1
表示形式デジタル
計量皿形状丸
校正証明書一般校正(英語)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。