測定用品 :「重量計 10kg」の検索結果
SUS316の構造と密閉されたロードセルで過酷な洗浄にも耐えます。
組込みのRS232CやUSBのほか複数の接続オプションが使用可能で、ハンズフリーのタッチレスセンサは汚染のリスクを軽減します。
種類台はかり
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
表示形式デジタル
繰返し性±2d
防塵防水性能IP68、IP69k
通信出力(XWEモデル)RS232およびUSBホスト
モード(計量)共通/質量・チェック質量・%・動物計量時ディスプレイホールド、PWモデルのみ/個数計量
ひょう量単位g
SUS316の構造と密閉されたロードセルで過酷な洗浄にも耐えます。
赤外線通信キットを利用し表示部に最大1000件の計量結果を保存でき、トレーサビリティのためにパソコンにデータを転送することができます。
種類台はかり
電源単1乾電池×6本(別売)
表示形式デジタル
繰返し性±2d
防塵防水性能IP68、IP69k
通信出力(XWEモデル)RS232およびUSBホスト
モード(計量)共通/質量・チェック質量・%・動物計量時ディスプレイホールド、PWモデルのみ/個数計量
ひょう量単位g
耐腐食性、耐磨耗性に優れたステンレス製です。円盤型はズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
材質オーステナイト非磁性ステンレス鋼
タイプ円筒
規格磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
F1級の分銅セットです。校正作業に適しています。ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。
材質非磁性ステンレス鋼
形状円筒型
等級F1
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。