さらに商品を絞り込む
  • ナリカ(74)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(50)
  • ビクセン(32)
  • ホーザン(29)
  • アズワン
  • マイクロネット(25)
  • 八洲光学工業(19)
  • ケニス(15)
  • Kenko(ケンコートキナー)(11)
  • 杉藤(7)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(18)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

測定用品 :「鏡筒」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ズーム実体顕微鏡 アズワンズーム実体顕微鏡アズワン
129,000税込141,900
1個
翌々日出荷
LED照明が上下に付いています。 鏡筒は取り外しが可能です。 鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
接眼レンズ10倍(WF10×)鏡筒形式傾斜角45°調節範囲(mm)眼幅調節範囲:55~75mm作動距離(mm)100mmズーム範囲ズーム比:1:6.4実視野(Φmm)Φ20mmステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ82mm照明LED照明装置電圧(V)AC90V~240V 50/60Hzコード長さ(m)1.3m(3Pプラグ)本体サイズ(mm)250×300×490mm質量(kg)10
ズーム双眼実体顕微鏡 アズワンズーム双眼実体顕微鏡アズワン
149,000税込163,900
1個
翌々日出荷
LED照明が上下に付いています。 鏡筒は取り外しが可能です。 鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。
質量(kg)10電源コード(m)1.3m(3Pプラグ)調整範囲(mm)眼幅調整範囲:54~75mm作動距離(mm)105mm照明LED照明装置照明電源:AC90V~240V 50/60Hz接眼レンズ10倍(WF10×)本体サイズ(mm)250×300×500mmズームズーム比:1:6.7鏡筒形式傾斜角45°アズワン品番1-1926-01ステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ95mm実視野(Φmm)Φ22mm
ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き) アズワンズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き)アズワン
157,000税込172,700
1個
翌々日出荷
LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。
種別三眼 SZ-8003アズワン品番1-1926-02
LEDライト付スケールルーペ 10× アズワンLEDライト付スケールルーペ 10×アズワン
9,405税込10,346
1個
当日出荷
トリプレットレンズを採用したスケールルーペです。LEDライトの搭載で手元が明るい状態で作業を行えます。鏡筒の長さを調節でき、焦点距離や結像点を調節することができます。MG7173(1-4317-01)のスケールを使用可能です。LEDライトで視認性UP!
倍率10×レンズ径(Φmm)30光源白色LED×6個電源LR936ボタン電池×4個(テスト用付属)サイズΦ45×55mm質量(g)225付属品スケールNo.13N(1-4317-05)、革製ケースアズワン品番4-2548-01
生物顕微鏡 アズワン生物顕微鏡アズワン
51,500税込56,650
1個
翌々日出荷
セミプラノ対物レンズの採用で、光学性能が向上しました。 鏡筒が360°回転しますので手前からの観察が可能です。 E-138はメカニカルステージを標準装備しています。
接眼レンズ10×(WF10×)×1個(E-138/2個)焦点調整一軸粗微動方式フィルターΦ32mm 1.3mm厚(ブルー)×1個照明LEDライト白色(ベースからの透過式)電源照明電源:85~265V 50/60Hz(ヒューズ/250V/0.5A)コード長さ(m)約1.65m 3Pプラグ
ECプランレンズ生物顕微鏡 アズワンECプランレンズ生物顕微鏡アズワン
161,000税込177,100
1台
翌々日出荷
研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。 高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 人間光学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
総合倍率40~1000×質量(kg)7.2本体寸法(mm)210×410×415照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)眼幅調整範囲(mm)55~75焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)光学系無限遠色補正(CCIS(R))傾斜角度(°)30ステージ寸法(mm)175×140(移動距離左右76・前後50)、スライド2枚保持コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
クラシック生物顕微鏡 アズワンクラシック生物顕微鏡アズワン
83,900税込92,290
1個
翌々日出荷
鏡筒形式双眼ヘッド・傾斜角30°質量(kg)5.3電源AC100V 50/60Hz調整範囲(mm)眼幅範囲:55~75mm照明20Wハロゲンライト(光量調節可)焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil)本体サイズ(mm)約187×231×385mmアズワン品番1-3348-01ステージ寸法(mm)124×140mm、(前後移動50mm×左右移動75mm)コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
生物顕微鏡 アズワン生物顕微鏡アズワン
38,900税込42,790
1個
翌々日出荷
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil・双眼のみ)焦点調整単眼/ラックピニオン式、双眼/一軸粗微動方式照明透過/白色LEDライト(光量調節可)電源単3充電池×4本(内蔵)
GM-生物顕微鏡 アズワンGM-生物顕微鏡アズワン
71,900税込79,090
1台
翌々日出荷
油浸レンズを使用せずに1000倍率が得られます。
総合倍率40~1000×寸法(mm)140×220×290質量(kg)2.1電源AC110V(50/60Hz)(アダプター付属)、または単3電池×3本(テスト用付属)電源コード(m)1.4照明LED落射式・入射式接眼レンズWF-10×、WF-25×対物レンズ4×、10×、40×(S)鏡筒形式単眼(傾斜角45°・360°回転式)アズワン品番3-6305-01ステージ寸法(mm)90×90
生物顕微鏡 単眼 アズワン生物顕微鏡 単眼アズワン
28,500税込31,350
1個
予約販売
90×96mmの広いステージです。
仕様単眼寸法(mm)約130×180×290質量(kg)約1.5電源(V)AC100~240(50/60Hz)または単3乾電池×2本(別売)総合倍率40~400×照明LEDライト接眼レンズWF10×対物レンズ4×・10×・40×鏡筒形式単眼/傾360°回転式アズワン品番4-4780-01傾斜角度(°)45
生物顕微鏡 デジタルカメラ内蔵 アズワン生物顕微鏡 デジタルカメラ内蔵アズワン
159,000税込174,900
1個
10日以内出荷
USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
仕様(焦点調節)同軸粗微動方式、(ステージ)メカニカルステージ(140×140mm)、移動範囲(75×50mm)電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(mm)251×197×380対応OSWindows(R)7/8/10総合倍率40~1000×調整範囲(mm)(眼幅)55~75照明LEDランプインターフェースUSB2.0接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×・10×・40×・100×解像度1280×1024(130万画素)鏡筒形式双眼ヘッドアズワン品番2-2626-21傾斜角度(°)45
プランレンズ生物顕微鏡 インフィニティ アズワンプランレンズ生物顕微鏡 インフィニティアズワン
168,000税込184,800
1セット
翌々日出荷から12日以内出荷
光源像を視野絞りとコンデンサーレンズで適切に標本面に投影させることにより、均一な照明を確保しました。<br />暗視野観察プレートは、微細構造の検出や微細運動の検出に使用できます。<br />位相差観察キットは、透明なサンプルがレリーフのように浮かび上がり、透明なサンプルの検出に使用できます。<br />オプション品を取り付けることで、位相差観察・暗視野観察が可能です。
型式鏡筒:傾斜角30°、360°回転質量(kg)約9電源(V)100~240 50/60Hz、照明:AC90~240 50/60Hz総合倍率40~1000X電源コード(m)1.8(3Pプラグ)照明LED電球接眼レンズPL10×(視野数20)対物レンズ4×・10×・40×・100× (インフィニティプランアクロマートレンズ)ステージ寸法(mm)155×140(前後76・左右50
クラシック生物顕微鏡 40~1000× BMシリーズ アズワンクラシック生物顕微鏡 40~1000× BMシリーズアズワン
70,900税込77,990
1セット
翌々日出荷
照明にハロゲンランプを使用しています。
付属品フィルター(青・黄色・緑)、油浸オイル(5mL)、ダストカバー、交換用ハロゲンランプ寸法(mm)約187×231×385電源(V)AC100 50/60Hz総合倍率40~1000×電源コード(m)約1.7(3Pプラグ)照明20Wハロゲンライト(光量調節可)焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)接眼レンズWF10×(視野数18)ステージ寸法(mm)124×140(前後移動50×左右移動75)コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
実体顕微鏡 LED照明 SZシリーズ アズワン実体顕微鏡 LED照明 SZシリーズアズワン
129,000税込141,900
1個
当日出荷
ズーム機能付きです。 分光式で、目視しながら撮影ができます。 分光式ですが、5WのLEDで光量が多いです。
仕様三眼寸法(mm)200×260×380質量(kg)3.6電源(V)AC100(50/60Hz)総合倍率7~45×作動距離(mm)100照明5W LED接眼レンズWF10×視野角21mm鏡筒形式45°アズワン品番4-4778-02
実体顕微鏡 アーム式 SZシリーズ アズワン実体顕微鏡 アーム式 SZシリーズアズワン
169,000税込185,900
1個
翌々日出荷
ズーム機能付きです。 アームにより、広い範囲で使用可能です。 分光式で、目視しながら撮影ができます。
仕様三眼電源(V)AC100(50/60Hz)総合倍率7~45×照明LED 5W眼幅調整範囲(mm)55~75接眼レンズWF10×対物レンズ0.7~4.5×ズーム1:6.43(比)鏡筒形式45°アズワン品番4-4777-02
実体顕微鏡 アーム式 SZシリーズ アズワン実体顕微鏡 アーム式 SZシリーズアズワン
169,000税込185,900
1個
翌々日出荷
ズーム機能付きです。 アームにより、広い範囲で使用可能です。
仕様双眼電源(V)AC100(50/60Hz)総合倍率7~45×照明LED 5W眼幅調整範囲(mm)55~75接眼レンズWF10×対物レンズ0.7~4.5×ズーム1:6.43(比)鏡筒形式45°アズワン品番4-4777-01
実体顕微鏡 LEDリングランプ内蔵 SZシリーズ アズワン実体顕微鏡 LEDリングランプ内蔵 SZシリーズアズワン
149,000税込163,900
1個
当日出荷
ズーム機能付きです。 分光式で、目視しながら撮影ができます。
仕様三眼電源(V)AC100(50/60Hz)総合倍率7~45×照明LED 5W眼幅調整範囲(mm)55~75接眼レンズWF10×対物レンズ0.7~4.5×ズーム1:6.43(比)鏡筒形式45°アズワン品番4-4776-02
実体顕微鏡 アズワン実体顕微鏡アズワン
56,600税込62,260
1個
翌々日出荷
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
付属品ステージプレート(フロストガラス・白黒×各1枚)・防塵カバー電源単3充電池×4本(内蔵)照明落射・透過/白色LED接眼レンズWF10×対物レンズ1×・2×(ターレット式)鏡筒形式双眼・傾斜角45°アズワン品番1-3444-01
実体顕微鏡 LED照明 SZシリーズ アズワン実体顕微鏡 LED照明 SZシリーズアズワン
105,900税込116,490
1個
当日出荷
ズーム機能付きです。
仕様双眼寸法(mm)200×260×370質量(kg)3.5電源(V)AC100(50/60Hz)総合倍率7~45×作動距離(mm)100照明5W LED接眼レンズWF10×視野角21mm鏡筒形式45°アズワン品番4-4778-01
実体顕微鏡 LEDリングランプ内蔵 SZシリーズ アズワン実体顕微鏡 LEDリングランプ内蔵 SZシリーズアズワン
129,000税込141,900
1個
当日出荷
ズーム機能付きです。
仕様双眼電源(V)AC100(50/60Hz)総合倍率7~45×照明LED 5W眼幅調整範囲(mm)55~75接眼レンズWF10×対物レンズ0.7~4.5×ズーム1:6.43(比)鏡筒形式45°アズワン品番4-4776-01
双眼実体顕微鏡 アズワン双眼実体顕微鏡アズワン
74,700税込82,170
1個
翌々日出荷
質量(kg)3.5サイズ295×280×410mm作動距離(mm)100ステージプレート95mm(表/白、裏/黒)接眼レンズSWH10×対物レンズ1×・2×鏡筒形式傾斜角45°(視度調節可)アズワン品番1-7058-21調節範囲(mm)眼幅調節範囲:55~75mm
三眼 偏光顕微鏡 アズワン三眼 偏光顕微鏡アズワン
357,000税込392,700
1台
翌々日出荷
地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge寸法(mm)270×180×470質量(kg)6.3タイプ三眼電源コード(m)1.6フィルターブルー照明6V(20W)(ハロゲン、明るさ調節可)接眼レンズWF10×(18mm)、レチクル付対物レンズストレンフリー、4×・10×・40×(S)鏡筒形式双眼/傾斜角45°・360°回転式アズワン品番3-6353-02コンデンサの種類NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
GM-単眼偏光顕微鏡 アズワンGM-単眼偏光顕微鏡アズワン
149,000税込163,900
1台
12日以内出荷
地質学、鉱物学の教育用・産業用に適した顕微鏡です。
総合倍率10倍×4倍・10倍・40倍寸法(mm)280×180×400質量(kg)5プレート全波長プレート、1/4波長プレート電源コード(m)1.6照明6V(20W)(ハロゲン光強度調節可)接眼レンズWF10×(視野数18)、レチクル付対物レンズストレンフリー、4×・10×・40×(S)鏡筒形式単眼/傾斜角45°・360°回転式アズワン品番3-6352-01コンデンサの種類NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
双眼 偏光顕微鏡 アズワン双眼 偏光顕微鏡アズワン
346,000税込380,600
1台
翌々日出荷
地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge寸法(mm)270×180×470質量(kg)6タイプ双眼電源コード(m)1.6フィルターブルー照明6V(20W)(ハロゲン、明るさ調節可)接眼レンズWF10×(18mm)、レチクル付対物レンズストレンフリー、4×・10×・40×(S)鏡筒形式双眼/傾斜角45°・360°回転式アズワン品番3-6353-01コンデンサの種類NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
LEDプランレンズ生物顕微鏡 アズワンLEDプランレンズ生物顕微鏡アズワン
97,600税込107,360
1台
翌々日出荷
観察・持ち運びに優れたエルゴノミックデザインです。 プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。 充電して使用することも可能です。
総合倍率40~1000×質量(kg)5本体寸法(mm)235×151×362照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)照明LED照明眼幅調整範囲(mm)54~76接眼レンズ10倍(視野数18)対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)鏡筒形式傾斜角45°ステージ寸法(mm)143×120コンデンサの種類アッベ式(N.A1.25)
LEDズーム実体顕微鏡 カメラセット アズワンLEDズーム実体顕微鏡 カメラセットアズワン
227,900税込250,690
1セット
当日出荷
グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。 ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。 視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。 ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。 HighEyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 USBカメラセットなのでサンプル画像の保存に便利です。
質量(kg)(顕微鏡)約12サイズ顕微鏡/330×280×400mm、ステージ/330×280mm、カメラ/60×60×32mm質量(g)(カメラ)約200電源(V)AC100~240(50/60Hz)※照明対応OSWindows(R)7/8/10総合倍率7.5~50X照明落射・透過3W LED接眼レンズ10倍(WF10×)鏡筒形式35°光学系グリノー式画素数(カメラ)500万画素アズワン品番4-761-12調節範囲(mm)(眼幅)52~75

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

鏡筒特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら