2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内初 1台で約600種のガスを測定 労働安全衛生法の化学物質リスクアセスメントでのVOC測定に適しています
仕様●タイプ:複合ガス検知器●検知対象ガス:可燃性ガス/酸素/各種毒性ガス/VOC 等●検知原理:ニューセラミック式(HC/CH4)、隔膜ガルバニ電池式(O2)、定電位電解式(H2S/CO/SO2/NO2/HCN 等)、ID式(VOC)●検知範囲:検知対象ガスによる●検知方式:ポンプ吸引式●警報の種類:ガス警報/故障警報/パニック警報/マンダウン警報(オプション)●警報の動作:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表 / 警報内容点滅/振動●防爆性:本質安全防爆構造●保護等級:IP67相当●各種認証:TIIS ATEX IECEx CE●電源:リチウムイオン電池ユニットまたは乾電池ユニット(単3形アルカリ乾電池×3本)●連続使用時間:リチウムイオン電池ユニット/約14時間(満充電時乾電池、ユニット/約8時間●外形寸法・質量●▼約70(W)×201(H)×54(D)mm(突起部は除く)●▼リチウムイオン電池ユニット使用時:約500g●▼乾電池ユニット使用時:約450g●使用温湿度範囲:-20~+50℃ 95%RH以下(結露なきこと)●付属品:テーパーノズル×1、校正用フィルター×1 アズワン品番67-7382-87
1個
544,500 税込598,950
5日以内出荷

外付けの電動ポンプ。 吸引式サンプリングに対応できます。 着脱が簡単!
仕様●【ポンプユニット】●吸引流量:Highモード/0.4L/min以上、Lowモード/0.25L/min以上●連続使用時間:Highモード/約10時間、Lowモード/約16時間●使用温湿度範囲:-20~+50℃(急変無きこと)、95%RH以下(結露無きこと)●防爆等級:防爆等級●構造:防塵防滴構造(保護等級IP67相当)●外形寸法:約W82×D29×H161mm●重量:約220g●電源:単3形アルカリ乾電池1本●【本体】●サンプリング方式:拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持●故障警報:システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持●表示:LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付●各種表示:動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示●ブザー音圧:約95dB(30cm)●データロガ機能:最大記録件数:3600件 インターバル:5分(設定変更可)●防爆構造:本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga)●保護等級:IP66/68(2m,1h)相当●電源:リチウムイオン充電池 充電時間/約3時間●連続使用時間※1●▼ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)●▼ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)●使用温湿範囲度※2:-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)●外形寸法/質量:約58(W)×65(H)×26(D)mm(突起部は除く)/約100g●※1 搭載するセンサの種類によって異なります。●※2 約15分の一時的環境において。連続的環境での使用温湿度範囲は次の通り。 温度:-20~+50℃(急変無きこと)/湿度:10~90%RH(結露無きこと)。 アズワン品番67-7378-92
1個
356,400 税込392,040
5日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります