商品豆知識
高解像度の赤外線センサーを搭載し、高解像度&高フレームレート&550℃までの幅広い範囲の測定が可能です。撮影した静止画は温度情報を保持しているので、撮影後の表示モードの変更、補正・温度測定等の編集が可能です。放射率補正(0.00~1.00)の変更以外にも、周囲温度、反射温度、大気湿度、デルタ温度、距離の数値補正機能付きです。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所の選択が直感的に行えます。スマートフォンやPCに対応したアプリで、遠隔操作やPC経由で画面共有等が可能です。
仕様温度測定確度:±3%rdg、または±3℃の大きい方
付属品キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、micro SDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース
寸法(mm)約129×22×87
質量(g)約200
電源3.7Vリチウム充電池(1500mAh)、USB接続(画像転送/ バッテリー充電)
温度測定範囲(℃)-20~+150、0~+550(最小表示単位0.1)
分解能(℃)0.1
メモリー3.4GB内蔵ストレージ、microSDカード32GB(同梱)
測定波長(μm)8~14
ディスプレイ3.5型カラーLCD(640×480静電容量式タッチパネル)
解像度120×90ピクセル
視野角50°×37°
防塵防水性能IP54
フォーマット形式画像:静止画/HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480 ピクセル)
放射率設定0.00~1.00(可変)
動画MP4(480×360ピクセル)
アズワン品番4-6423-01
特性防じん、防水
焦点距離固定最低合:0.5m
フレームレート50Hz
1個
¥107,000
税込¥117,700
翌々日出荷
内部メモリに500件のピーク値データを記録できます。
付属品ACアダプター、USBケーブル、アタッチメント
寸法(mm)75×30×160
質量(g)約450
電源Nicd充電池、ACアダプター(付属)
精度±(1.0%FS+1digit)
機能ピークホールド機能・OK/NG判定機能・電源オフタイマー機能・バックライト・画面表示反転・バーグラフ機能・バッテリーインジケーター
サンプリング最大4000回/秒
出力機能USB・RS232C
グラフィカル調節計 形 C7Gは、PIDに加え、装置の故障予兆検出に貢献する診断パラメータが算出可能なデジタル指示調節計です。3.5インチQVGA液晶とタッチパネルを搭載した表示部と入力サンプリング周期10ms、指示精度±0.1%FS、最大4ループ制御が可能な本体部で構成されています。表示部と本体部を分離して配置することができ、取り付けの自由度、表示部の耐環境性が向上しています。イーサネット、シリアル通信(RS-485)、microSDカード、MicroUSBポート、DI/DO(7点)と豊富なI/Fを標準装備しています。スマートローダパッケージ対応で設定、操作、モニタが容易です。
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140
最高使用圧力(MPa)0.6
機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
測定精度(°)±10(FS)
適合流体水
質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。
アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。
ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。
ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
熱式流量センサーは外部温度影響を受けにくいです。スタート時のフローサージ現象を抑制します。
仕様(外部リークレート)1×10-7Pa・m3/sec(He)以下
材質(接ガス部)SUS316、PTFE、フッ素ゴム
寸法(mm)127×25.5×100
バルブ形式N/Oノーマルオープン
電源+15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA
再現性±0.2%FS
耐圧(MPa)1(G)
接続1/4in.SWL相当
通信方式アナログ0~5VDC(D-Sub9Pinコネクタ)
入出力アナログ信号(0~5VDC)
流量精度±2%FS(精度保証範囲15~35℃)
使用圧力範囲(kPa)50~300
応答性6sec
流量制御範囲5~100%FS
サーマルセンサーを搭載しています。
低圧損構造です。
コンパクトサイズで最大200LMに対応します。
材質(シール部)フッ素ゴム、(接ガス部)アルミニウム(A6061)、SUS316、SS(一般構造用圧延鋼材)、フッ素ゴム
寸法(mm)100×25.4×96.4
質量(g)約300
再現性±0.5%FS
通信方式アナログ0~5VDC(D-sub9pinコネクタ)
出力信号(流量)アナログ0~5VDC
耐圧力(MPa)1(g)
流量精度±2%FS(25℃、20~100%時)、±3%FS(25℃、0~19%時)
応答性10sec以下
3.95型TFTLCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。
5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。
不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。
AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。
質量(kg)3
サイズ235×110×295mm
電源AC100V 50/60Hz
チャンネル数(アナログ)2
分解能1(μHz)、(垂直軸)14ビット、(振幅)1mVp-p/14bits
周波数正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz
出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)
インターフェースUSB
振幅1mV~10Vp-p(50Ω負荷)
アズワン品番3-6696-02-20
サンプルレート125MS/s
レコード長8kポイント
周波数レンジ1μHz-25MHz
校正証明書一般校正
1個
¥84,800
税込¥93,280
14日以内出荷
高速応答×低圧損×高精度、様々なガス種に対応(空気/窒素・酸素・アルゴン・炭酸ガス・都市ガス13A・メタン・プロパン・ブタン・etcの測定可能)、流量制御の課題を解決いたします。水平取付、ご使用には専用ハーネスが別途必要です。
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。