最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化。SDHC対応になりました
仕様校正証明書付・専用ケース付 仕様(アプリケーション)、対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)、 機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示、表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能 仕様(本体)、熱電対計測:B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか一つを選択)、測定温度範囲:-200~+1370℃(K熱電対使用時)、温度測定精度:±0.05%
電源AC100V
精度±0.05% of rdg +1.0℃(K:-100~+1370℃at25℃)
温度測定範囲(℃)-200~+1370(K熱電対使用時)
湿度測定範囲(%)0~100
インターフェースSDカード・アプリケーションを利用したPC保存
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×91×35.8
サイズ(mm)167×91×35.8
アズワン品番3-6823-31-28
校正証明書付き
1個
¥110,000
税込¥121,000
14日以内出荷
最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化。SDHC対応になりました
温度測定範囲(℃)-200~+1370(K熱電対使用時)
サイズ(mm)167×91×35.8
校正証明書付き
最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化!SDHC対応になりました
仕様サイズ(mm):167×91×35.8●仕様(本体)●▼熱電対計測:B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか一つを選択)●▼測定温度範囲:-200~+1370℃(K熱電対使用時)●▼温度測定精度:±0.05% of rdg +1.0℃(K:-100~+1370℃ at25℃)●▼DC電圧計測:100・500mV・1・5・10・50V●▼DC電圧測定精度:±0.1% of F.S.●▼湿度計測:0~100%RH●▼湿度測定精度:±5%RH(TYP)(10~95%RH at23℃)●▼入力チャンネル:アナログ/12CH・湿度測定用+5V-OUT/1CH●▼入力端子形状:ネジ式端子M3/※M3.5(外寸6.2mm以下/内径3.2mm以上)●▼サンプリング周期:5・10・30・60sec・5・10・30・60min●▼PC I/F:USB2.0(フルスピード)ミニBタイプ●▼カードスロット:1口、SDHC対応、使用可能メモリ:64GB~32GB(SDXC不可)●▼メモリ:SDカード・アプリケーションを利用したPC保存●▼記録形式:CSV記録開始から1ファイルに保存●▼記録回数:5,000,000回(2GBの場合)●▼付属品:簡易版取扱説明書、ACアダプター、USBケーブル約1M(給電・通信用)●仕様(アプリケーション)●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)●▼機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示●▼表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能●※本体に熱電対等の接続線材は付属されていません。用途に合わせてご準備ください。●※レンタル機をご用意しております。●専用アプリケーション(v121)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●USB接続にドライバが必要な方はこちらから●※特急校正とは校正証明書付き商品を通常より更に早い納期でお届けするサービスです。
アズワン品番3-6823-31-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥104,500
税込¥114,950
14日以内出荷
最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化!SDHC対応になりました
仕様サイズ(mm):167×91×35.8●仕様(本体)●▼熱電対計測:B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか一つを選択)●▼測定温度範囲:-200~+1370℃(K熱電対使用時)●▼温度測定精度:±0.05% of rdg +1.0℃(K:-100~+1370℃ at25℃)●▼DC電圧計測:100・500mV・1・5・10・50V●▼DC電圧測定精度:±0.1% of F.S.●▼湿度計測:0~100%RH●▼湿度測定精度:±5%RH(TYP)(10~95%RH at23℃)●▼入力チャンネル:アナログ/12CH・湿度測定用+5V-OUT/1CH●▼入力端子形状:ネジ式端子M3/※M3.5(外寸6.2mm以下/内径3.2mm以上)●▼サンプリング周期:5・10・30・60sec・5・10・30・60min●▼PC I/F:USB2.0(フルスピード)ミニBタイプ●▼カードスロット:1口、SDHC対応、使用可能メモリ:64GB~32GB(SDXC不可)●▼メモリ:SDカード・アプリケーションを利用したPC保存●▼記録形式:CSV記録開始から1ファイルに保存●▼記録回数:5,000,000回(2GBの場合)●▼付属品:簡易版取扱説明書、ACアダプター、USBケーブル約1M(給電・通信用)●仕様(アプリケーション)●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)●▼機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示●▼表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能●※本体に熱電対等の接続線材は付属されていません。用途に合わせてご準備ください。●※レンタル機をご用意しております。●専用アプリケーション(v121)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●USB接続にドライバが必要な方はこちらから●※特急校正とは校正証明書付き商品を通常より更に早い納期でお届けするサービスです。
アズワン品番3-6823-31-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥104,500
税込¥114,950
14日以内出荷
TV出力が可能です。SDHCカードに記録できます。
付属品USBケーブル(コード長:1.2m)、AVケーブル(コード長:1.5m)、ACアダプター(コード長:1.6m)、マイクロスケール、クリーニングクロス、CD-ROM(PC用ソフトウェア)
質量(kg)1.1
サイズ149×104×227mm
電源リチウム充電池(アダプター/USBより充電)
倍率PC接続時/約20~70倍(光学系)・最大約300倍(デジタルズーム利用時)、液晶モニター画面/約10~30倍(光学系)・最大約130倍(デジタルズーム利用時)
対応OSWindows 8/8.1/10/11
光源LED8個(明るさ調節可)
液晶サイズ3.5インチ
解像度12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA
焦点距離(mm)10~50
アズワン品番3-6356-01
フレームレート30f/s
イメージセンサー500万画素、CMOSセンサー
対応ソフトウェアMicroCapture(本体内蔵)・Portable Capture Plus(PC用ソフトウェア)
1個
¥43,900
税込¥48,290
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。