絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • A&D(52)
  • 島津製作所(17)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(46)
  • オーハウス(36)
  • マザーツール(21)
  • エー・アンド・デイ(18)
  • HIOKI(日置電機)(15)
  • イマダ(12)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
  • PICO TECHNOLOGY(11)
  • リオン(10)
  • GW INSTEK(10)
  • VIBRA(新光電子)(9)
  • sartorius(ザルトリウス)(9)
  • A-Gas Japan(9)
  • Yamato(大和製衡)(8)
  • 菊水電子工業(8)
  • クボタ計装(7)
校正証明書
  • 付き(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「RS232C USB」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分析天秤 IT-Rシリーズ 校正証明書付 ITシリーズ アズワン分析天秤 IT-Rシリーズ 校正証明書付 ITシリーズアズワン
160,990税込177,089
1台
99日以内出荷
耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品ACアダプター、表示部保護カバー質量(kg)約6.2種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下本体寸法(mm)213×356×338再現性(標準偏差)0.1mg最小表示(mg)0.1機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティング表示形式デジタルインターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)校正内蔵分銅使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)直線性±0.2mg安定時間(秒)約3(代表値)皿径(Φmm)91計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
分析天秤 IT-Rシリーズ 英語版校正証明書付 ITシリーズ アズワン分析天秤 IT-Rシリーズ 英語版校正証明書付 ITシリーズアズワン
163,490税込179,839
1台
99日以内出荷
耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品ACアダプター、表示部保護カバー質量(kg)約6.2電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下本体寸法(mm)213×356×338再現性(標準偏差)0.1mg最小表示(mg)0.1機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティングインターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)校正内蔵分銅使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)直線性±0.2mg安定時間(秒)約3(代表値)皿径(Φmm)91校正証明書一般校正
分離型分析天秤 AEBシリーズ アズワン分離型分析天秤 AEBシリーズアズワン
37,900税込41,690
1台
12日以内出荷
仕様対応感熱紙:幅58mm、ロール径50mm以下、厚さ0.12mm以下寸法(mm)145×109×73質量(g)約185電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)方式感熱式インターフェースRS-232C (Dsub9 ピンメス)、USB (タイプB メス)アズワン品番4-6252-12
分離型分析天秤 AEBシリーズ アズワン分離型分析天秤 AEBシリーズアズワン
104,000税込114,400
1台
12日以内出荷
ディスプレイと計量台が分離するため、横から覗き込みながら計測ができます。液晶ディスプレイにより計測値や設定値が見やすい構造です。重量・個数・%・動物・合計・比重測定など状況にあった測定モードを選択できます。USBとRS232C出力を標準装備しています。
寸法(mm)約210×420×330質量(kg)約6.3種類電子天秤電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)再現性標準偏差:0.3mg最小表示(mg)0.1表示形式デジタルインターフェースRS-232C、USB使用温湿度範囲15~35℃、40~70%(結露しないこと)測定モード質量・個数・%・比重測定・動物計量・合計直線性±0.3mg安定時間(秒)約4(代表値)皿径(Φmm)90
熱中症指標計 12-08173シリーズ アズワン熱中症指標計 12-08173シリーズアズワン
63,900税込70,290
1式
3日以内出荷
スポーツ等をされる際の暑熱環境下において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。電源ケーブルが不要なポータブルタイプのため、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。30000件の測定値を保存できるだけでなく、本体にアラーム機能も搭載しています。保護等級IP65相当の防塵・防水性能を備えています。USB type-C ポートを搭載しているため、PCやモバイルバッテリーなどの外部電源を利用できます。(※低電流モード対応モバイルバッテリーをご使用ください。)
仕様●仕様対象スポーツ:学校 一般●精度区分クラス:1.5●保護等級:IP65相当●測定範囲●▼WBGT値:0~50℃●▼気温:0~50℃●▼相対湿度:10~90%RH●▼黒球温度:0~60℃●精度範囲●▼自然通風環境下(0.3~3m/sec)(WBGT値)±1.5℃(15~40℃)●▼自然通風環境下(0.3~4m/sec)(気温)±0.6℃(20~50℃)●▼自然通風環境下(0.3~5m/sec)(相対湿度)±3.0%RH(30~90%RH)●▼自然通風環境下(0.3~6m/sec)(黒球温度)±0.6℃(20~60℃)●sigfox無線通信機能:〇●有線通信機能:〇●メモリ機能:最新30000データ●外部出力:USB Type-C●通信仕様:USB通信(測定データ・設定ファイル読み書き)RS-232C通信(PCとの接続)UART通信(パトライトなど周辺機器との接続)●動作時間:約6ヶ月●電源:単3アルカリ電池×2またはUSBポート●大きさ(本体):69×36×272mm●重量:約230g(乾電池含む)●機能アラーム:メモリ 時計 最大値/最小値表示 USB電源供給アズワン品番68-0493-24
エコノミーデジタルフォースゲージ DFSシリーズ アズワンエコノミーデジタルフォースゲージ DFSシリーズアズワン
52,400税込57,640
1台
当日出荷から10日以内出荷
内部メモリに500件のピーク値データを記録できます。
付属品ACアダプター、USBケーブル、アタッチメント寸法(mm)75×30×160質量(g)約450電源Nicd充電池、ACアダプター(付属)精度±(1.0%FS+1digit)機能ピークホールド機能・OK/NG判定機能・電源オフタイマー機能・バックライト・画面表示反転・バーグラフ機能・バッテリーインジケーターサンプリング最大4000回/秒出力機能USB・RS232C
電子天秤 AXA 用RS/USB変換ケーブル アズワン電子天秤 AXA 用RS/USB変換ケーブルアズワン
3,490税込3,839
1本
当日出荷
RS232C→USB(HIDキーボード)変換ケーブル 汎用のCOMポートに変換する仕様ではありません。
種類電子天秤アズワン品番3-6553-11
電子天秤用データロガー 本体 B-LOGNシリーズ アズワン電子天秤用データロガー 本体 B-LOGNシリーズアズワン
31,900税込35,090
1台
翌々日出荷
RS232C出力搭載の天秤の測定データをSDカードにCSV形式で保存する事ができます。天秤本体に時計が無くてもデータロガー内蔵時計により取得データすべてに時間を添付する事ができます。ケーブルを変更する事で各メーカーの天秤仕様に合わせる事ができます。スイッチを押すたびに新規ファイルが作成されますので、1枚のSDカードを複数人で共有できます(最大100ファイル)。RS232C出力を利用して測定データをSDカードに保存!
仕様1ファイルあたりのデータ数:最大6万点 1フォルダあたりのファイル数:100 コネクター:D-Sub9ピン オス ストップビット:1ビット デリミタ:CRまたはCR+LF 通信データ長:7ビット(パリティあり)・8ビット(パリティなし)切替可 内部時計用電池:CR1220(テスト用付属)サイズ105×58×22mm(突起部除く)電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)、USBインターフェースRS232Cアズワン品番1-4244-21通信速度1200/2400bps記録間隔1秒以上対応SDカード~32GB(SDXC非対応)

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品