測定用品 :「acアダプター 3v」の検索結果
最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化!SDHC対応になりました
仕様サイズ(mm):167×91×35.8●仕様(本体)●▼熱電対計測:B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか一つを選択)●▼測定温度範囲:-200~+1370℃(K熱電対使用時)●▼温度測定精度:±0.05% of rdg +1.0℃(K:-100~+1370℃ at25℃)●▼DC電圧計測:100・500mV・1・5・10・50V●▼DC電圧測定精度:±0.1% of F.S.●▼湿度計測:0~100%RH●▼湿度測定精度:±5%RH(TYP)(10~95%RH at23℃)●▼入力チャンネル:アナログ/12CH・湿度測定用+5V-OUT/1CH●▼入力端子形状:ネジ式端子M3/※M3.5(外寸6.2mm以下/内径3.2mm以上)●▼サンプリング周期:5・10・30・60sec・5・10・30・60min●▼PC I/F:USB2.0(フルスピード)ミニBタイプ●▼カードスロット:1口、SDHC対応、使用可能メモリ:64GB~32GB(SDXC不可)●▼メモリ:SDカード・アプリケーションを利用したPC保存●▼記録形式:CSV記録開始から1ファイルに保存●▼記録回数:5,000,000回(2GBの場合)●▼付属品:簡易版取扱説明書、ACアダプター、USBケーブル約1M(給電・通信用)●仕様(アプリケーション)●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)●▼機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示●▼表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能●※本体に熱電対等の接続線材は付属されていません。用途に合わせてご準備ください。●※レンタル機をご用意しております。●専用アプリケーション(v121)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●USB接続にドライバが必要な方はこちらから●※特急校正とは校正証明書付き商品を通常より更に早い納期でお届けするサービスです。
アズワン品番3-6823-31-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥104,500
税込¥114,950
14日以内出荷
最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化!SDHC対応になりました
仕様サイズ(mm):167×91×35.8●仕様(本体)●▼熱電対計測:B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか一つを選択)●▼測定温度範囲:-200~+1370℃(K熱電対使用時)●▼温度測定精度:±0.05% of rdg +1.0℃(K:-100~+1370℃ at25℃)●▼DC電圧計測:100・500mV・1・5・10・50V●▼DC電圧測定精度:±0.1% of F.S.●▼湿度計測:0~100%RH●▼湿度測定精度:±5%RH(TYP)(10~95%RH at23℃)●▼入力チャンネル:アナログ/12CH・湿度測定用+5V-OUT/1CH●▼入力端子形状:ネジ式端子M3/※M3.5(外寸6.2mm以下/内径3.2mm以上)●▼サンプリング周期:5・10・30・60sec・5・10・30・60min●▼PC I/F:USB2.0(フルスピード)ミニBタイプ●▼カードスロット:1口、SDHC対応、使用可能メモリ:64GB~32GB(SDXC不可)●▼メモリ:SDカード・アプリケーションを利用したPC保存●▼記録形式:CSV記録開始から1ファイルに保存●▼記録回数:5,000,000回(2GBの場合)●▼付属品:簡易版取扱説明書、ACアダプター、USBケーブル約1M(給電・通信用)●仕様(アプリケーション)●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)●▼機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示●▼表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能●※本体に熱電対等の接続線材は付属されていません。用途に合わせてご準備ください。●※レンタル機をご用意しております。●専用アプリケーション(v121)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●USB接続にドライバが必要な方はこちらから●※特急校正とは校正証明書付き商品を通常より更に早い納期でお届けするサービスです。
アズワン品番3-6823-31-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥104,500
税込¥114,950
14日以内出荷
着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
寸法(mm)皿:142×128
電源単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)
最小表示(g)1
本体寸法(mm)201×135×41
機能風袋引き・オートパワーオフ
安定時間(秒)約1.5
アズワン品番7-6934-02
計量皿形状角
ひょう量単位g
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
仕様本体サイズ:201×135×41mm●安定時間:約1.5秒●機能:風袋引き・オートパワーオフ●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)
種類電子天秤
計量皿寸法(mm)142×128
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g
校正証明書一般校正
着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
種類電子天秤
電源単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)
最小表示(g)1
本体寸法(mm)201×135×41
機能風袋引き・オートパワーオフ
表示形式デジタル
安定時間(秒)約1.5
アズワン品番7-6934-03
計量皿形状角
ひょう量単位g
1個
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
油浸レンズを使用せずに1000倍率が得られます。
総合倍率40~1000×
寸法(mm)140×220×290
質量(kg)2.1
電源AC110V(50/60Hz)(アダプター付属)、または単3電池×3本(テスト用付属)
電源コード(m)1.4
照明LED落射式・入射式
接眼レンズWF-10×、WF-25×
対物レンズ4×、10×、40×(S)
鏡筒形式単眼(傾斜角45°・360°回転式)
アズワン品番3-6305-01
ステージ寸法(mm)90×90
1台
¥71,900
税込¥79,090
翌々日出荷
空気中に浮遊する粒子を光散乱方式で簡易的に計測・表示できます。
労働安全衛生管理に必要とする作業環境で粉じん濃度の役立ちます。
さまざまな場所で多点計測・常時モニタリング可能です。
作業現場周辺や工場内の空気環境の見える化が可能です。
常時監視が可能で、異常を瞬時にお知らせできます。
粉じん濃度(μg/m3)を4段階のLEDで表示できます。
約300μg/m3まで直線性のある計測が可能です。
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。