LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用)
寸法(mm)98×123×29
電源AC100~240V 50/60Hz
色温度(K)6400~6500
取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下)
調節方式調光ダイヤル式(手動)
調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。
仕様光源部
寸法(mm)70×175×102
質量(kg)約1.8
電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)
冷却方式自然放熱+静音ファン
最大消費電力(W)15
制御方法全面パネル手動、アナログ電圧、PWM信号、RS232C
色温度(K)5600(参考値)
寿命240000lx※1
アズワン品番3-6702-31
LED寿命(時間)約30000(参考値)
調光範囲0~100%
1台
¥59,900
税込¥65,890
12日以内出荷
質量(kg)4
電源AC100~240V±10% 50/60Hz
消費電力95W
冷却方式強制ファン
色温度6500K
照度(Lx)(平均)1400000
アズワン品番1-1277-34
調光方式95W定電流制御方式・前面パネルのツマミによる連続調光
1個
¥241,000
税込¥265,100
4日以内出荷
LEDを三重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用)
寸法(mm)98×123×29
電源AC100~240V 50/60Hz
色温度(K)6400~6500
照度(Lx)20000
取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下)
LEDチップ144個(三重巻)
アズワン品番3-6683-03
調節方式調光ダイヤル式(手動)
1個
¥23,700
税込¥26,070
当日出荷
対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。調光機能付きで好みの明るさに調整可能
倍率1.75×・4×
レンズ径(Φmm)100
光源LED×36個
電源(V)AC100~240(ACアダプタ付属)
消費電力(W)5.5
電源コード(m)1.8
質量(kg)約2
材質本体/スチール・ABS樹脂、レンズ/ガラス
アズワン品番4-447-01
1個
¥9,130
税込¥10,043
翌々日出荷
観察・持ち運びに優れたエルゴノミックデザインです。
プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
充電して使用することも可能です。
総合倍率40~1000×
質量(kg)5
本体寸法(mm)235×151×362
照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)
照明LED照明
眼幅調整範囲(mm)54~76
接眼レンズ10倍(視野数18)
対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
鏡筒形式傾斜角45°
ステージ寸法(mm)143×120
コンデンサの種類アッベ式(N.A1.25)
ズーム機能付きです。
分光式で、目視しながら撮影ができます。
分光式ですが、5WのLEDで光量が多いです。
仕様三眼
寸法(mm)200×260×380
質量(kg)3.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
総合倍率7~45×
作動距離(mm)100
照明5W LED
接眼レンズWF10×
視野角21mm
鏡筒形式45°
アズワン品番4-4778-02
1個
¥129,000
税込¥141,900
当日出荷
調光付きで、好みの明るさに調整できます。対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。
ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率1.75×
材質本体/ABS・スチール、レンズ/ガラス
質量(kg)約2.6
電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)
消費電力(W)12
コード長さ(m)1.8
レンズ径(Φmm)150
アーム長さ(mm)上/460、下/470
光源LED×72個
アズワン品番4-526-11
クランプ取付幅(mm)10~60
1個
¥18,700
税込¥20,570
当日出荷
ズーム機能付きです。
仕様双眼
寸法(mm)200×260×370
質量(kg)3.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
総合倍率7~45×
作動距離(mm)100
照明5W LED
接眼レンズWF10×
視野角21mm
鏡筒形式45°
アズワン品番4-4778-01
1個
¥105,900
税込¥116,490
当日出荷
グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。
ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。
視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。
ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。
HighEyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。
PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
USBカメラセットなのでサンプル画像の保存に便利です。
質量(kg)(顕微鏡)約12
サイズ顕微鏡/330×280×400mm、ステージ/330×280mm、カメラ/60×60×32mm
質量(g)(カメラ)約200
電源(V)AC100~240(50/60Hz)※照明
対応OSWindows(R)7/8/10
総合倍率7.5~50X
照明落射・透過3W LED
接眼レンズ10倍(WF10×)
鏡筒形式35°
光学系グリノー式
画素数(カメラ)500万画素
アズワン品番4-761-12
調節範囲(mm)(眼幅)52~75
1セット
¥227,900
税込¥250,690
翌々日出荷
大型レンズで広範囲観察に調光付きで、好みの明るさに調整できます。ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率1.75×
レンズ径(Φmm)178
クランプ取付幅(mm)10~60
アーム長さ(mm)上/460、下/470
光源LED×168個
電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)
消費電力(W)12
電源コード(m)1.8
質量(kg)約3.2
材質本体/ABS樹脂・スチール、レンズ/ガラス
アズワン品番4-446-01
1個
¥26,700
税込¥29,370
翌々日出荷
温かみのある電球色のLEDをレンズ集光した顕微鏡用のスポット照明です。
お好みの明るさで使用可能です。
光強度変更しても色味が変わりにくいです。
長さ(mm)(アーム)約460
直径(Φmm)(先端)17
質量(g)970
電源AC100V(ACアダプタ付属)
消費電力約4W(明るさ最大時)
色温度2700K
照度(Lx)約45000(距離50mm時)
サイズ(mm)(台座)70×100×30
アズワン品番4-3664-01
1個
¥41,900
税込¥46,090
3日以内出荷
ズーム機能付きです。
分光式で、目視しながら撮影ができます。
仕様三眼
電源(V)AC100(50/60Hz)
総合倍率7~45×
照明LED 5W
眼幅調整範囲(mm)55~75
接眼レンズWF10×
対物レンズ0.7~4.5×
ズーム1:6.43(比)
鏡筒形式45°
アズワン品番4-4776-02
1個
¥149,000
税込¥163,900
当日出荷
ズーム機能付きです。
仕様双眼
電源(V)AC100(50/60Hz)
総合倍率7~45×
照明LED 5W
眼幅調整範囲(mm)55~75
接眼レンズWF10×
対物レンズ0.7~4.5×
ズーム1:6.43(比)
鏡筒形式45°
アズワン品番4-4776-01
1個
¥129,000
税込¥141,900
当日出荷
設定以下に水位が下がると、自動的に接続先の装置の電源をOFFにします(正動作)※空焚き防止用。
設定位置に水位が上がると、自動的に接続先の装置の電源をOFFにします(逆動作)※満水防止用。
電源がOFFになるとLEDが点灯します。
正動作、逆動作が切り替え可能です。
恒温ユニットに接続してご使用ください。
付属品取付キズ防止当て板×1枚
材質スチール(白色塗装)
質量(kg)約0.85
電源AC100V 50/60Hz
制御方式フロ-トスイッチによるON/OFF
電源コード(m)3(3Pアース付き)
制御出力AC100V 15A
検出範囲(mm)(水位)水槽の縁より55~130
サイズ(mm)60×96×151(突起部を除く)
アズワン品番4-3759-01
使用水温(℃)90
水槽寸法(mm)(取り付け可能)側壁の厚さ30以内
1個
¥35,700
税込¥39,270
当日出荷
空気中に浮遊する粒子を光散乱方式で簡易的に計測・表示できます。
労働安全衛生管理に必要とする作業環境で粉じん濃度の役立ちます。
さまざまな場所で多点計測・常時モニタリング可能です。
作業現場周辺や工場内の空気環境の見える化が可能です。
常時監視が可能で、異常を瞬時にお知らせできます。
粉じん濃度(μg/m3)を4段階のLEDで表示できます。
約300μg/m3まで直線性のある計測が可能です。
十字線機能を搭載し単体で簡単に物体の大きさを測定できます。
Micro SD用スロット搭載、最大128GBまで対応し撮影した画像の保存が可能です。
1秒間に60フレームレートでコマ数が多いので、より滑らかに映像を表現できます。
30個の広角度LEDが本体に搭載、光を投下し明るさを調節することができます。
強化ガラス台は、10倍レンズ使用時の微振動を吸収し軽減します(標準4倍レンズ使用時の顕著な効果は認められず導入は推奨されません)。
仕様本体(HDMI/PC接続)、被写体とレンズの距離:22~214mm
セット内容マイクロスコープ本体(4倍対物レンズ・10倍対物レンズ付き)・スタンド一式・リモコン・USB TypeCケーブル・インストールCD・ホワイトバランス調整パッド・キャリブレーションシート
寸法(mm)106×106×152
出力(インターフェース)1080PフルHD HDMI信号出力USB2.0Micro SDカードスロット
電源AC100V (ACアダプタ付属 DC5V/2A)
倍率(拡大)4倍レンズ(標準):13~140倍、10倍レンズ:207~467倍
対応OSWindows(R)8/8.1/10
センサーCMOSセンサー200万画素
光源(補助)白色LED30個
画素数200万画素
アズワン品番2-9560-23
フレームレート60fps
1セット
¥159,000
税込¥174,900
4日以内出荷
フレキシブルケーブルで、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式のため様々な角度(左右270°)に調節可能です。
付属品フレキシブルケーブル、ACアダプター(1m)、SDカード(4GB)、キャリーケース
寸法(mm)100×500×200
質量(g)420
電源(V)リチウムイオン充電池または付属ACアダプター(AC100 50/60Hz)
ケーブル長(m)1
光源白色LED×6個
ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5
メモリーSDカード(4GB)
解像度640×480ピクセル
防塵防水性能IP67(本体除く)
撮像素子CMOSセンサー
アズワン品番1-571-21
フレームレート30fps(MAX)
被写界深度(mm)20~70
1台
¥162,000
税込¥178,200
翌々日出荷
ズーム機能付きです。
アームにより、広い範囲で使用可能です。
分光式で、目視しながら撮影ができます。
仕様三眼
電源(V)AC100(50/60Hz)
総合倍率7~45×
照明LED 5W
眼幅調整範囲(mm)55~75
接眼レンズWF10×
対物レンズ0.7~4.5×
ズーム1:6.43(比)
鏡筒形式45°
アズワン品番4-4777-02
1個
¥169,000
税込¥185,900
翌々日出荷
ズーム機能付きです。
アームにより、広い範囲で使用可能です。
仕様双眼
電源(V)AC100(50/60Hz)
総合倍率7~45×
照明LED 5W
眼幅調整範囲(mm)55~75
接眼レンズWF10×
対物レンズ0.7~4.5×
ズーム1:6.43(比)
鏡筒形式45°
アズワン品番4-4777-01
1個
¥169,000
税込¥185,900
翌々日出荷
USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
仕様(焦点調節)同軸粗微動方式、(ステージ)メカニカルステージ(140×140mm)、移動範囲(75×50mm)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(mm)251×197×380
対応OSWindows(R)7/8/10
総合倍率40~1000×
調整範囲(mm)(眼幅)55~75
照明LEDランプ
インターフェースUSB2.0
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズ4×・10×・40×・100×
解像度1280×1024(130万画素)
鏡筒形式双眼ヘッド
アズワン品番2-2626-21
傾斜角度(°)45
1個
¥159,000
税込¥174,900
10日以内出荷
フレキシブルケーブルで、小さな隙間の奥でも確認できます。
付属品ファイバーケーブル、ACアダプター(1m)、SDカード(4GB)、キャリーケース
寸法(mm)100×450×200
質量(g)300
電源(V)リチウムイオン充電池または付属ACアダプター(AC100 50/60Hz)
ケーブル長(m)1
光源白色LED×6個
ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5
メモリーSDカード(4GB)
解像度640×480ピクセル
防塵防水性能IP67(本体除く)
撮像素子CMOSセンサー
アズワン品番1-388-21
フレームレート30fps(MAX)
被写界深度(mm)20~70
1台
¥80,300
税込¥88,330
翌々日出荷
光源像を視野絞りとコンデンサーレンズで適切に標本面に投影させることにより、均一な照明を確保しました。暗視野観察プレートは、微細構造の検出や微細運動の検出に使用できます。位相差観察キットは、透明なサンプルがレリーフのように浮かび上がり、透明なサンプルの検出に使用できます。オプション品を取り付けることで、位相差観察・暗視野観察が可能です。
型式鏡筒:傾斜角30°、360°回転
質量(kg)約9
電源(V)100~240 50/60Hz、照明:AC90~240 50/60Hz
総合倍率40~1000X
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
照明LED電球
接眼レンズPL10×(視野数20)
対物レンズ4×・10×・40×・100× (インフィニティプランアクロマートレンズ)
ステージ寸法(mm)155×140(前後76・左右50
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。
色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。
操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。
PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。
USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32
質量(kg)約7.2
質量(g)カメラ/約200
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
総合倍率40~1000×
照明3W(LEDケーラー照明)
焦点調整一軸粗微動方式
接眼レンズ10倍(視野数/20)
対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)
移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)
光学系無限遠色補正(CCIS(R))
画素数(カメラ)500万画素
アズワン品番4-749-12
傾斜角度(°)30
1セット
¥285,650
税込¥314,215
翌々日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。