測定用品 :「led照明用 電源」の検索結果
対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。調光機能付きで好みの明るさに調整可能
倍率1.75×・4×
レンズ径(Φmm)100
光源LED×36個
電源(V)AC100~240(ACアダプタ付属)
消費電力(W)5.5
電源コード(m)1.8
質量(kg)約2
材質本体/スチール・ABS樹脂、レンズ/ガラス
アズワン品番4-447-01
1個
¥9,130
税込¥10,043
翌々日出荷
ズーム機能付きです。
分光式で、目視しながら撮影ができます。
分光式ですが、5WのLEDで光量が多いです。
仕様三眼
寸法(mm)200×260×380
質量(kg)3.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
総合倍率7~45×
作動距離(mm)100
照明5W LED
接眼レンズWF10×
視野角21mm
鏡筒形式45°
アズワン品番4-4778-02
1個
¥129,000
税込¥141,900
当日出荷
ズーム機能付きです。
仕様双眼
寸法(mm)200×260×370
質量(kg)3.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
総合倍率7~45×
作動距離(mm)100
照明5W LED
接眼レンズWF10×
視野角21mm
鏡筒形式45°
アズワン品番4-4778-01
1個
¥105,900
税込¥116,490
当日出荷
LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用)
寸法(mm)98×123×29
電源AC100~240V 50/60Hz
色温度(K)6400~6500
取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下)
調節方式調光ダイヤル式(手動)
温かみのある電球色のLEDをレンズ集光した顕微鏡用のスポット照明です。
お好みの明るさで使用可能です。
光強度変更しても色味が変わりにくいです。
長さ(mm)(アーム)約460
直径(Φmm)(先端)17
質量(g)970
電源AC100V(ACアダプタ付属)
消費電力約4W(明るさ最大時)
色温度2700K
照度(Lx)約45000(距離50mm時)
サイズ(mm)(台座)70×100×30
アズワン品番4-3664-01
1個
¥41,900
税込¥46,090
3日以内出荷
LEDを三重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用)
寸法(mm)98×123×29
電源AC100~240V 50/60Hz
色温度(K)6400~6500
照度(Lx)20000
取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下)
LEDチップ144個(三重巻)
アズワン品番3-6683-03
調節方式調光ダイヤル式(手動)
1個
¥23,700
税込¥26,070
当日出荷
調光付きで、好みの明るさに調整できます。対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。
ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率1.75×
材質本体/ABS・スチール、レンズ/ガラス
質量(kg)約2.6
電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)
消費電力(W)12
コード長さ(m)1.8
レンズ径(Φmm)150
アーム長さ(mm)上/460、下/470
光源LED×72個
アズワン品番4-526-11
クランプ取付幅(mm)10~60
1個
¥18,700
税込¥20,570
当日出荷
大型レンズで広範囲観察に調光付きで、好みの明るさに調整できます。ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率1.75×
レンズ径(Φmm)178
クランプ取付幅(mm)10~60
アーム長さ(mm)上/460、下/470
光源LED×168個
電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)
消費電力(W)12
電源コード(m)1.8
質量(kg)約3.2
材質本体/ABS樹脂・スチール、レンズ/ガラス
アズワン品番4-446-01
1個
¥26,700
税込¥29,370
翌々日出荷
LED照明が上下に付いています。
鏡筒は取り外しが可能です。
鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。
質量(kg)10
電源コード(m)1.3m(3Pプラグ)
調整範囲(mm)眼幅調整範囲:54~75mm
作動距離(mm)105mm
照明LED
照明装置照明電源:AC90V~240V 50/60Hz
接眼レンズ10倍(WF10×)
本体サイズ(mm)250×300×500mm
ズームズーム比:1:6.7
鏡筒形式傾斜角45°
アズワン品番1-1926-01
ステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ95mm
実視野(Φmm)Φ22mm
1個
¥149,000
税込¥163,900
翌々日出荷
タッチコントロールが可能な7インチ大画面です。画面は正面から上に90°可動します。
電源3000mAhリチウム電池(内蔵)
倍率最大:1200倍(外部モニターにて)
対応OSWindows 7/8/10/11
照明装置ステージ用LED×2灯
解像度ビデオ:1920×1080、画像:4032×3024
充電時間(時間)約2
動作時間約2時間
画素数1200万画素
アズワン品番4-6225-01
モニターサイズ7インチLCD
1台
¥23,900
税込¥26,290
12日以内出荷
油浸レンズを使用せずに1000倍率が得られます。
総合倍率40~1000×
寸法(mm)140×220×290
質量(kg)2.1
電源AC110V(50/60Hz)(アダプター付属)、または単3電池×3本(テスト用付属)
電源コード(m)1.4
照明LED落射式・入射式
接眼レンズWF-10×、WF-25×
対物レンズ4×、10×、40×(S)
鏡筒形式単眼(傾斜角45°・360°回転式)
アズワン品番3-6305-01
ステージ寸法(mm)90×90
1台
¥71,900
税込¥79,090
翌々日出荷
ズーム機能付きです。
アームにより、広い範囲で使用可能です。
分光式で、目視しながら撮影ができます。
仕様三眼
電源(V)AC100(50/60Hz)
総合倍率7~45×
照明LED 5W
眼幅調整範囲(mm)55~75
接眼レンズWF10×
対物レンズ0.7~4.5×
ズーム1:6.43(比)
鏡筒形式45°
アズワン品番4-4777-02
1個
¥169,000
税込¥185,900
翌々日出荷
ズーム機能付きです。
アームにより、広い範囲で使用可能です。
仕様双眼
電源(V)AC100(50/60Hz)
総合倍率7~45×
照明LED 5W
眼幅調整範囲(mm)55~75
接眼レンズWF10×
対物レンズ0.7~4.5×
ズーム1:6.43(比)
鏡筒形式45°
アズワン品番4-4777-01
1個
¥169,000
税込¥185,900
翌々日出荷
ズーム機能付きです。
分光式で、目視しながら撮影ができます。
仕様三眼
電源(V)AC100(50/60Hz)
総合倍率7~45×
照明LED 5W
眼幅調整範囲(mm)55~75
接眼レンズWF10×
対物レンズ0.7~4.5×
ズーム1:6.43(比)
鏡筒形式45°
アズワン品番4-4776-02
1個
¥149,000
税込¥163,900
当日出荷
ズーム機能付きです。
仕様双眼
電源(V)AC100(50/60Hz)
総合倍率7~45×
照明LED 5W
眼幅調整範囲(mm)55~75
接眼レンズWF10×
対物レンズ0.7~4.5×
ズーム1:6.43(比)
鏡筒形式45°
アズワン品番4-4776-01
1個
¥129,000
税込¥141,900
当日出荷
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。
色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。
操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。
PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。
USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32
質量(kg)約7.2
質量(g)カメラ/約200
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
総合倍率40~1000×
照明3W(LEDケーラー照明)
焦点調整一軸粗微動方式
接眼レンズ10倍(視野数/20)
対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)
移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)
光学系無限遠色補正(CCIS(R))
画素数(カメラ)500万画素
アズワン品番4-749-12
傾斜角度(°)30
1セット
¥285,650
税込¥314,215
翌々日出荷
光源像を視野絞りとコンデンサーレンズで適切に標本面に投影させることにより、均一な照明を確保しました。暗視野観察プレートは、微細構造の検出や微細運動の検出に使用できます。位相差観察キットは、透明なサンプルがレリーフのように浮かび上がり、透明なサンプルの検出に使用できます。オプション品を取り付けることで、位相差観察・暗視野観察が可能です。
型式鏡筒:傾斜角30°、360°回転
質量(kg)約9
電源(V)100~240 50/60Hz、照明:AC90~240 50/60Hz
総合倍率40~1000X
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
照明LED電球
接眼レンズPL10×(視野数20)
対物レンズ4×・10×・40×・100× (インフィニティプランアクロマートレンズ)
ステージ寸法(mm)155×140(前後76・左右50
セミプラノ対物レンズの採用で、光学性能が向上しました。
鏡筒が360°回転しますので手前からの観察が可能です。
E-138はメカニカルステージを標準装備しています。
接眼レンズ10×(WF10×)×1個(E-138/2個)
焦点調整一軸粗微動方式
フィルターΦ32mm 1.3mm厚(ブルー)×1個
照明LEDライト白色(ベースからの透過式)
電源照明電源:85~265V 50/60Hz(ヒューズ/250V/0.5A)
コード長さ(m)約1.65m 3Pプラグ
USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
仕様(焦点調節)同軸粗微動方式、(ステージ)メカニカルステージ(140×140mm)、移動範囲(75×50mm)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(mm)251×197×380
対応OSWindows(R)7/8/10
総合倍率40~1000×
調整範囲(mm)(眼幅)55~75
照明LEDランプ
インターフェースUSB2.0
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズ4×・10×・40×・100×
解像度1280×1024(130万画素)
鏡筒形式双眼ヘッド
アズワン品番2-2626-21
傾斜角度(°)45
1個
¥159,000
税込¥174,900
10日以内出荷
グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。
ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。
視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。
ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。
HighEyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。
PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
USBカメラセットなのでサンプル画像の保存に便利です。
質量(kg)(顕微鏡)約12
サイズ顕微鏡/330×280×400mm、ステージ/330×280mm、カメラ/60×60×32mm
質量(g)(カメラ)約200
電源(V)AC100~240(50/60Hz)※照明
対応OSWindows(R)7/8/10
総合倍率7.5~50X
照明落射・透過3W LED
接眼レンズ10倍(WF10×)
鏡筒形式35°
光学系グリノー式
画素数(カメラ)500万画素
アズワン品番4-761-12
調節範囲(mm)(眼幅)52~75
1セット
¥227,900
税込¥250,690
翌々日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。