測定用品 :「typec」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水中で上向きに!。持ち運びに適したポータブル溶存酸素計。バッテリー内蔵USB type Cで充電可能。フル充電まで約1.5時間。最長60時間稼働(バックライト未使用時)。見やすいLCD画面溶存酸素 / 温度を大きく表示。バックライト機能付。簡単校正操作はボタン一つ。大気中の溶存酸素で校正が可能。簡単メンテナンスメンブレンキャップの取り外し。新しいキャップへ電解液を充填。取付後、電極部に空気の混入がないか確認。上方向に浮かぶ独自プローブ泥などの水底の影響を受けにくい設計。電極先端が少し上向くようになっているため、水底の泥などを避けて測定できます。
仕様本体セット 付属品溶存酸素プローブ(5mケーブル付き)、交換用酸素メンブレンセット×2、電解液×1、充電ケーブル(TypeC)×1、キャリーケース×1、取扱説明書 寸法(mm)本体/W39×L176×H39、ディスプレイ/W18×H30 測定範囲溶存酸素/0.00~20.00 (in mg/L)、飽和溶存酸素/0.0~199.9(in %) 質量(g)265 電源内蔵充電池(USB typeC 充電) ケーブル長(m)5 再現性±3% F.S 分解能溶存酸素/0.01(in mg/L)、飽和溶存酸素/0.1%(in %) 機能測定値ロック、自動温度補正、大気圧/塩分補正(手動入力)、オートパワーオフ 測定温度(℃)測定範囲/0~50.0、分解能/0.1、再現性/±0.5 動作温湿度範囲0~40℃、RH85%以下 防塵防水性能IP65(本体+プローブ) 応答速度飽和溶存酸素/90%応答30秒以内、温度/90%応答90秒以内 充電時間(時間)約1.5 アズワン品番4-6559-01 駆動時間(時間)60(満充電後+バックライト機能未使用時)
1台
31,200 税込34,320
翌々日出荷

Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画の撮影が可能です。プローブ先端は右方向に最大180°曲げることができ、本体のホイールで角度調整が可能です。
仕様USB端子:USB Type-C 専用アプリ対応OS:Android、iOS 被写界深度:10~100mm 付属品付属品:USBケーブル(TypeA・TypeC) 質量(g)248 電源内蔵リチウムイオン電池(2600mAh) 全長(m)1 プローブ外径Φ4.5×先端部13mm×全長1m 連続運転時間(h)6時間(満充電時) 曲げ角度右方向に180° 通信方法Wi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n、2.4GHz) 解像度1024×768 防塵防水性能IP67 視野90° 保存形式JPG・MP4 通信距離0~10m(障害物がない状態) LED正面(アプリで調光可能) サイズ(mm)207.5×35×50 アズワン品番4-2498-01 先端径(Φmm)13
1台
147,000 税込161,700
翌々日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります