測定用品 :「usb 顕微鏡」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルスタンド付で高さ調節が可能です。
用途電源:USBPCインターフェース:USB2.0対応OS:Windows(R)7/8/10付属品:メタルスタンド、USBケーブル、反射鏡、スペキュラ(黒)、スペキュラ(透明)、多機能チューブ アズワン品番4-449-01
1個
12,500 税込13,750
当日出荷

色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 顕微鏡上部に容易に取り付け可能です。 日本語ソフト対応で、操作性に優れています(画像処理、画像計測、画像計数、画像合成、データ記録、レポート機能)。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
仕様(イメージングエリア)5.18mm×3.89mm 付属品12mm接眼鏡筒用アダプター(Φ30/Φ38)、CSリング、USB2.0ケーブル(取り外し可能)、測定校正用スライド、CSリング サイズ(ピクセル)2×2um 質量(g)約200 対応OSWindows(R)7/8/10 インターフェースUSB2.0 本体サイズ(mm)60×60×32 撮像素子1/2.8" 対応フォーマット(データ)BMP、JPG、SFC、TIFF、AVI 画素数500万画素 アズワン品番3-6691-32 マウントCマウント フレームレート2592×1944/2048×1536/1920×1080 @30fps(動作環境によって変化します)
1個
97,200 税込106,920
当日出荷

グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。 ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。 視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。 ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。 HighEyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 USBカメラセットなのでサンプル画像の保存に便利です。
質量(kg)(顕微鏡)約12 サイズ顕微鏡/330×280×400mm、ステージ/330×280mm、カメラ/60×60×32mm 質量(g)(カメラ)約200 電源(V)AC100~240(50/60Hz)※照明 対応OSWindows(R)7/8/10 総合倍率7.5~50X 照明落射・透過3W LED 接眼レンズ10倍(WF10×) 鏡筒形式35° 光学系グリノー式 画素数(カメラ)500万画素 アズワン品番4-761-12 調節範囲(mm)(眼幅)52~75
1セット
227,900 税込250,690
当日出荷

高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。 USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥) 寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32 質量(kg)約7.2 質量(g)カメラ/約200 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 総合倍率40~1000× 照明3W(LEDケーラー照明) 焦点調整一軸粗微動方式 接眼レンズ10倍(視野数/20) 対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL) 移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持) 光学系無限遠色補正(CCIS(R)) 画素数(カメラ)500万画素 アズワン品番4-749-12 傾斜角度(°)30
1セット
285,650 税込314,215
当日出荷

Wi-FiとUSBで使用可能で、2倍のデジタルズームができます。キャプチャー画像とライブ画像の並列表示や2倍のデジタルズームが可能です。付属の変換アダプターを使用すれば、接眼部Φ30mmまたはΦ30.5mmの顕微鏡に取付可能です。
付属品カメラ接続用接眼レンズ(Cマウント・Φ23mm)、変換アダプター(30mm/30.5mm)、USBケーブル(Type-C) 寸法(mm)72×72×151 電源800mAh内蔵リチウム充電池(USBより供給) 対応OSWi-Fi接続時/iOS、USB接続時/Windows(R) 8/8.1/10/11 接続方式Wi-Fi・USB 機能静止画・動画保存、画像一覧表示、画像反転表示 解像度2048×1536ピクセル(2K HD)、1920×1080ピクセル(Full HD)、1280×720ピクセル、640×480ピクセル アズワン品番4-6477-01 デジタルズーム2倍 フレームレート30fps
1セット
81,900 税込90,090
翌々日出荷

USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
仕様(焦点調節)同軸粗微動方式、(ステージ)メカニカルステージ(140×140mm)、移動範囲(75×50mm) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(mm)251×197×380 対応OSWindows(R)7/8/10 総合倍率40~1000× 調整範囲(mm)(眼幅)55~75 照明LEDランプ インターフェースUSB2.0 接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズ4×・10×・40×・100× 解像度1280×1024(130万画素) 鏡筒形式双眼ヘッド アズワン品番2-2626-21 傾斜角度(°)45
1個
159,000 税込174,900
10日以内出荷

Cマウントに差し込むだけで顕微鏡の画像をモニターに表示します。別売のACC-059を使用すれば、Φ23mmの接眼部に取付可能です。計測やグリッドライン、ズームなどの機能があります。設定や操作は容易な画面タッチ式です。
仕様カメラマウント:Cマウント 付属品操作用USBマウス 寸法(mm)269×176×83 電源DC12V 2A(ACアダプター付属) 有効画素数カメラ:2592×1944ピクセル(500万画素) 機能静止画・動画保存、二次元計測、グリッドライン表示、ズーム表示、画像反転表示 インターフェースHDMII出力(1080p)×1、USB×2(操作用マウス・USBメモリー接続用) 言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)から選択(日本語無し) アズワン品番4-6476-01 カメラ仕様露出、色温度、ホワイトバランス モニターサイズサイズ/11.6インチ、解像度/1920×1080ピクセル(60fps)
1セット
179,000 税込196,900
12日以内出荷

HDMI接続したモニターやUSBで接続したPCで4K画像を見ることができます。画面タッチ操作タイプです。別売のACC-059を使用すれば、Φ23mmの接眼部に取付可能です。別売のACC-061を使用すれば、Φ30mmまたはΦ30.5mmの接眼部の顕微鏡に取付可能です。
仕様カメラマウント:Cマウント 付属品操作用USBマウス 寸法(mm)83×74×46 材質(本体)アルミニウム合金 電源DC12V 2A(ACアダプター付属) 対応OSUH-4008M/Windows(R)、WUH-4000/iOS・Android・Windows(R)、Windows(R) 8/8.1/10/11 接続方式USB・HDMI 機能静止画・動画保存、画像一覧表示、画像反転表示 インターフェースHDMI×1、USB×3(操作用マウス・USBメモリー・PC接続用) 最大解像度3840×2160ピクセル(4K ULTRA HD)30fps 言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)から選択(日本語無し) アズワン品番4-6478-01 フレームレート30fps カメラ仕様露出、色温度、ホワイトバランス イメージセンサー1/1.8インチ CMOS
1セット
119,000 税込130,900
12日以内出荷

DX-038S デジタルマイクロスコープ アズワン 動画あり
TV出力が可能です。SDHCカードに記録できます。
付属品USBケーブル(コード長:1.2m)、AVケーブル(コード長:1.5m)、ACアダプター(コード長:1.6m)、マイクロスケール、クリーニングクロス、CD-ROM(PC用ソフトウェア) 質量(kg)1.1 サイズ149×104×227mm 電源リチウム充電池(アダプター/USBより充電) 倍率PC接続時/約20~70倍(光学系)・最大約300倍(デジタルズーム利用時)、液晶モニター画面/約10~30倍(光学系)・最大約130倍(デジタルズーム利用時) 対応OSWindows 8/8.1/10/11 光源LED8個(明るさ調節可) 液晶サイズ3.5インチ 解像度12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA 焦点距離(mm)10~50 アズワン品番3-6356-01 フレームレート30f/s イメージセンサー500万画素、CMOSセンサー 対応ソフトウェアMicroCapture(本体内蔵)・Portable Capture Plus(PC用ソフトウェア)
1個
43,900 税込48,290
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります