2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中部精機検相器(特別高圧用)
エコ商品、RoHS
22~33kVに対応 取り扱いが便利なワイヤレス方式です。 1台で検相・相回転チェックができる音光式タイプです。 電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。 絶縁電線・裸電線(Φ5mm~200mm2)のいずれにも使用可能です。 伸縮タイプで、携帯に便利です。
付属品収納ケース 使用距離範囲(m)5以内(送信側~受信側) 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単3形(R6P 1.5V)×4本(送受信 各2本) 動作【検相】異相:連続発音・発光あり、同相:発音・発光なし、【相回転】正相・逆相を発光表示する RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力70kV 1分間(フック~握り部間) グリーン購入法適合
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷

中部精機検相器(高圧用)
エコ商品、RoHS
高圧配電線路の区分点等における検相などに使用するもので、各電線の対地電圧が相互に120度の位相差を有する事を利用し、同相か異相かの検相と、相回転の方向を音と光で表示する信頼性と安全性に優れた製品です。 取り扱いが便利なワイヤレス方式 1台で検相・相回転チェックができる音光式タイプです。 電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。 絶縁電線・裸電線(Φ5mm~200mm2)のいずれにも使用可能です。 伸縮タイプで、携帯に便利です。
付属品収納ケース 使用電圧(V)電路:6600 使用距離範囲(m)5以内(送信側~受信側) 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単3形(R6P 1.5V)×4本(送受信 各2本) 動作【検相】異相:連続発音・発光あり、同相:発音・発光なし、【相回転】正相・逆相を発光表示する RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力20kV 1分間(フック~握り部間) グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング