こんなお得な商品も!

デジタル風速計 コンパクト
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風速を測定の際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル風速計。
測定範囲風速/0.4~30.0メートル毎秒
材質ABS樹脂
質量(g)84
電源単四乾電池×3本
測定項目温度、風速
精度風速/±(3%+0.3メートル毎秒) 、温度/±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×178.5
分解能風速/0.1メートル毎秒、温度/0.1
温度測定範囲(℃)-20~60
機能高精度・高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、オーバーレンジ表示、電池残量表示機能、 自動電源オフ機能
電池寿命(時間)60
アズワン品番64-0900-97
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
簡単に操作できるデジタル表示の温度湿度測定器です。住居、事務所、学校環境・温室等の温度・湿度測定に使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、温度と湿度を測定可能なデジタル温湿度計。
測定範囲湿度/10~90%、温度/-20~60℃、露点温度/-20~60℃、湿球温度/-20~60℃
材質ABS樹脂
質量(g)75
電源単四乾電池×3本
精度湿度/±3.0%(45~75%の場合)、 ±4.5%(その他の場合)、温度/±1.5℃、露点温度/±1.5℃、湿球温度/±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×168
分解能(℃)0.1(温度・露点・湿球)
機能高精度・高速応答の湿度・温度センサー、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、測定単位(℃/゜F)を切り替え、 最大・最小データを記録、固定表示(HOLD)、露点温度、湿球温度、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能
電池寿命50時間
アズワン品番64-0900-96
表示更新時間0.5s
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
分解能(%RH)0.1
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
非接触仕様で、AC12V~1000Vに対応の検電器です。検電をLEDとブザーでお知らせします。手元を照らせるLEDライト付きです。経済性に優れた単四乾電池仕様です。クリップ付きで、胸ポケットに収納できます。
仕様ライト:LEDライト付き 自動電源オフ:3分 重量:35g 電圧レベルインジケーター:(低)オレンジLED×2 点灯(中)オレンジLED×4 点灯(高)オレンジLED、赤色LEDすべて点灯 電圧検出:ブザーアラーム+赤色LED点滅 電圧範囲:AC12V~1000V、50/60Hz 電池残量通知:電源ボタン3回点滅+アラーム
セット内容本体、単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書・保証書
寸法(mm)W23×D156×H26
電源単四乾電池×2本
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。騒音を測定した際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル騒音計。
材質ABS樹脂
質量(g)73
電源単四乾電池×3本
精度騒音/±2.0dB、温度/±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×144
分解能温度/0.1
機能高精度、高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、温度測定、最大・最小データを記録、 広い測定周波数範囲、動特性による周波数補正(時間重み特性 Fast/Slow)、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能
周波数特性A特性
測定レベル範囲(dB)騒音/35~135、周波数/31.5Hz~8kHz、温度/20℃~60℃
電池寿命60時間
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
ダイナミックレンジ50dB
4つの波長に対し、4つの変調周波数の出力が可能な、光ファイバーテスター用ライトソース(光源)です。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。背面にスタンド付きです。
セット内容光ファイバテスター(ライトソース)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×2個、FC-LC変換アダプタ×2個、取扱説明書・保証書
質量(g)約315(電池含まず)
ケーブル長(m)測定対応:2000
表示方式ドットマトリックスLCD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×183
周波数変調:CW(0Hz)/270Hz/1kHz/2kHz
外部出力-5dBm
対応コネクタSCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ
使用電池単三乾電池×3本
測定波長(μm)850・1300・1310・1550
適合ケーブル光ファイバケーブル
出力安定性±0.05dB/15分、±0.1dB/8時間
1個
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
マルチモードからシングルモードまで、7波長の測定が可能な光ファイバパワーメータ―(光測定器)です。-70~+10dBmまで測定できます。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。対数電力(dBm)及び線形電力(xW)表示機能があります。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。背面にスタンド付きです。
セット内容光ファイバテスター(マルチメーター)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×1個、FC-LC変換アダプタ×1個、取扱説明書・保証書
測定範囲-70~+10dBm
質量(g)約282(電池含まず)
表示方式ドットマトリックスLCD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×183
設定方式Reference(基準値)設定
対応コネクタSCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ
単位dm、dBm、uW
使用電池単三乾電池×3本
測定波長(μm)850・980・1300・1310・1490・1550・1625
適合ケーブル光ファイバケーブル
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
風向きが突然変わっても安定した測定のできる、カップ式風速計です。風速を測定の際、気温も確認することができます。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。防塵・防滴IP54機能付きで、屋外でも安心して使用できます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。三脚固定穴(1/4インチネジ)付きで、三脚でご使用いただけます。約15分間使用しないと、自動的に電源OFFになるオートパワーオフ機能付きです。オートパワーオフ機能は設定を解除することもできます。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様重量:約123g 切替可能な測定単位:m/s、km/h 動作条件:-20℃~60℃、10%RH~90%RH 保存条件:-20℃~60℃、10%RH~75%RH
セット内容風速計、単四乾電池(テスト用)×3本、収納ケース、取扱説明書・保証書
寸法(mm)W58×D48×H150.5
測定範囲風速/0.7~30.0m/s温度/-20℃~60℃
電源単四乾電池×3本
測定項目風速
精度風速/±(3%+0.3m/s)温度/±1.5℃
分解能風速/0.1m/s温度/0.1℃
機能バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、単位(m/s、km/h)を切替え、電池残量表示機能、自動電源オフ機能(約15分、解除可能)
防塵・防滴IP54
バッテリー寿命約60時間
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
騒音や風速から照度、温度、湿度まで測定可能な、1台5役の多機能測定器です。簡単操作で、測定結果が見やすいデジタル表示の測定器です。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。騒音測定器として。事務所、図書館、病院、工場、住居などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。35dB~130dBの範囲で、騒音を測定できます。風音防止の為のマイクカバーが付いています。風速測定器として。屋外イベント、スポーツ大会、ドローン飛行から、作業現場、工事現場、農業・漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。0.5m/s~30m/sの範囲で、風速を測定できます。照度測定器として。事務所、学校、図書館、美術館、病院、工場、住居など、多くの場所での環境照度測定に使用できます。0~200K Luxの広い範囲で測定できます。温度・湿度測定器として。事務所、学校、図書館、病院、工場、住居環境等のの温度・湿度測定に使用できます。温度-40℃~70℃、湿度10%~95%RHの範囲の測定が可能です。
仕様【照度光センサー】分光特性:CIE 標準比視感度(人間の視感度) 、分光精度:CIE Vλ :f1’≦6% 、余弦感応:f2’≦2%
測定範囲【騒音センサー】自動35dB~130dB
質量(g)本体(騒音測定器)/220、専用ケース一式/1440
電源006P型 9V乾電池
精度【騒音センサー】±2.0dB、【風速センサー】±(3%±0.3d)、【照度光センサー】±4%rdg±0.5%f.s.(10,000Lux 未満の場合)、±5%rdg±10dgts.(10,000Lux 以上の場合)
表示測定値:4桁表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(騒音測定器)/約66×33×258、専用ケース一式/350×85×280
センサー【照度光センサー】シリコンフォトダイオード(フィルター付き)
分解能【騒音センサー】0.1dB、【温度・湿度センサー】0.1
温度測定範囲(℃)-40~70
周波数補正特性【騒音センサー】dBA(A特性)
マイクロホン【騒音センサー】1/2インチ コンデンサーマイク
単位【風速センサー】m/s、km/h、【温度・湿度センサー】℃
風速測定範囲(m/s)0.5~30.0
保管温湿度範囲-40~60℃・10~75%RH
動作温湿度範囲-20~60℃・10~90%RH
オートパワーオフ15分間操作がない場合
温度測定精度±2.0℃
電池寿命約30時間
測定間隔1秒毎に1回
測定範囲(Lux)【照度光センサー】0~200000
標高(m)2000
湿度測定精度±5%RH
適合周波数【騒音センサー】31.5Hz~8kHz
湿度測定範囲(%RH)10~95
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。