こんなお得な商品も!
デジタル風速計 コンパクト
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風速を測定の際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル風速計。
測定範囲風速/0.4~30.0メートル毎秒
材質ABS樹脂
質量(g)84
電源単四乾電池×3本
測定項目温度、風速
精度風速/±(3%+0.3メートル毎秒) 、温度/±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×178.5
分解能風速/0.1メートル毎秒、温度/0.1
温度測定範囲(℃)-20~60
機能高精度・高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、オーバーレンジ表示、電池残量表示機能、 自動電源オフ機能
電池寿命(時間)60
アズワン品番64-0900-97
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
風向きが突然変わっても安定した測定のできる、カップ式風速計です。風速を測定の際、気温も確認することができます。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。防塵・防滴IP54機能付きで、屋外でも安心して使用できます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。三脚固定穴(1/4インチネジ)付きで、三脚でご使用いただけます。約15分間使用しないと、自動的に電源OFFになるオートパワーオフ機能付きです。オートパワーオフ機能は設定を解除することもできます。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様重量:約123g 切替可能な測定単位:m/s、km/h 動作条件:-20℃~60℃、10%RH~90%RH 保存条件:-20℃~60℃、10%RH~75%RH
セット内容風速計、単四乾電池(テスト用)×3本、収納ケース、取扱説明書・保証書
寸法(mm)W58×D48×H150.5
測定範囲風速/0.7~30.0m/s温度/-20℃~60℃
電源単四乾電池×3本
測定項目風速
精度風速/±(3%+0.3m/s)温度/±1.5℃
分解能風速/0.1m/s温度/0.1℃
機能バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、単位(m/s、km/h)を切替え、電池残量表示機能、自動電源オフ機能(約15分、解除可能)
防塵・防滴IP54
バッテリー寿命約60時間
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。