1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三和電気計器デジタル回転計
RoHS
安定した測定ができる、持ちやすいデザイン。 非接触での測定距離は最大50cm。 別売のアタッチメント(ENC-3)を使用して接触式測定が可能。 MAX/MIN表示機能。 市販のカメラ三脚を使用して固定測定が可能。
用途回転体の回転速度、周速測定。 付属品反射マークシール(50枚)、携帯ケース : C-SE300、取扱説明書 種別デジタル回転計 質量(g)約218 電源R6P(単3形)×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×210×50 使用環境5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと) 許容差保証温湿度範囲5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと) 回転速度rpm:30.0~99999 rps:0.50~1600.0 反射検出距離約50 ~ 500 mm RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.29MB) 周速別売ENC-3要 m/min:3.0~1999.0 m/s:0.05~33.00 周期0.600~1999.0
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります