精度と携帯性に優れた0.01mm表示の超音波厚さ計。生産品の品質管理や精度管理を効率よくサポート。
保全設備のメンテナンス用・製品の仕上がり寸法測定による品質管理用。
仕様構成用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属
付属品携帯用ケース、カプラント(50mL入)、乾電池1本
質量(g)本体150±10(電池込)、探触子(アタッチメント無)50±10×2本
タイプ広範囲用
測定範囲(mm)【B探触子】0.40~15.00、(最小パイプサイズ)外径約10.5以上、肉厚約1.50以上、【L探触子】3.00~250.0、(最小パイプサイズ)外径約27.2以上、肉厚約3.0以上
使用温度範囲(℃)-5~50
電源単3アルカリ乾電池1本
表示液晶デジタル表示、バックライト付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×144×29.5
繰返し性【B探触子】±0.02mm、【L探触子】±0.1mm
最小表示単位0.01mm(0.40~199.99mm)、0.1mm(200.0~250.0mm)
探触子専用一体型ケーブル1m LEMOコネクター付(2種類)
測定誤差(0.40~99.9mm)±0.05mm、(100.0~250.0mm) ±0.2%rdg
音速範囲1000~12000m/s
被測定材金属:鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタンなど、非金属:ガラス、樹脂など
1台
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。