測定用品 :「深 さ 測定」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JFEアドバンテック超音波厚さ計
小型ボディに多機能を搭載。大容量データメモリー付き厚さ計です。
付属品カプラント、収納ケース、T型探触子1本、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、取り扱い説明書、検査成績書、保証書 寸法(mm)70×30×151 質量(g)本体:200±10、深触子:50±10(電池込) 測定範囲(mm)0.8~80.0 /最小パイプサイズ 外径Φ27.2以上、肉厚1.5以上(測定物が鋼板の場合) 使用温度範囲(℃)-5~50 電源単3アルカリ乾電池2本 測定方式超音波パルス反射方式 表示方式液晶デジタル方式(128X64)バックライト付 外部出力記録データ出力用USB端子(USBミニBソケット) 構成本体、深触子1本、収納ケース、カプラント、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、検査成績書、保証書 繰返し性±0.1mm 統計機能データ数、最大値、最小値、平均値、標準偏差 測定誤差(0.8~19.9mm)±0.1mm(20.0~80.0mm)±0.5%rdg ※測定物が鋼板の場合です。※()内は測定範囲を示しています。※rdgは、readingの略で表示値の意味です。 表示単位0.1mm アラーム内容上下限アラーム 深触子ケーブル一体型専用コネクター(ケーブル長約1m)、型式 5Z10NDT-K、周波数 5MHz、外径(接触面径) Φ13.0(Φ11.5)mm [お客様にて交換可能] 音速範囲1000~12000m/s メモリー機能最大保存点数 10000点(1000点X10ブロック)(グループ分け可能)、内容 データNo、年月日時分秒、測定値、音速データ(標準10種類、ユーザー設定5種類) 被測定材鋼、ステンレス、アルミニウム、チタンなどの金属。ガラス、樹脂等の非金属。
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷

JFEアドバンテック超音波厚さ計
塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載。大容量データメモリー付き厚さ計です。
付属品カプラント、収納ケース、T型探触子1本、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、取り扱い説明書、検査成績書、保証書 寸法(mm)70×33×155 質量(g)本体:200±10、深触子:50±10(電池込) 測定範囲(mm)塗膜下測定:3.0~20.0/最小パイプサイズ 外径Φ27.2以上、肉厚3.0以上(測定物が鋼板の場合)・塗膜無測定:1.5~90.0(0.4~250.0)/最小パイプサイズ 外径Φ27.2以上、肉厚1.5以上 使用温度範囲(℃)-5~50 電源単3アルカリ乾電池2本 測定方式超音波パルス反射方式 表示方式液晶デジタル方式(128X64)バックライト付き 外部出力記録データ出力用USB端子(USBミニBソケット) 構成本体、T型深触子1本、収納ケース、カプラント、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、検査成績書、保証書 統計機能データ数、最大値、最小値、平均値、標準偏差 測定モード塗膜下測定:B1-B2 測定誤差0.4~19.9mm ±0.1mm、20.0~250.0mm ±0.5%rdg (測定範囲はオプション探触子を使用した場合の誤差も含んでいます。※rdgは、readingの略で表示値の意味です) 表示単位0.1mm アラーム内容上下限アラーム 深触子ケーブル一体型専用コネクター(ケーブル長約1m)、(標準付属探触子)T型探触子 7Z10NDT-T、(外径(接触面径)) Φ13.0(Φ11.5)mm 音速範囲1000~12000m/s メモリー機能最大保存点数 10000点(1000点X10ブロック)(グループ分け可能)、内容 データNo、年月日時分秒、測定値、音速データ(標準10種類、ユーザー設定5種類) 被測定材鋼、ステンレス、アルミニウム、チタンなどの金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属。
1台
269,800 税込296,780
9日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります