測定用品 :「校正証明書」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力ON/OFF ケーブル長(m)1.5(3SMA-0061-1.5) ステム径(Φmm)8 測定子F-001 接点容量DC24V 4mA(抵抗負荷)
1個ほか
52,980 税込58,278
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)0~50 ケーブル長(m)3 分解能(μm)0.1 繰返し精密度(μm)0.3 精度保証温度(℃)24±5
1個ほか
47,980 税込52,778
5日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)0~50 外形寸法(mm)110(W)×175(D)×185(H) 出力アナログ アナログ出力DC±1V/フルスケール 測定範囲(μm)零調:±50以上 精度保証温度(℃)24±5
1個ほか
97,980 税込107,778
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様機能:単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、1位・2位同時計時●サイズ:75×60×19mm●重量:46g●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属) 最大計時9時間59分59秒 最小計時1/1000秒 アズワン品番2-9930-01-20 防水性JIS保護等級3級準拠(防雨形) 校正証明書一般校正
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷

ソーラー電源+リチウム電池式で、計測が必要なタイミングを逃しません。操作音(電子音)のON/OFFが可能なので、使用環境を選ばずに使用できます。
仕様表示:100分の1秒、時間、日付●機能:単純計時、積算計時、スプリット/ラップ30メモリー、10時間連続計時、カウントダウンタイマー、12h/24h表示切替、電子音アラーム、温度・湿度表示、体感温度表示・操作音ON/OFF●電源:ソーラー電源・CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●重量:83.5g 最大計時9時間59分59.99秒 アズワン品番8-8334-01-20 防水保護等級防滴(IPX4相当) 校正証明書一般校正
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

見やすい大型デジタル表示です。
仕様機能:単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:81×66×23mm●重量:80g●防滴:JIS防滴II型 最大計時9時間59分59秒 最小計時1/100秒 アズワン品番2-9929-01-20 校正証明書一般校正
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

見やすい大型デジタル表示です。
仕様機能:単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:81×66×23mm●重量:80g●防滴:JIS防滴II型 最大計時9時間59分59秒 最小計時1/100秒 アズワン品番2-9929-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

5気圧防水。電池寿命10年
仕様電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●時刻・カレンダー表示機能付き●サイズ:71×56×28mm●重量:60g 最大計時23時間59分59秒 最小計時30分未満/1/100秒、30分以上/1秒 アズワン品番0-9630-01-20 防水性5気圧防水仕様 校正証明書一般校正
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷

ソーラー電源+リチウム電池式で、計測が必要なタイミングを逃しません。操作音(電子音)のON/OFFが可能なので、使用環境を選ばずに使用できます。
仕様表示:100分の1秒、時間、日付●機能:単純計時、積算計時、スプリット/ラップ30メモリー、10時間連続計時、カウントダウンタイマー、12h/24h表示切替、電子音アラーム、温度・湿度表示、体感温度表示・操作音ON/OFF●電源:ソーラー電源・CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●重量:83.5g 最大計時9時間59分59.99秒 アズワン品番8-8334-01-56 防水保護等級防滴(IPX4相当) 校正証明書一般校正(英語)
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

見やすい大型デジタル表示です。
仕様機能:単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:81×66×23mm●重量:80g●防滴:JIS防滴II型 最大計時9時間59分59秒 最小計時1/100秒 アズワン品番2-9929-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

ソーラー電源+リチウム電池式で、計測が必要なタイミングを逃しません。操作音(電子音)のON/OFFが可能なので、使用環境を選ばずに使用できます。
仕様表示:100分の1秒、時間、日付●機能:単純計時、積算計時、スプリット/ラップ30メモリー、10時間連続計時、カウントダウンタイマー、12h/24h表示切替、電子音アラーム、温度・湿度表示、体感温度表示・操作音ON/OFF●電源:ソーラー電源・CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●重量:83.5g 最大計時9時間59分59.99秒 アズワン品番8-8334-01-57 防水保護等級防滴(IPX4相当) 校正証明書一般校正(中国語)
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

仕様機能:単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、1位・2位同時計時●サイズ:75×60×19mm●重量:46g●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属) 最大計時9時間59分59秒 最小計時1/1000秒 アズワン品番2-9930-01-56 防水性JIS保護等級3級準拠(防雨形) 校正証明書一般校正(英語)
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

仕様機能:単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、1位・2位同時計時●サイズ:75×60×19mm●重量:46g●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属) 最大計時9時間59分59秒 最小計時1/1000秒 アズワン品番2-9930-01-57 防水性JIS保護等級3級準拠(防雨形) 校正証明書一般校正(中国語)
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります