2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カレンダー機能付き高精度温湿度計です。熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示でお知らせします。
寸法(mm)105×145×24 使用温度範囲(℃)-10~50 表示(時計)12時間(午前・午後)、(カレンダー)2099年12月31日まで表示可能 温度測定範囲(℃)-9.9~50 湿度測定範囲(%)20~95RH(温度が5~50℃のとき) 使用湿度範囲結露しないこと 防塵・防滴なし 温度測定精度±1℃ 設置方式卓上式 測定間隔温湿度/1分に1回 湿度測定精度±3%RH(25℃、60%RHにおいて) 温度表示方式デジタル 時間精度平均月差±30秒(常温中)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カレンダー機能付き高精度温湿度計です。環境目安表示付で熱中症・インフルエンザになりやすい温度・湿度であることを点滅表示でお知らせします。
材質プラスチック枠 寸法(mm)132×186×53 白(ホワイト) 質量(g)290 表示方式デジタル 機能高精度温度表示(-9.9~50℃)・高精度湿度表示(20~95%)・電波時計機能・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・環境目安表示・24~25時間以内の最低/最高値(温度・湿度)表示機能付き 使用電池マンガン単三電池2本使用(別売) 電池寿命約1年 電波時計対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります