測定用品 :「差 圧計 デジタル」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
半導体センサを用いた卓上型の真空計です。コンパクトで使いやすく、再現性に優れています。
水銀フリーで安心してご使用いただけます。
絶対圧を表示します。
DM-100S型は乾電池タイプで、単3電池2本で60時間以上の連続運転が可能です。
DM-300S型はセンサと内部配管は耐食性に優れたステンレス製です。
仕様【ヒステリシス 及び再現性】±0.1%FS±1digit
電源単3アルカリ電池×2(付属)、ACアダプタ(別売)AC100V 50/60Hz 0.3A
測定範囲(kPa)0~101.3
表示分解能0.1kPa
連続使用時間(時間)約60(電池使用時)
測定圧力絶対圧
記録計出力0~100kPaにおいて0~1V
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
デジタルマノメーター DM-100S用のACアダプターです。
電源(V)100-240(50/60Hz)
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
デジタルマノメーター DM-100S/-300S用のアナログ出力ケーブル
適合本体DM-100S/-300S用
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
デジタルマノメーター DM-100S(CE)(071060-1002)用のACアダプター
適合本体DM-100S(CE)用
出力5V/2A
入力電源(V)100-240 : 50/60Hz
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。