ハイボリウムエアサンプラー HV-500RDSIBATA(柴田科学)9日以内出荷
オプション品との組合せによりダイオキシン類の捕集も可能になります。
トラスコ品番574-5116幅(mm)668型式HV-500RD型質量(kg)12高さ(mm)271奥行(mm)200
ハイボリウムエアサンプラー HV-500R-4SSIBATA(柴田科学)9日以内出荷
現場での捕集、測定、移動が容易にできるように小型になっています。
トラスコ品番574-5127幅(mm)425型式HV-500R-4S型質量(kg)8高さ(mm)270奥行(mm)200
ハイボリウムエアサンプラー HV-RW 粉じんセットSIBATA(柴田科学)11日以内出荷
高流量で大気中の有害物質を捕集する設置用全天候型サンプラーです。
トラスコ品番574-5124材質【シェルター部】アルミニウム使用圧力(MPa)3.45使用流体水、空気、油、他材質に悪影響のない物流体温度(℃)-50~150
ハイボリウムエアサンプラー HV-500RSIBATA(柴田科学)9日以内出荷
現場での捕集、測定、移動が容易にできるように小型になっています。
トラスコ品番574-5115幅(mm)425型式HV-500R型質量(kg)8高さ(mm)270奥行(mm)200
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~
標準抵抗器はくでん税込¥94,578~¥85,980~