測定用品 :「水質 測定器」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIBATA(柴田科学)UV強度計
UV殺菌灯などの光源から出ているUV(紫外線)の強さを測定します。UV-C殺菌で十分な紫外線強度があるかどうかの確認に使用できます。紫外線の中で最も強い殺菌効果のあるUV-C(254nm)の測定にご使用いただけます。222nmも検知可能です(UV-A/UV-Bの測定はできません)。出力はデジタル/アナログどちらでも可能です。10秒間のタイマーホールド機能付きです。カウントダウンしている10秒の間に、測定したい場所に本器を置くことで退室しての測定も可能です。
用途食品(野菜)工場/研究機関/水産関連/水質改善などの現場で使用される紫外線殺菌灯(紫外線ランプ)の管理にご活用いただけます。 材質耐紫外線アルマイト、耐候性樹脂 型式UVIC-254 測定範囲0~0.999mW/cm2 質量(g)(乾電池含む)103 出力デジタル、アナログ(0.999mW/cm2にて約0.999V) 電源単4乾電池×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×29×115 分解能0.001mW/cm2 機能リアルタイム表示・即時ホールド・タイマーホールド・オートパワーオフ 測定波長UV-C(254nm) 222nmも検知可能 レンジ切替1レンジ
1台
57,980 税込63,778
41日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります