測定用品 :「有機EL」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
島津製作所電子天びん用プリンタ
エコ商品
ISO/GLP/GMP対応を強力サポート。 らくらく通信設定。ワンタッチで天びんとの通信設定を自動的に行う機能(オートセット)を搭載していますので,通信設定の煩わしさが解消されます。 有機EL液晶で状態を見やすく表示(EP-110のみ)。充電池駆動(EP-110のみ)。
インターフェースUSB B-Type メス、RS232(D-sub 9Pin オス) モード計量モード、統計計量モード 印字速度(行/秒(s))約1.7 印字方式8ピン往復インパクトドットマトリクス 記録紙●サイズ:57mm(幅)×50mm(外径)●種類 :普通紙 使用温度範囲(℃)5~45 使用環境湿度(%)10~80(結露なきこと) 出力【項目】タイトル(ヘッダー)、サンプル個数(N)、合計値(T)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、レンジ(RNG)、平均値(MEAN)、標準偏差(SD)、変動係数(CV)、データ末尾(フッター) 消費電力(W)8(印字中) 待機電力(W)0.5 適合機種島津AU、AT、U、TX、TXB、BX-K、BL、ELBの各シリーズ、水分計MOC63uに対応 電源ACアダプタ:入力AC100-240V、50/60Hz、出力DC12V/1500mA. 文字寸法(mm)約1.7×2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

島津製作所分析天びん AP224Y
エコ商品
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)220 最小表示(mg)0.1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)91 応答時間(秒)約2 温度係数±2ppm/℃ (10~30℃) 繰返し性0.1mg 校正範囲95~220.009g(200g) 校正分銅無し 使用温度範囲(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 質量(kg)6.5 出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB) 直線性±0.2mg 入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz 表示器有機EL表示器(ドットマトリクス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345 仕様USBデバイス(TypeB) RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位g
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)120 最小表示(mg)0.1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)91 応答時間(秒)約2 温度係数±2ppm/℃ (10~30℃) 繰返し性0.1mg 校正範囲45~120.009g(100g) 校正分銅内蔵 使用温度範囲(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 質量(kg)7.0 出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ 直線性±0.2mg 入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz 表示器有機EL表示器(ドットマトリクス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345 仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCAL ひょう量単位g
1セットほか
259,800 税込285,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)220 最小表示(mg)0.1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)91 応答時間(秒)約2 温度係数±2ppm/℃ (10~30℃) 繰返し性0.1mg 校正範囲95~220.009g(200g) 校正分銅内蔵 使用温度範囲(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 質量(kg)7.0 出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ 直線性±0.2mg 入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz 表示器有機EL表示器(ドットマトリクス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345 仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCAL ひょう量単位g
1台ほか
239,800 税込263,780
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

島津製作所分析天びん AP324W
エコ商品
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)320 最小表示(mg)0.1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)91 応答時間(秒)約2 温度係数±2ppm/℃ (10~30℃) 繰返し性0.15mg 校正範囲95~320.009g(300g) 校正分銅内蔵 使用温度範囲(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 質量(kg)7.0 出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ 直線性±0.3mg 入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz 表示器有機EL表示器(ドットマトリクス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345 仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCAL RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位g
1台
349,800 税込384,780
9日以内出荷

島津製作所分析天びん AP324X
エコ商品
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)320 最小表示(mg)0.1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)91 応答時間(秒)約2 温度係数±2ppm/℃ (10~30℃) 繰返し性0.15mg 校正範囲95~320.009g(300g) 校正分銅内蔵 使用温度範囲(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 質量(kg)7.0 出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ 直線性±0.3mg 入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz 表示器有機EL表示器(ドットマトリクス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345 仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCAL RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位g
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

島津製作所分析天びん AP224W
エコ商品
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)220 最小表示(mg)0.1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)91 応答時間(秒)約2 温度係数±2ppm/℃ (10~30℃) 繰返し性0.1mg 校正範囲95~220.009g(200g) 校正分銅内蔵 使用温度範囲(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 質量(kg)7.0 出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ 直線性±0.2mg 入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz 表示器有機EL表示器(ドットマトリクス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345 仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCAL RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位g
1台
319,800 税込351,780
9日以内出荷

島津製作所分析天びん AP124W
エコ商品
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)120 最小表示(mg)0.1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)91 応答時間(秒)約2 温度係数±2ppm/℃ (10~30℃) 繰返し性0.1mg 校正範囲45~120.009g(100g) 校正分銅内蔵 使用温度範囲(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 質量(kg)7.0 出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ 直線性±0.2mg 入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz 表示器有機EL表示器(ドットマトリクス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345 仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCAL RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位g
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング