測定用品 :「皿 赤」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
島津製作所赤外線水分計
付属品試料皿:2枚、試料皿ハンドラー、スプーン、ヘラ、予備ヒューズ、アルミシート:20枚、ダストカバー 幅(mm)220 寸法(mm)220×415×190 質量(kg)4.5 高さ(mm)190 質量(g)4500 奥行(mm)415 電源AC100~120/220~240V(切換) 50/60Hz ひょう量(g)100 ひょう量皿(mm)Φ130×15 精度計算値(試料質量5g以上/10g以上)±0.02%/±0.01%、再現性(試料質量5g以上/10g以上)±0.05%/±0.02% 測定方式赤外線加熱乾燥質量測定法 測定精度計算値(試料質量5g以上/10g以上)±0.02%/±0.01%、再現性(試料質量5g以上/10g以上)±0.05%/±0.025 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×415×190 分解能水分率/0.01%、質量/0.001g 電源コード(m)2 測定単位水分(ウェットベース・ドライベース)・固形分・質量 表示機能オートケア機能・バイアス補正機能付き 温度設定範囲(℃)50~200(1℃ステップ) アズワン品番1-4445-01
1個
319,800 税込351,780
3日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります