絞り込み
ブランド
  • 島津製作所
  • VIBRA(新光電子)(8)
  • A&D(6)
  • 理研計器(4)
  • アズワン(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • testo(テストー)(2)
  • 安立計器(2)
  • キングジム(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • シンワ測定(1)
  • Yamato(大和製衡)(1)
  • リオン(1)
  • ビクセン(1)
  • Flir(フリアーシステムズ)(1)
  • マグネスケール(1)
  • 北川式/光明理化(1)
  • ACO(1)
  • HIKMICRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「acアダプター type c」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分析天秤 IT-Rシリーズ ITシリーズ 島津製作所分析天秤 IT-Rシリーズ ITシリーズ島津製作所
129,800税込142,780
1台
12日以内出荷
耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。感度に影響を及ぼす室温の変化があった場合に、天秤が察知し自動的に校正を開始するPSC(完全自動校正)機能付きです。モータ駆動の校正分銅を内蔵しており、キー操作ひとつで必要な時に感度校正が可能です。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品ACアダプター、表示部保護カバー種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下本体寸法(mm)213×356×338再現性標準偏差:0.1mg最小表示(mg)0.1表示形式デジタルインターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)直線性±0.2mg安定時間(秒)約3(代表値)皿径(Φmm)91
分析天びん AP324W 島津製作所分析天びん AP324W島津製作所
379,800税込417,780
1台
9日以内出荷
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん表示形式デジタルひょう量(g)320最小表示(mg)0.1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)91応答時間(秒)約2温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)繰返し性0.15mg校正範囲95~320.009g(300g)校正分銅内蔵使用温度範囲(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85質量(kg)7.0出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ直線性±0.3mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCALRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g
分析天びん AP224W 島津製作所分析天びん AP224W島津製作所
339,800税込373,780
1台
9日以内出荷
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん表示形式デジタルひょう量(g)220最小表示(mg)0.1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)91応答時間(秒)約2温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)繰返し性0.1mg校正範囲95~220.009g(200g)校正分銅内蔵使用温度範囲(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85質量(kg)7.0出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ直線性±0.2mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCALRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g
分析天びん AP124W 島津製作所分析天びん AP124W島津製作所
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん表示形式デジタルひょう量(g)120最小表示(mg)0.1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)91応答時間(秒)約2温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)繰返し性0.1mg校正範囲45~120.009g(100g)校正分銅内蔵使用温度範囲(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85質量(kg)7.0出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ直線性±0.2mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCALRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら