測定用品 :「コピー機」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクトジャーナルプリンターです。
付属品ACアダプター、はかり接続ケーブル1本、インクリボン1個、ロール紙2巻
タイプコンパクトで手軽なプリンタ
電源(V)AC100(専用ACアダプター)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×145×47.5
印字方式5×7ドットマトリックス カセットインクリボン
記録紙45mm幅 普通紙ロール
新光電子製プリンター専用ACアダプターです。仕様:OUTPUT DC9V 800mA極性 センターマイナス。適合製品型式:CSP-160・CSP-160Ⅱ・CSP-160IR。
用途VIBRAプリンター専用電源
出力DC9V/800mA
適合機種CSP-160Ⅱ
入力AC100~240V
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
多機能ジャーナルプリンターです。ロット・コード入力が可能で統計演算機能をもっています。
用途多機能プリンター
印字方式5×7 ドットマトリックス カセットインクリボン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)208×310×93
機能カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP対応、ロット番号・コード番号を英数字で登録可能、統計値を自動計算・印字、コンパレータ機能、データ指定数設定機能
記録紙57mm幅 普通ロール紙
電源(V)AC100(ACコードプラグ)
付属品はかり接続ケーブル1本、 インクリボン1個、 ロール紙1巻
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
IR信号でデータ送信可能です。通信ケーブルは不必要です。
カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP対応。
計量後にデータを自動印字。
データの分析が可能なヒストグラム機能。
標準偏差、平均値、不良率、合計等を自動印字。
印字方式5×7 ドットマトリックス カセットインクリボン
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×145×47.5
記録紙45mm幅 普通紙ロール
電源(V)AC100(専用ACアダプター)
付属品ACアダプター、 はかり接続ケーブル1本、 インクリボン1個、 ロール紙2巻
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
多機能ジャーナルプリンターです。ロット・コード入力が可能で統計演算機能をもっています。
用途多機能プリンター
印字方式5×7ドットマトリックス カセットインクリボン
記録紙57mm幅普通ロール紙
電源(V)AC100(ACコードプラグ)
付属品はかり接続ケーブル1本、インクリボン1個、ロール紙1巻
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)208×310×93
用途新光電子製プリンタCSP-160・160Ⅱ・160IR 用ロール紙
センサー音叉式力センサ
1セット(20巻)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1セット(5個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
1セット(5個)
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
1セット(10巻)
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)。多様な測定モード(重量/個数/パーセント/カラット/もんめ)。液晶バックライト付大型液晶表示。バーグラフ表示(ひょう量に対する使用状態をバーグラフで表示します)。RS-232C出力を標準装備(プリンター等の周辺機器やパソコンとの通信可能です)
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正(中国語)
音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)。多様な測定モード(重量/個数/パーセント/カラット/もんめ)。液晶バックライト付大型液晶表示。バーグラフ表示(ひょう量に対する使用状態をバーグラフで表示します)。RS-232C出力を標準装備(プリンター等の周辺機器やパソコンとの通信可能です)
仕様皿サイズ:Φ140mm●直線性(代表値):±0.03g●再現性(σ):0.01g●サイズ:202×293×266mm(風防を含む)●機能:外部校正分銅による手動スパン調整、液晶バックライト、選べる計量モード(重量・個数・%・カラット・もんめ)、RS-232C標準装備●電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
種類電子天秤
ひょう量(g)3200
最小表示(g)0.01
表示形式デジタル
アズワン品番62-3788-41-20
計量皿形状丸
校正証明書一般校正
1個
¥96,980
税込¥106,678
14日以内出荷
音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)。多様な測定モード(重量/個数/パーセント/カラット/もんめ)。液晶バックライト付大型液晶表示。バーグラフ表示(ひょう量に対する使用状態をバーグラフで表示します)。RS-232C出力を標準装備(プリンター等の周辺機器やパソコンとの通信可能です)
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正(英語)
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。固形物の密度を簡単に測定できます。
用途比重計
ひょう量(g)比重測定時:220、重量測定時:600
最小表示(比重)0.01、(体積)0.01cm3
最小表示(g)0.01
仕様液体比重測定:不可、データ取り込み条件:1種類固定、【スパン調整】DME-220:外部校正分銅による手動スパン調整、DME-220H:内蔵校正分銅によるノブ式スパン調整
出力プリンタ出力(Din 8P)標準装備
電源専用ACアダプター
温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×230×170
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
風袋引き範囲全ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
計量皿形状丸
ひょう量単位g
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。固形物の密度を簡単に測定できます。分銅内蔵型。
用途比重計
ひょう量(g)比重測定時:220、重量測定時:600
最小表示(g)0.01
最小表示(比重)0.001/0.01、(体積)0.001/0.01cm3
仕様液体比重測定:オプション、データ取り込み条件:3段階選択、【スパン調整】DME-220:外部校正分銅による手動スパン調整、DME-220H:内蔵校正分銅によるノブ式スパン調整
出力プリンタ出力(Din 8P)標準装備
電源専用ACアダプター
温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×230×170
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
風袋引き範囲全ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
計量皿形状丸
ひょう量単位g
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・外表面オールステンレス製です。ドラム缶を載せて、精密に計量できます。
IP65規格適合
錆、腐食に強いオールステンレス仕様(SUS304)
設置自在な計量部と表示部のセパレート型
重量の過不足を分かりやすく表示するコンパレータ機能
見やすいバックライト付き大型LCD採用(文字高:25mm)
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり
種類高精度電子台はかり
表示形式デジタル
最小表示(g)1
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)800×600×H125
ケーブル長(m)(はかり)5
調整方式外部校正分銅による手動スパン調整
寸法(mm)(表示部)294×100×184
機能バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、単重モード、係数モード、動物はかり、スタンバイ機能、最小表示切替機能、ダイレクトキー、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、RS出力、プリンタ出力、ISO/GLP/GMP対応印字、時計・カレンダー機能、ブザー警告、RTS無償ダウンロード
使用温度範囲(℃)0~40(精度保証範囲5~40)
使用環境湿度(%)80以下
質量(kg)(計量部)53、(表示部)2
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備
電源(V)AC100
電源コード(m)3
風袋引き範囲全ひょう量
ひょう量単位kg
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。