測定用品 :「タープ 頑丈」の検索結果
IP65規格適合の優れた防塵・防水構造。ステンレス製の外表面で頑丈設計。用途や場所に合わせて、ポールタイプ・組み込みに適したセパレートタイプに組立可能。操作性と見やすさを追求した操作パネル。重量の過不足をわかりやすく表示するコンパレータ機能
仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P) 周辺機器出力(Dsub 9P)標準装備
電源専用ACアダプタ(UM131)(付属)
温度範囲(℃)5~35
ケーブル長(m)はかり:約1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×657×804
湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
過負荷時表示ひょう量超過時に「OVER ERROR」表示
RoHS指令(10物質対応)対応
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。