測定用品 :「メジャー30m」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALE-ETHER 電子天秤オプション Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX基板 VIBRA(新光電子) 動画あり
ALEシリーズ専用オプション基板です。
用途PC・制御機器通信用 仕様熱源:環形ハロゲンランプ、ブースター:N.n分において+40%、スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 付属品RS-232Cケーブル(1.5m)、酒石酸ナトリウム(30g)、ピンセット、アルミ試料皿(30枚)、ガラス繊維ろ紙(100枚)、計量スプーン 電源(V)AC100(±10%)、50/60Hz 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、1.5mケーブル付き 温度範囲(℃)30~230(1℃ステップ) 加熱方式ブースト、標準、ソフト(ブースト+1間隔)
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

VIBRA(新光電子)水分計
ハロゲン加熱式水分計です。3段階の加熱条件と温度条件を設定でき、様々な試料測定に対応できます。
用途水分測定 ひょう量(g)124 最小表示(g)0.001(水分率最小表示 0.01%) 仕様熱源:環形ハロゲンランプ、ブースター:N.n分において+40%、スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 付属品RS-232Cケーブル(1.5m)、酒石酸ナトリウム(30g)、ピンセット、アルミ試料皿(30枚)、ガラス繊維ろ紙(100枚)、計量スプーン 電源(V)AC100(±10%)、50/60Hz 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、1.5mケーブル付き 温度範囲(℃)30~230(1℃ステップ) 再現性試料1g:0.2%、試料10g:0.02% 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×340×170 加熱方式ブースト、標準、ソフト(ブースト+1間隔) 測定可能質量(g)0.2~124
1個ほか
229,800 税込252,780
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります