6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音叉式力センサ搭載のハイスペック 最小表示1mgのミドルクラス機 ガラス風防付「RJ-3200S」 (ひょう量 3200g 最小表示 0.01g) 使い勝手と汎用性を追求したラインナップ 同クラスでは大型の計量皿を採用 大きく見やすいバックライト液晶表示 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品 性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。 【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。 ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。 重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。 パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。 小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。 大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
表示形式デジタル 調整方式外部校正分銅による手動スパン調整 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備 風袋引き範囲ゼロ~ひょう量 仕様バックライト液晶表示、専用風防 センサー音叉式力センサ 使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと) 保証期間5年保証
1台ほか
55,980 税込61,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

特定計量器 VIBRA(新光電子) 動画あり
VIBRA(新光電子)特定計量器
RoHS
IP65規格適合の防塵・防水構造、重量物を微細にはかる高精度、外部の振動影響を軽減する耐振動、衝撃に強い頑丈設計、清掃性と組込み性を重視した筐体設計、自動風袋引き機能で快適な計量作業
用途液体や粉体の精密計量 種類台ばかり 目量(g)0.1 表示形式デジタル 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400 風袋引方法自動風袋引機能あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

VIBRA(新光電子)分析用電子天びん
新開発の音叉式力センサ搭載、安心の5年保証です。使い勝手と耐薬品性に優れた風防を標準装備しています。微量計量時に最適な応答性・安定性を発揮します。誤操作を防ぐ、パスワード設定機能を搭載しています。
用途研究・品質管理分野の精密計量 種類電子天びん 表示形式デジタル
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

VIBRA(新光電子)高精度電子台はかり
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・外表面オールステンレス製です。ドラム缶を載せて、精密に計量できます。
用途薬品等の計量、計数はかり 最小表示(g)1 仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 電源(V)AC100(ケーブル3m) 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備 温度範囲(℃)0~40(精度保証範囲5~40℃) ケーブル長(m)(はかり)5 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 保証期間5年保証 防塵防水性能IP65 風袋引き範囲全ひょう量 ひょう量単位kg
1個ほか
769,800 税込846,780
翌々日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全自動スパン調整機能を搭載しており、正確な計量を行います。片手でガラス風防ドア「左・右・両開き」を自在にできます。USB出力を標準装備しており、PCへ直接データ出力が可能です。
用途研究・品質管理分野の精密計量 仕様分銅内蔵型、バックライト液晶表示、床下ひょう量、専用風防 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、USB出力(TYPE B)標準装備 電源専用ACアダプタ(UM128)(付属) 温度範囲(℃)10~30 センサーフォースバランス式センサ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×320×335(風防を含む) 計量皿寸法(Φmm)80 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 使用温湿度範囲10~30℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと) 風袋引き範囲ゼロ~ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 調整方式内蔵校正分銅による全自動スパン調整 計量皿形状 ひょう量単位g
1個ほか
219,800 税込241,780
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・外表面オールステンレス製です。ドラム缶を載せて、精密に計量できます。 IP65規格適合 錆、腐食に強いオールステンレス仕様(SUS304) 設置自在な計量部と表示部のセパレート型 重量の過不足を分かりやすく表示するコンパレータ機能 見やすいバックライト付き大型LCD採用(文字高:25mm) データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり 種類高精度電子台はかり 表示形式デジタル 最小表示(g)1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)800×600×H125 ケーブル長(m)(はかり)5 調整方式外部校正分銅による手動スパン調整 寸法(mm)(表示部)294×100×184 機能バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、単重モード、係数モード、動物はかり、スタンバイ機能、最小表示切替機能、ダイレクトキー、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、RS出力、プリンタ出力、ISO/GLP/GMP対応印字、時計・カレンダー機能、ブザー警告、RTS無償ダウンロード 使用温度範囲(℃)0~40(精度保証範囲5~40) 使用環境湿度(%)80以下 質量(kg)(計量部)53、(表示部)2 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備 電源(V)AC100 電源コード(m)3 風袋引き範囲全ひょう量 ひょう量単位kg
1台ほか
839,800 税込923,780
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります