測定用品 :「圧力 測定器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新コスモス電機酸素濃度計
専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。 従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。 乾電池/充電池の2WAY対応。 ※標準では乾電池仕様です。充電池で使用する場合はオプション品の充電器が必要です。 データロギング機能付き。 機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。 ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。
付属品(標準)1mガス導入管、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム、レザーケース、アリゲータークリップ、ログデータ収集ソフトウェア、バンプテスタ、充電器、アタッチメント 測定範囲0~25VOL% 質量(g)約460 ガスの種類(校正ガス)酸素 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164 表示分解能0.1VOL%(酸素) 保護等級IP67相当 使用電源単三形アルカリ乾電池4本(充電池仕様の場合は要指定) 使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa) ガス採気方式自動吸引式 使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がないこと) 指示精度±0.3VOL%(酸素) 防爆構造本質安全防爆 警報設定値18VOL%(酸素) アズワン品番65-0509-64 使用時間(時間)約100
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

新コスモス電機マルチ型ガス検知器
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示。※3種も選べます。センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。大きく見やすい4ガス同時表示の大画面。用途に合わせて選べる1mガス導入管タイプ、8mガス導入管タイプ、アルミケースタイプをご用意。本質安全防爆構造(Ex ib d IIB T3) ※可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造。
用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。 質量(g)約870(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単3形アルカリ乾電池4本 表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能) 連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギング OFF時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×152×42(突起部を除く) 機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調整、流量低下検知(圧力センサ)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示 使用湿度範囲95%RH以下(結露なきこと) ガス採気方式自動吸引式 防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)、可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造 警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります