3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の最大4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器。 。単4形アルカリ乾電池1本で1週間稼動。約40時間(=1日8時間使用×5日) 。メーカー従来品から約40%小型・軽量化。 。センサ寿命3年。 。機器内部へのほこり、水の浸入を防ぐ防水・防塵構造(保護等級IP67相当) 。本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3)で防爆基準の厳しい水素・アセチレン雰囲気環境下でも使用可能。 。3方向のランプと大音量アラーム(95db/30cm以上)、バイブレーションで警報をお知らせ。
用途各種工場、各種作業現場、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事現場等で、作業員が身につけて、作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。 付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚 質量(g)約130(電池除く) 使用温度範囲(℃)-20~50 表示方式LCD表示 連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間 保護等級IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く) 使用電源単4形アルカリ乾電池×1本 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰) 主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要) 使用湿度範囲(%RH)30~85 (但し、結露なきこと)
1個
119,800 税込131,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の最大4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器。 単4形アルカリ乾電池1本で1週間稼動。約40時間(=1日8時間使用×5日) メーカー従来品から約40%小型・軽量化。 センサ寿命3年。 機器内部へのほこり、水の浸入を防ぐ防水・防塵構造(保護等級IP67相当) 本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3)で防爆基準の厳しい水素・アセチレン雰囲気環境下でも使用可能。 3方向のランプと大音量アラーム(95db/30cm以上)、バイブレーションで警報をお知らせ。
用途各種工場、各種作業現場、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事現場等で、作業員が身につけて、作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。 付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚 質量(g)約130(電池除く) 表示方式LCD表示 連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間 保護等級IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く) 使用電源単4形アルカリ乾電池×1本 使用温湿度範囲-20~50℃、30~85%RH(但し、結露なきこと) 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰) 主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)
1台
98,980 税込108,878
13日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新コスモス電機マルチ型ガス検知器
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示。※3種も選べます。センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。大きく見やすい4ガス同時表示の大画面。用途に合わせて選べる1mガス導入管タイプ、8mガス導入管タイプ、アルミケースタイプをご用意。本質安全防爆構造(Ex ib d IIB T3) ※可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造。
用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。 質量(g)約870(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単3形アルカリ乾電池4本 表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能) 連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギング OFF時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×152×42(突起部を除く) 機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調整、流量低下検知(圧力センサ)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示 使用湿度範囲95%RH以下(結露なきこと) ガス採気方式自動吸引式 防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)、可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造 警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります