測定用品 :「臭気 センサー」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型・軽量・コンパクト。重さはわずか300gで持ち運びに便利です。エコ設計で従来品より1本少ない単3形アルカリ電池3本で、連続使用時間は2時間延びて10時間(常温常湿にて)。ベース調整のみで測定が開始できる簡単操作。メモリされたデータを専用ソフト(オプション)でパソコンに取り出すデータメモリ機能搭載。
用途脱臭・消臭効果確認のメンテナンスツール。VOCなどの化学物質測定。車内・室内工場などの環境管理。
測定対象各種香気、臭気成分
付属品ドレンフィルタ、単3形アルカリ乾電池3本、フィルタエレメント10枚
測定範囲0~999
質量(g)約300(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池3本、専用ACアダプタ(AC100~240V)※別売
表示方式LCDデジタル表示[7セグ3桁](測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況)
連続使用時間(時間)10(アルカリ乾電池、常温常湿にて)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×140×40(突起部を除く)
応答時間(秒)20以内(90%応答、校正臭気にて)
測定原理高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ
吸引流量350±100mL/min
使用温湿度範囲0~40℃、10~80%RH(結露なきこと)
保管温湿度範囲-10~50℃、最大80%RH以下(結露なきこと)
採取方式自動吸引式
繰返し再現性測定値±5%±1digit(同一条件下にて)
1台
¥129,500
税込¥142,450
6日以内出荷
ニオイの強弱をデジタル数字で即時表示します。データメモリ機能で測定値がパソコンに取り出し可能です。「レベル表示」と「臭気指数(相当値)表示」に切り換えが可能です。メンテナンスのタイミングをバーグラフでお知らせ。オリジナルの臭気指数(相当値)変換を実現。お使いの場所に合わせた臭気指数変換テーブルを使用することで、その場で臭気指数(相当値)を直接表示することができます。変換テーブルでは何度でも自由に作成でき、最大3種類まで本体に記憶させることが可能です。
用途脱臭装置や空気清浄機の性能確認、工場廃棄臭の臭気測定、各種食品や香辛料の品質管理に。
測定対象各種香気、臭気成分
付属品活性炭フィルタ、ドレンフィルタ、吸引アタッチメント、チューブ用口金、ACアダプタ、キャリングケース、コネクタ付出力ケーブル、コミュニケーションパック(CD)、単3形アルカリ乾電池4本、テフロンチューブ、フィルタエレメント20枚、活性炭2パック、臭気指数変換テーブル作成マニュアル
トラスコ品番177-2573
測定範囲(レベル表示時)0~2000、(臭気指数表示時)0~(40)[レベル表示の2000相当値まで]
質量(g)約640(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池4本、付属専用ACアダプタ(AC100~240V)
表示方式LCDデジタル表示(64×128ドットマトリックス)(測定値、測定モード、動作状況、電池レベル、データメモリ数、センサ出力バーグラフメータ、通信チャンネル内容など)
アナログ出力(レベル表示時)0000~2000に対しDC0~200mV(表示1に対し0.1mV)、(臭気指数表示時)00~40に対し、DC0~200mV(表示1に対し5mV)
連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約8時間(常温常湿にて)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×275×40(突起部を除く)
デジタル出力RS-232C表示値をそのまま出力(ASCllコード)
データメモリ容量(モニタリングモード)最大8188データ、(バッチモード)最大4095データ
応答時間(秒)20以内(90%応答、校正臭気にて)
測定原理高感度酸化インジウム系熱線型焼結半導体センサ
吸引流量400±150mL/min
使用温湿度範囲0~40℃、10~80%RH(結露なきこと)
保管温湿度範囲-10~50℃、最大70%RH以下(キャリングケースにて保管、結露なきこと)
外部出力端子アナログ出力、デジタル入出力ともにDINコネクタ
測定モードモニタリングモード、バッチモード
採取方式マイクロエアポンプによる自動吸引式
繰返し再現性測定値±5%±1digit(レベル表示、同一条件下にて)
1台
¥339,800
税込¥373,780
当日出荷
化学物質のリスクアセスメントに使用して頂けます。92種類のガス読み替えが可能。(参考値になります)。本体や専用アプリでトレンドグラフの表示ができます。既存製品に比べて耐久性が大幅に向上
用途作業場などの化学物質をリアルタイムに捉えることで、作業場の濃度を測定・傾向管理することができます。作業場の環境維持や作業者の安全。健康確保に役立ちます。
仕様エラー通知方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(黄)点滅及びLCD表示することができます)、ガス警報方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(赤)点滅及びLCD表示することができます)、無線通信:Bluetooth5.0(日本国内専用)
付属品ショルダーベルト、フィルタエレメント、溶剤用1mガス導入管、液晶保護フィルム、単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素充電池)
質量(g)約460(電池含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44(突起部を除く)
使用電源単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素電池4本)
応答時間(秒)T90:30秒以内 ※90%応答の時間とする(周囲温度:20±2℃、溶剤用1mガス導入管、対象ガス トルエン)
使用温湿度範囲0~+40℃、85%RH以下(だたし、結露や急激な温湿度が変化がなきこと)
対象ガス92種類(トルエン校正)
防爆構造アルカリ乾電池仕様:Ex ia da IIC T4 Ga ニッケル水素充電池仕様:Ex ia da IIC T3 Ga
測定範囲(ppm)0~1000
電池使用時間(時間)約22時間(25℃ 無警報・バックライト消灯・データロギングOFF・BluetoothOFF時)
関連資料(0.34MB)
1個
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
独自の高感度センサ搭載で高精度測定を実現したニオイセンサです。ニオイの強さの「レベル表示」と嗅覚測定法の「臭気指数(相当値)」の表示が切替可能です。データメモリ機能も搭載しています。メンテナンスのタイミングを確認できるバーグラフメーター付です。
付属品活性炭フィルタ ドレンフィルタ 吸引アタッチメント チューブ用口金 キャリングケース コネクタ付出力ケーブル コミュニケーションパック(CD)各一式 テフロンチューブ1本 フィルタエレメント20枚 活性炭2パック 臭気指数変換テーブル作成マニュアル
寸法(mm)84×190×40(突起部を除く)
測定範囲レベル表示時/0~2000 臭気指数表示時/0~(40)
質量(g)約640(電池含む)
電源単3電池×4本(付属)または専用ACアダプタ(付属)
測定対象各種香気・臭気成分
測定原理高感度酸化インジウム系熱線型焼結半導体式
使用温湿度範囲0~40℃ 10~80%RH(結露なきこと)
採取方式自動吸引式
1個(1個)
¥343,800
税込¥378,180
7日以内出荷
試料採取用のバッグです。
用途測定対象臭気を採取して測定する時に使用
材質ポリエステル
外径(Φmm)取入口:8
内容積(L)10
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
繰り返しの再現性に優れ、無臭ガスに反応しにくい独自のセンサを搭載したハンディサイズのにおいセンサです。清浄な空気中にセンサを入れ、ベース調整つまみを回すと数値をゼロに調整することができます。最大約10時間の連続測定ができ、脱臭・消臭効果などの確認試験・評価に最適です。連続測定中のにおいの最大値表示もできます。
付属品ドレンフィルタ フィルタエレメント(10枚)×1
寸法(mm)60×140×40(突起部除く)
質量(g)約300
電源単3電池×3(付属) 専用ACアダプタ(別売)
機能ピークホールド ゼロ点調整 データメモリ
検知原理高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ
検知範囲000~999(LCDデジタル表示3桁)
使用環境0~40℃ 10~80%RH(結露無きこと)
採取方式自動吸引式(吸引流量350±100mL/分)
1個(1個)
¥136,800
税込¥150,480
7日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。