測定用品 :「表示 電源 安全」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業者をまもるポケットサイズの酸素計。 厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。 単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合 4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。 ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。 お手元でのセンサ交換が簡単。 本質安全防爆構造(Exib II BT3)
用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。 ガス採気方式拡散式 検知原理隔膜ガルバニ電池式 対象ガス酸素 指示精度±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠) 警報設定濃度19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目) 測定範囲(vol%)0~25
1台ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

装着型ガス検知器 XX-353Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
現場状況を的確に把握し危険をお知らせ。 使いやすさを追求した装着型。 カラー液晶採用で、表示が分かりやすい。 表示反転機能付きで、装着時も表示が見やすい。 データロギング機能、音量調節機能搭載。 特別な工具は不要で簡単に電池の交換が可能。 暑さ指数(WBGT値)表示機能で「危険/厳重警戒/警戒・注意」の 状態を色で分かりやすく表示するので、熱中症対策にも。
用途作業員の安全確保に 付属品単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付) 質量(g)約82(電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池1本 表示方式液晶カラーデジタル(バックライトあり) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く) 保護等級IP54相当 連続使用時間(時間)約5000(無警報時、25℃の場合) 機能電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データーロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別) 音圧(警報)95dB以上/10cm ガス採気方式拡散式 使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(結露なきこと) 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
1個ほか
46,980 税込51,678
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

0~25vol%までの酸素濃度を測定。 単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。 コードの長さで選べる3つのラインナップ。 表示が見やすい大きなLCD画面。 電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。 音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。 JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品
検知対象ガス酸素(O2) 検知原理隔膜ガルバニ電池式 表示方式LCDデジタル3桁 指示精度±0.5vol%以内 警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol% 警報方式(1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要) 応答時間(秒)20以内(90%応答、周囲温度20±2℃) 使用温度範囲(℃)-10~+40 使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと) 電源単3形アルカリ乾電池2本 連続使用時間(時間)約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて) 防爆構造ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合 付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント
1台ほか
79,980 税込87,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新コスモス電機マルチ型ガス検知器
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示。※3種も選べます。センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。大きく見やすい4ガス同時表示の大画面。用途に合わせて選べる1mガス導入管タイプ、8mガス導入管タイプ、アルミケースタイプをご用意。本質安全防爆構造(Ex ib d IIB T3) ※可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造。
用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。 質量(g)約870(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単3形アルカリ乾電池4本 表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能) 連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギング OFF時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×152×42(突起部を除く) 機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調整、流量低下検知(圧力センサ)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示 使用湿度範囲95%RH以下(結露なきこと) ガス採気方式自動吸引式 防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)、可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造 警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

5000時間連続使用可能 大音量ブザー、アラームランプ、バイブレーションの3種類の警報機能を搭載 TWA(時間加重平均)濃度表示付き
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 対象ガス酸素 測定範囲(vol%)0-25 警報設定値1st 19.5vol% 2nd 18.0vol% 電源単4乾電池 1本 各種認証Ex ib IIB T3 (TIIS) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22 質量(g)75 付属品単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ 機能ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド 使用温度範囲(℃)-10~40 使用湿度範囲(%RH)30~90
1台
42,980 税込47,278
19日以内出荷

5000時間連続使用可能 大音量ブザー、アラームランプ、バイブレーションの3種類の警報機能を搭載 TWA(時間加重平均)濃度表示付き
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 対象ガス酸素, 硫化水素 測定範囲(vol%)酸素/0-25 測定範囲(ppm)H2S/0~30 警報設定値酸素/1st 19.5vol% 2nd 18.0vol%, H2S/1st 10.0ppm 2nd 15.0ppm 電源単4乾電池 1本 各種認証Ex ib IIB T3 (TIIS) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22 質量(g)75 付属品単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ 機能ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド 使用温度範囲(℃)-10~40 使用湿度範囲(%RH)30~90
1台
96,980 税込106,678
19日以内出荷

5000時間連続使用可能 大音量ブザー、アラームランプ、バイブレーションの3種類の警報機能を搭載 TWA(時間加重平均)濃度表示付き
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 対象ガス硫化水素 測定範囲(ppm)0~30 警報設定値1st 10.0ppm 2nd 15.0ppm 電源単4乾電池 1本 各種認証Ex ib IIB T3 (TIIS) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22 質量(g)75 付属品単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ 機能ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド 使用温度範囲(℃)-10~40 使用湿度範囲(%RH)30~90
1台
65,980 税込72,578
19日以内出荷

5000時間連続使用可能 大音量ブザー、アラームランプ、バイブレーションの3種類の警報機能を搭載 TWA(時間加重平均)濃度表示付き
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 対象ガス一酸化炭素 測定範囲(ppm)0~300 警報設定値1st 50ppm 2nd 150ppm 電源単4乾電池 1本 各種認証Ex ib IIB T3 (TIIS) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22 質量(g)75 付属品単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ 機能ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド 使用温度範囲(℃)-10~40 使用湿度範囲(%RH)30~90
1台
57,980 税込63,778
27日以内出荷

リアルタイムに4種類のガスを同時検知・同時表示! 単4形アルカリ乾電池1本で一週間稼働 40%小型・軽量化(メーカー従来品比) 大音量アラーム、ランプ、バイブレーションで警報 大きな表示画面 水・ほこりに強い防水・防塵構造 保護等級IP67相当 本質安全防爆構造 ExiaⅡCT3 耐衝撃性がアップ、センサ寿命3年
付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚 質量(g)約130(電池除く) 表示方式LCD表示 連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間 保護等級IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く) 使用電源単4形アルカリ乾電池×1本 使用温湿度範囲-20~50℃、30~85%RH(但し、結露無きこと) 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰) 主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要) 警報設定値可燃性ガス/1段目:10%LEL、2段目:30%LEL、酸素/1段目:19.5vol.%、2段目:18.0vol.%、硫化水素/1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm、TWA:10.0ppm、STEL:15.0ppm、一酸化炭素/1段目:50ppm、2段目:150:ppm、TWA:25ppm、STEL:300ppm
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5000時間連続使用可能 大音量ブザー、アラームランプ、バイブレーションの3種類の警報機能を搭載 TWA(時間加重平均)濃度表示付き
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 対象ガス酸素, 一酸化炭素 測定範囲(vol%)酸素/0-25 測定範囲(ppm)CO/0~300 警報設定値酸素/1st 19.5vol% 2nd 18.0vol%, CO/1st 50ppm 2nd 150ppm 電源単4乾電池 1本 各種認証Ex ib IIB T3 (TIIS) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22 質量(g)75 付属品単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ 機能ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド 使用温度範囲(℃)-10~40 使用湿度範囲(%RH)30~90
1台
96,980 税込106,678
19日以内出荷

リアルタイムに4種類のガスを同時検知・同時表示! 単4形アルカリ乾電池1本で40時間稼働 40%小型・軽量化(メーカー従来品比) 大音量アラーム、ランプ、バイブレーションで警報 大きな表示画面 水・ほこりに強い防水・防塵構造 保護等級IP67相当 本質安全防爆構造 ExiaⅡCT3 耐衝撃性がアップ、センサー寿命3年
付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚 セット内容ポンプユニットPA-4000II(アタッチメント、単3形アルカリ乾電池1本、サンプリングアダプタ(接続チューブ付)、レザーケース(ショルダーベルト付)) 質量(g)約420(セット時) 表示方式LCD表示 連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間 保護等級IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×110×43(セット時・突起部除く) 使用電源単4形アルカリ乾電池×1本 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰) 主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リアルタイムに4種類のガスを同時検知・同時表示!。単4形アルカリ乾電池1本で一週間稼働。40%小型・軽量化(メーカー従来品比)。大音量アラーム、ランプ、バイブレーションで警報。大きな表示画面。水・ほこりに強い防水・防塵構造 保護等級IP67相当。本質安全防爆構造 ExiaⅡCT3。耐衝撃性がアップ、センサ寿命3年
付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚 質量(g)約130(電池除く) 使用温度範囲(℃)-20~50 表示方式LCD表示 連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間 保護等級IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く) 使用電源単4形アルカリ乾電池×1本 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰) 測定範囲(ppm)硫化水素/0~30.0(30.1~150.0)、一酸化炭素/0~300(301~2000)※()内サービスレンジ 主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要) 警報設定値可燃性ガス/1段目:10%LEL、2段目:30%LEL、酸素/1段目:19.5vol.%、2段目:18.0vol.%、硫化水素/1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm、TWA:10.0ppm、STEL:15.0ppm、一酸化炭素/1段目:50ppm、2段目:150:ppm、TWA:25ppm、STEL:300ppm 使用湿度範囲(%RH)30~85 (但し、結露無きこと)
1個
139,800 税込153,780
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ) 堅牢設計 ワイドレンジモデル(ppm,LEL) 可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション) 電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能 タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。 測定範囲(%)0-100LEL 警報設定値250ppm 保護等級IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44 質量(g)約 460 付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3 機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音 使用温度範囲(℃)-20~50 使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
1台
219,800 税込241,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ) 堅牢設計 ワイドレンジモデル(ppm,LEL) 可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション) 電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能 タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。 保護等級IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44 質量(g)約 460 付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3 機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音 使用温度範囲(℃)-20~50 使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
1台
189,800 税込208,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ) 堅牢設計 ワイドレンジモデル(ppm,LEL) 可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション) 電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能 タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。 測定範囲(%)0-100LEL 警報設定値20%LEL 保護等級IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44 質量(g)約 460 付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3 機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音 使用温度範囲(℃)-20~50 使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
1台
97,980 税込107,778
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ) 堅牢設計 ワイドレンジモデル(ppm,LEL) 可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション) 電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能 タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。 測定範囲(vol%)酸素/0-25 保護等級IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44 質量(g)約 460 付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3 機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音 使用温度範囲(℃)-20~50 使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
1台
169,800 税込186,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ) 堅牢設計 ワイドレンジモデル(ppm,LEL) 可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション) 電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能 タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。 測定範囲(vol%)酸素/0-25 保護等級IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44 質量(g)約 460 付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3 機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音 使用温度範囲(℃)-20~50 使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
1台
249,800 税込274,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ) 堅牢設計 ワイドレンジモデル(ppm,LEL) 可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション) 電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能 タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。 保護等級IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44 質量(g)約 460 付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3 機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音 使用温度範囲(℃)-20~50 使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
1台
219,800 税込241,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ) 堅牢設計 ワイドレンジモデル(ppm,LEL) 可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション) 電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能 タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。 対象ガス酸素 測定範囲(vol%)0-25 警報設定値18vol% 保護等級IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44 質量(g)約 460 付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3 機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音 使用温度範囲(℃)-20~50 使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
1台
129,800 税込142,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ) 堅牢設計 ワイドレンジモデル(ppm,LEL) 可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション) 電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能 タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。 対象ガス酸素 測定範囲(vol%)0-25 警報設定値18vol% 保護等級IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44 質量(g)約 460 付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3 機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音 使用温度範囲(℃)-20~50 使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
1台
149,800 税込164,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ) 堅牢設計 ワイドレンジモデル(ppm,LEL) 可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション) 電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能 タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。 測定範囲(vol%)0-100 警報設定値50vol% 電源単3乾電池 4本 各種認証ATEX: Ex II 1G Ex ia da IIC T4 Ga ・IECEx: Ex ia da IIC T4 Ga ・CE 保護等級IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44 質量(g)約 460 付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3 機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音 使用温度範囲(℃)-20~50 使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
1台
139,800 税込153,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の最大4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器。 。単4形アルカリ乾電池1本で1週間稼動。約40時間(=1日8時間使用×5日) 。メーカー従来品から約40%小型・軽量化。 。センサ寿命3年。 。機器内部へのほこり、水の浸入を防ぐ防水・防塵構造(保護等級IP67相当) 。本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3)で防爆基準の厳しい水素・アセチレン雰囲気環境下でも使用可能。 。3方向のランプと大音量アラーム(95db/30cm以上)、バイブレーションで警報をお知らせ。
用途各種工場、各種作業現場、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事現場等で、作業員が身につけて、作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。 付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚 質量(g)約130(電池除く) 使用温度範囲(℃)-20~50 表示方式LCD表示 連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間 保護等級IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く) 使用電源単4形アルカリ乾電池×1本 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰) 主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要) 使用湿度範囲(%RH)30~85 (但し、結露なきこと)
1個
119,800 税込131,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

化学物質のリスクアセスメントに使用して頂けます。92種類のガス読み替えが可能。(参考値になります)。本体や専用アプリでトレンドグラフの表示ができます。既存製品に比べて耐久性が大幅に向上
用途作業場などの化学物質をリアルタイムに捉えることで、作業場の濃度を測定・傾向管理することができます。作業場の環境維持や作業者の安全。健康確保に役立ちます。 仕様エラー通知方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(黄)点滅及びLCD表示することができます)、ガス警報方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(赤)点滅及びLCD表示することができます)、無線通信:Bluetooth5.0(日本国内専用) 付属品ショルダーベルト、フィルタエレメント、溶剤用1mガス導入管、液晶保護フィルム、単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素充電池) 質量(g)約460(電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44(突起部を除く) 使用電源単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素電池4本) 応答時間(秒)T90:30秒以内 ※90%応答の時間とする(周囲温度:20±2℃、溶剤用1mガス導入管、対象ガス トルエン) 使用温湿度範囲0~+40℃、85%RH以下(だたし、結露や急激な温湿度が変化がなきこと) 対象ガス92種類(トルエン校正) 防爆構造アルカリ乾電池仕様:Ex ia da IIC T4 Ga ニッケル水素充電池仕様:Ex ia da IIC T3 Ga 測定範囲(ppm)0~1000 電池使用時間(時間)約22時間(25℃ 無警報・バックライト消灯・データロギングOFF・BluetoothOFF時) 関連資料(0.34MB)
1個
149,800 税込164,780
当日出荷

酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の最大4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器。 単4形アルカリ乾電池1本で1週間稼動。約40時間(=1日8時間使用×5日) メーカー従来品から約40%小型・軽量化。 センサ寿命3年。 機器内部へのほこり、水の浸入を防ぐ防水・防塵構造(保護等級IP67相当) 本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3)で防爆基準の厳しい水素・アセチレン雰囲気環境下でも使用可能。 3方向のランプと大音量アラーム(95db/30cm以上)、バイブレーションで警報をお知らせ。
用途各種工場、各種作業現場、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事現場等で、作業員が身につけて、作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。 付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚 質量(g)約130(電池除く) 表示方式LCD表示 連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間 保護等級IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く) 使用電源単4形アルカリ乾電池×1本 使用温湿度範囲-20~50℃、30~85%RH(但し、結露なきこと) 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰) 主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)
1台
98,980 税込108,878
13日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示。検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F) カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等 質量(g)約190(電池、レザーケースを含む) 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源単3形アルカリ乾電池2本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起部を除く) 使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと) 検知原理熱線型半導体式 防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3) 警報方式断続音及びアラームランプの点滅 電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)
1台
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1.ワイドレンジモデルをラインナップ(XP-3160Ⅱ-W、XP-3168Ⅱ-W)。LEL測定(爆発防止)とPPM測定(漏洩検知)が1台で対応可能。2.1台で32種のガス測定が可能(XP-3310Ⅱ、XP-3118Ⅱ、XP-3160Ⅱ-W、XP-3168Ⅱ-Wで校正ガスがメタン、イソブタン、プロパンの場合)。3.Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。4.耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途プラント、工場等での安全確認に 質量(g)約460(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×164×44(突起部除く) 保護等級IP67相当 機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 関連資料(0.12MB) (0.09MB) 校正証明書付き(宛名なし)
1セット
249,800 税込274,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

充電池で40時間以上連続使用可能(ロングライフモード使用時)。 アラーム、3か所ランプ点滅、バイブレーション センサー寿命3年 4. 2WAY電池(乾電池ユニットまたは充電池ユニット)
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 測定範囲(vol%)酸素/0-25 測定範囲(ppm)H2S/0~30、CO/0~300 電源ニッケル水素電池1本 各種認証Ex ibd IIC T3 (TIIS), II 1 G Ex ia IIC T3 Ga (ATEX), Class I, Zone 0, AEx ia IIC T3 Hazardous Locations. (UL) 保護等級IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26 質量(g)約 130 付属品安全ピンアダプタ、乾電池、フィルタエレメント×2 機能・自己診断機能(センサ異常) ・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要) 使用温度範囲(℃)-20~50 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露無きこと)
1台
128,800 税込141,680
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単4電池1本で40時間以上連続使用可能(ロングライフモード使用時)。 アラーム、3か所ランプ点滅、バイブレーション センサー寿命3年 2WAY電池(乾電池ユニットまたは充電池ユニット)
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 測定範囲(vol%)酸素/0-25 測定範囲(ppm)H2S/0~30、CO/0~300 電源単4乾電池 1本 各種認証Ex ibd IIC T3 (TIIS), II 1 G Ex ia IIC T3 Ga (ATEX), Class I, Zone 0, AEx ia IIC T3 Hazardous Locations. (UL) 保護等級IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×110×43 質量(g)約 420 付属品ポンプユニットPA-4000Ⅱ(アタッチメント、乾電池、サンプリングアダプタ)、レザーケース(ショルダーベルト付き) 機能・自己診断機能(センサ異常) ・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要) 使用温度範囲(℃)-20~50 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露無きこと)
1台
149,800 税込164,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単4電池1本で40時間以上連続使用可能(ロングライフモード使用時)。 アラーム、3か所ランプ点滅、バイブレーション センサー寿命3年 2WAY電池(乾電池ユニットまたは充電池ユニット)
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 測定範囲(vol%)酸素/0-25 測定範囲(ppm)H2S/0~30、CO/0~300 電源単4乾電池 1本 各種認証Ex ibd IIC T3 (TIIS), II 1 G Ex ia IIC T3 Ga (ATEX), Class I, Zone 0, AEx ia IIC T3 Hazardous Locations. (UL) 保護等級IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26 質量(g)約 130 付属品安全ピンアダプタ、乾電池、フィルタエレメント×2 機能・自己診断機能(センサ異常) ・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要) 使用温度範囲(℃)-20~50 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露無きこと)
1台
118,800 税込130,680
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電池で40時間以上連続使用可能(ロングライフモード使用時)。 アラーム、3か所ランプ点滅、バイブレーション センサー寿命3年 4. 2WAY電池(乾電池ユニットまたは充電池ユニット)
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 測定範囲(vol%)酸素/0-25 測定範囲(ppm)H2S/0~30、CO/0~300 電源ニッケル水素電池1本 各種認証Ex ibd IIC T3 (TIIS), II 1 G Ex ia IIC T3 Ga (ATEX), Class I, Zone 0, AEx ia IIC T3 Hazardous Locations. (UL) 保護等級IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×110×43 質量(g)約 420 付属品ポンプユニットPA-4000Ⅱ(アタッチメント、乾電池、サンプリングアダプタ)、レザーケース(ショルダーベルト付き) 機能・自己診断機能(センサ異常) ・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要) 使用温度範囲(℃)-20~50 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露無きこと)
1台
159,800 税込175,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XOC-353ⅡBT 装着型ガス検知器(Bluetooth) 新コスモス電機 動画あり
Bluetooth通信機能付きの一酸化炭素・酸素濃度計です。警報時、管理者にメールで通知します。 COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。 騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm(調整可))と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。 暑さ指数WBGT値(参考値)を色でお知らせします。
用途製鉄所、炉、ボイラ周り等での作業時に 質量(g)約82(電池含む) 電源単4型アルカリ乾電池 1本 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く) 保護等級IP54相当 連続使用時間(時間)約5000時間(無警報時、25℃の場合) 検知範囲酸素:0~25vol%(サービスレンジ25.1~50.0vol%)、一酸化炭素:0~300ppm(サービスレンジ301~2000ppm) 使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと) 対象ガス一酸化炭素(CO)、酸素(O2) 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式) 音圧レベル(dB)95以上/10cm(調節可) 測定範囲(ppm)0~300 警報設定値酸素:19.5vol%および18.0vol%、一酸化炭素:50ppmおよび150ppm(積算150ppm・h)
1個
99,980 税込109,978
13日以内出荷

XC-353ⅡBT 装着型ガス検知器(Bluetooth) 新コスモス電機 動画あり
Bluetooth通信機能付きのポケットサイズの一酸化炭素濃度計です。警報時、管理者にメールで通知します。 騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm(調整可))と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。 COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。暑さ指数WBGT値(参考値)を色でお知らせします。
用途製鉄所、炉、ボイラ周り等での作業時に 質量(g)約82(電池含む) 電源単4型アルカリ乾電池 1本 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く) 保護等級IP54相当 連続使用時間(時間)約5000時間(無警報時、25℃の場合) 検知範囲0~300ppm(サービスレンジ301~2000ppm) 使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと) 対象ガス一酸化炭素(CO) 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式) 音圧レベル(dB)95以上/10cm(調節可) 警報設定値50ppmおよび150ppm(積算150ppm・h)
1個
68,980 税込75,878
13日以内出荷

都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示。検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)。カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
仕様(検知可能漏洩量)3.3×10-6Pa・m3/s、(検知可能濃度)10ppm 付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等 質量(g)約190(電池、レザーケースを含む) 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源単3形アルカリ乾電池2本 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起部除く) 測定数(種)2 使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと) 応答時間(秒)3以内 検知原理熱線型半導体式 防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3) 警報方式断続音及びアラームランプの点滅 電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿) 検知対象ガスLPG、13A 関連資料(0.12MB) (0.09MB) 校正証明書付き(宛名なし)
1セット
129,800 税込142,780
18日以内出荷

新コスモス電機装着型ガス検知器
超小型・軽量の装着型単成分ガス検知警報器です。 カラー液晶画面を採用し、高い視認性を実現しました。 暑さ指数(WBGT値相当値)を表示するため、熱中症対策にもお使いいただけます。 データロギングや、警報履歴機能も搭載しています。 型式末尾BTのタイプはBluetoothによりスマートフォンとの連携が可能です。
寸法(mm)70×24×62.5 質量(g)約82(電池含む) 電源単4電池×1(付属) 機能電池残量表示 ピークホールド 積算濃度表示 表示反転 警報(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良) 警報履歴 データロギング 暑さ指数表示 検知原理O2/隔膜ガルバニ電池式 CO・H2S/定電位電解式 防塵防水性能IP54相当 警報方式ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 バイブレーション Bluetooth
1個
57,980 税込63,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
測定範囲0~100%LEL 警報設定値20%LEL(固定) 保護等級IP67相当 質量(g)約460(電池含む)
1個ほか
89,980 税込98,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

新コスモス電機ログデータ収集セット
XA-4000Ⅱシリーズのログデータを赤外線にてWindowsパソコンに受信するためのソフトウェアと赤外線アダプタのセットです。装着型ガス検知器(可燃性ガス/酸素/硫化水素/一酸化炭素) ※2~4ガスタイプが選択可能。防爆構造。センサ寿命3年 ※年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります。電池1本で1週間稼動 ※約40時間(=1日8時間使用×5日)。2WAY電源(単4形アルカリ乾電池/ニッケル水素充電池)。ポンプユニットセット(オプション)で自動吸引式として使用可能。NKの適合鑑定書を取得し、SOLAS条約に対応した船舶用(XA-4400IIJ)もあります。
用途XA-4000Ⅱに使用するログデータ収集セットです。 付属品赤外線アダプタ(IRU-101)、USBケーブル(USB{A}オス-USB{mini-B})、アダプタスタンド、ログデータ収集ソフトウェアCD(インストールCD)、XA-4000ⅡL 取扱説明書 質量(g)約130(電池除く) 方式ガス採取方式:拡散式 対応OSWindows8.1、Windows10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く) 連続使用時間約40時間(ロングライフモードON時 )/ 約20時間(ロングライフモードOFF時)/約1200時間(可燃性ガス検知がない機種の場合)、※25℃、無警報・バックライト消灯 保護等級IP67相当 検知原理可燃性ガス:接触燃焼式、酸素:ガルバニ電池式、硫化水素・一酸化炭素:定電位電解式 検知範囲可燃性ガス:0~100%LEL、酸素:0~25.0vol%、硫化水素:0~30.0ppm、一酸化炭素:0~300ppm 対象ガス可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素 防爆構造Ex ia IIC T3 X(本質安全防爆構造) 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰) 警報設定値可燃性ガス:(1段目)10%LEL (2段目)30%LEL / 酸素:(1段目)19.5vol% (2段目)18.0vol%、硫化水素:(1段目)10.0ppm (2段目)15.0ppm / 一酸化炭素:(1段目)50ppm (2段目)150ppm
1セット
42,980 税込47,278
9日以内出荷

ガス濃度の変化に合わせて警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し、高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所を容易に特定できます。照明ランプ搭載で暗所での作業に便利。水吸引時ポンプ自動停止機能付き。大幅に故障率が低下しました。電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中でも警報がわかりやすい。本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga) ※レザーケース装着時。用途:日常点検、配管からの漏えい検知、リークチェッカーとして。XP-702シリーズは20年以上のロングセラー品。大手都市ガス会社様活用品。
仕様●対象ガス:都市ガス13A※他対象ガスをご希望の際はお問い合わせください。●検知原理:熱線型半導体式●応答時間:5秒以内●検知表示:断続音及びアラームランプの点滅●電源:単3形アルカリ乾電池 2本●連続使用時間:約12時間(単3形アルカリ乾電池)(常湿・常温において)●防爆構造:本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga)●外形寸法:W38×H135×D32mm●質量:約190g(電池・レザーケース含)●使用温湿度範囲:-20℃~+50℃、30~85%RH以下(但し、結露なきこと)●標準付属品※:レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等●※仕様により内容が異なります。 アズワン品番65-8276-40
1個
99,980 税込109,978
13日以内出荷

ガス濃度の変化に合わせて警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し、高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所を容易に特定できます。照明ランプ搭載で暗所での作業に便利。水吸引時ポンプ自動停止機能付き。大幅に故障率が低下しました。電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中でも警報がわかりやすい。本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga) ※レザーケース装着時。用途:日常点検、配管からの漏えい検知、リークチェッカーとして。XP-702シリーズは20年以上のロングセラー品。大手都市ガス会社様活用品。
仕様●対象ガス:LPG/都市ガス13A(切り替え式)※他対象ガスをご希望の際はお問い合わせください。●検知原理:熱線型半導体式●応答時間:5秒以内●検知表示:断続音及びアラームランプの点滅●電源:単3形アルカリ乾電池 2本●連続使用時間:約12時間(単3形アルカリ乾電池)(常湿・常温において)●防爆構造:本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga)●外形寸法:W38×H135×D32mm●質量:約190g(電池・レザーケース含)●使用温湿度範囲:-20℃~+50℃、30~85%RH以下(但し、結露なきこと)●標準付属品※:レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等●※仕様により内容が異なります。 アズワン品番65-8276-39
1個
109,800 税込120,780
13日以内出荷

ガス濃度の変化に合わせて警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し、高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所を容易に特定できます。照明ランプ搭載で暗所での作業に便利。水吸引時ポンプ自動停止機能付き。大幅に故障率が低下しました。電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中でも警報がわかりやすい。本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga) ※レザーケース装着時。用途:日常点検、配管からの漏えい検知、リークチェッカーとして。XP-702シリーズは20年以上のロングセラー品。大手都市ガス会社様活用品。
1個
99,980 税込109,978
13日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス濃度の変化に合わせて警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し、高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所を容易に特定できます。照明ランプ搭載で暗所での作業に便利。水吸引時ポンプ自動停止機能付き。大幅に故障率が低下しました。電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中でも警報がわかりやすい。本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga) ※レザーケース装着時。用途:日常点検、配管からの漏えい検知、リークチェッカーとして。XP-702シリーズは20年以上のロングセラー品。大手都市ガス会社様活用品。
1個
99,980 税込109,978
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります