都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示。検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)
カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等
質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源単3形アルカリ乾電池2本
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起部を除く)
使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)
検知原理熱線型半導体式
防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)
警報方式断続音及びアラームランプの点滅
電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)
検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。
1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)また、アタッチメントは簡単に曲げられるので、隠ぺい部のガス探知に便利です。
ポンプ復帰スイッチを搭載。アタッチメントの先端がふさがれた時など、一時的にポンプエラーが発生した場合、スイッチを押すことで通常のガス探知に復帰します。手元を照らすライトを搭載。奥まった場所などでも安心してご使用できます。
カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管や設備からの漏洩検知に
付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等
質量(g)約190(電池/レーザーケース含む)
電源単3形アルカリ乾電池2本
表示【検知】断続音及びアラームランプの点滅
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起部除く)
応答時間3秒以内(フロンガス除く)
検知原理熱線型半導体式
使用温湿度範囲-20~50℃/30~85%RH以下(但し結露無き事)
防爆構造本質安全防爆(ExiaⅡBT3)
電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常湿・常温において]
濃度(ppm)【検知可能濃度】都市ガス/LPG等:10、フロンガス:30
漏洩量【検知可能漏洩量】都市ガス、LPG等:3.3×10-6Pa・m3/sフロンガス:[R407C]12.4g/年 [R410A]11.2g/年
小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。
用途配管や設備からの漏洩チェックに
付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等
質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)
使用温度範囲(℃)-20~+50
外形寸法(mm)38×135×32(突起部を除く)
電源単3形アルカリ乾電池2本
応答時間(秒)3以内(フロンガスを除く)
防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)
警報方式断続音及びアラームランプの点滅
電池使用時間(時間)約12(常温・常湿)
濃度(ppm)検知可能:10
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露無き事)
小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。
1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。
カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管や設備からの漏洩チェックに
電源単3形アルカリ乾電池2本
測定範囲0~100%LEL
警報設定値20%LEL(固定)
保護等級IP67相当
質量(g)約460(電池含む)
小型・軽量で検知部・警報部が一体型のガス検知警報器(一酸化炭素濃度計)。わかりやすい音声とランプで警報をお知らせ。自動バックアップで停電時でも2週間以上(約350時間)警報器の使用が可能。濃度や各種表示が見やすい大きな画面。
質量(kg)約0.3
周波数(Hz)50/60±10%
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×150×35(突起部を除く)
外部出力ガス濃度アナログ出力:DC4-20mA(電源のマイナスと共通)(電流検出用抵抗は配線抵抗も含め300Ω以下とすること)ガス警報接点(1段目および2段目):1a無電圧接点/自己保持(標準)または自動復帰(リセットスイッチで解除)(定格負荷:AC125V、0.5ADC30V、2A抵抗負荷)
機能メンテナンスモード機能、警報音停止機能
検知方式拡散式
Bluetooth通信機能付きのポケットサイズの一酸化炭素濃度計です。警報時、管理者にメールで通知します。
騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm(調整可))と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。
COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。暑さ指数WBGT値(参考値)を色でお知らせします。
用途製鉄所、炉、ボイラ周り等での作業時に
質量(g)約82(電池含む)
電源単4型アルカリ乾電池 1本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く)
保護等級IP54相当
連続使用時間(時間)約5000時間(無警報時、25℃の場合)
検知範囲0~300ppm(サービスレンジ301~2000ppm)
使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)
対象ガス一酸化炭素(CO)
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
音圧レベル(dB)95以上/10cm(調節可)
警報設定値50ppmおよび150ppm(積算150ppm・h)
1個
¥68,980
税込¥75,878
13日以内出荷
Bluetooth通信機能付きの一酸化炭素・酸素濃度計です。警報時、管理者にメールで通知します。
COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。
騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm(調整可))と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。
暑さ指数WBGT値(参考値)を色でお知らせします。
用途製鉄所、炉、ボイラ周り等での作業時に
質量(g)約82(電池含む)
電源単4型アルカリ乾電池 1本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く)
保護等級IP54相当
連続使用時間(時間)約5000時間(無警報時、25℃の場合)
検知範囲酸素:0~25vol%(サービスレンジ25.1~50.0vol%)、一酸化炭素:0~300ppm(サービスレンジ301~2000ppm)
使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)
対象ガス一酸化炭素(CO)、酸素(O2)
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
音圧レベル(dB)95以上/10cm(調節可)
測定範囲(ppm)0~300
警報設定値酸素:19.5vol%および18.0vol%、一酸化炭素:50ppmおよび150ppm(積算150ppm・h)
1個
¥99,980
税込¥109,978
13日以内出荷
Bluetooth通信機能付きのポケットサイズの酸素濃度計です。警報時、管理者にメールで通知します。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm(調整可))と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。暑さ指数WBGT値(参考値)を色でお知らせします。
用途研究所、製鉄所、炉、ボイラ周り等での作業時に
質量(g)約82(電池含む)
電源単4型アルカリ乾電池 1本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く)
保護等級IP54相当
連続使用時間(時間)約5000時間(無警報時、25℃の場合)
検知範囲0~25vol%(サービスレンジ25.1~50.0vol%)
使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)
対象ガス酸素(O2)
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
音圧レベル(dB)95以上/10cm(調節可)
警報設定値19.5vol%および18.0vol%
1個
¥53,980
税込¥59,378
14日以内出荷
都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示。検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)。カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
仕様(検知可能漏洩量)3.3×10-6Pa・m3/s、(検知可能濃度)10ppm
付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等
質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源単3形アルカリ乾電池2本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起部除く)
測定数(種)2
使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)
応答時間(秒)3以内
検知原理熱線型半導体式
防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)
警報方式断続音及びアラームランプの点滅
電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)
検知対象ガスLPG、13A
関連資料(0.12MB) (0.09MB)
校正証明書付き(宛名なし)
1セット
¥129,800
税込¥142,780
18日以内出荷
小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管や設備からの漏洩チェックに
電源単3形アルカリ乾電池2本
関連資料(0.12MB) (0.09MB)
校正証明書付き(宛名なし)
検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)また、アタッチメントは簡単に曲げられるので、隠ぺい部のガス探知に便利です。ポンプ復帰スイッチを搭載。アタッチメントの先端がふさがれた時など、一時的にポンプエラーが発生した場合、スイッチを押すことで通常のガス探知に復帰します。手元を照らすライトを搭載。奥まった場所などでも安心してご使用できます。カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管や設備からの漏洩検知に
付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等
質量(g)約190(電池/レーザーケース含む)
電源単3形アルカリ乾電池2本
表示【検知】断続音及びアラームランプの点滅
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起部除く)
応答時間3秒以内(フロンガス除く)
検知原理熱線型半導体式
使用温湿度範囲-20~50℃/30~85%RH以下(但し結露無き事)
防爆構造本質安全防爆(ExiaⅡBT3)
電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常湿・常温において]
関連資料(0.12MB) (0.09MB)
濃度(ppm)【検知可能濃度】都市ガス/LPG等:10、フロンガス:30
漏洩量【検知可能漏洩量】都市ガス、LPG等:3.3×10-6Pa・m3/s、フロンガス:[R407C]12.4g/年、[R410A]11.2g/年
校正証明書付き(宛名なし)
小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。
用途配管や設備からの漏洩チェックに
付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等
質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)
使用温度範囲(℃)-20~+50
外形寸法(mm)38×135×32(突起部を除く)
電源単3形アルカリ乾電池2本
応答時間(秒)3以内(フロンガスを除く)
防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)
警報方式断続音及びアラームランプの点滅
電池使用時間(時間)約12(常温・常湿)
関連資料(0.12MB) (0.09MB)
濃度(ppm)検知可能:10
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露無き事)
校正証明書付き(宛名なし)
使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
保護等級IP67相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×164×44(突起部除く)
質量(g)約460(電池含む)
機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に
測定範囲0~100vol%
警報設定値50vol%
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
保護等級IP67相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
質量(g)約460(電池含む)
主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
検知対象ガスヘリウム(ガス)
現場状況を的確に把握し危険をお知らせ。
使いやすさを追求した装着型。
カラー液晶採用で、表示が分かりやすい。
表示反転機能付きで、装着時も表示が見やすい。
データロギング機能、音量調節機能搭載。
特別な工具は不要で簡単に電池の交換が可能。
暑さ指数(WBGT値)表示機能で「危険/厳重警戒/警戒・注意」の
状態を色で分かりやすく表示するので、熱中症対策にも。
用途作業員の安全確保に
付属品単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)
質量(g)約82(電池含む)
電源単4形アルカリ乾電池1本
表示方式液晶カラーデジタル(バックライトあり)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く)
保護等級IP54相当
連続使用時間(時間)約5000(無警報時、25℃の場合)
機能電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データーロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別)
音圧(警報)95dB以上/10cm
ガス採気方式拡散式
使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(結露なきこと)
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心。
カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管、装置内の濃度確認に
測定範囲0~100vol%
警報設定値50vol%
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
保護等級IP67相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
質量(g)約460(電池含む)
主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
検知対象ガス水素(Airバランス)(ガス)
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に
測定範囲0~100vol%
警報設定値50vol%
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
保護等級IP67相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
質量(g)約460(電池含む)
主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
検知対象ガスメタン(窒素バランス)(ガス)
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に
測定範囲0~100vol%
警報設定値50vol%
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
保護等級IP67相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
質量(g)約460(電池含む)
主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
検知対象ガス水素(窒素バランス)(ガス)
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に
測定範囲0~100vol%
警報設定値50vol%
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
保護等級IP67相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
質量(g)約460(電池含む)
主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
検知対象ガスアルゴン(ガス)
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に
測定範囲0~100vol%
警報設定値50vol%
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
保護等級IP67相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
質量(g)約460(電池含む)
主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
検知対象ガス二酸化炭素(ガス)
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に
測定範囲0~100vol%
警報設定値50vol%
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
保護等級IP67相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
質量(g)約460(電池含む)
主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
検知対象ガスメタン(Airバランス)(ガス)
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に
測定範囲0~100vol%
警報設定値50vol%
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
保護等級IP67相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
質量(g)約460(電池含む)
主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
検知対象ガスプロパン(ガス)
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ)
堅牢設計
ワイドレンジモデル(ppm,LEL)
可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション)
電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能
タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。
測定範囲(%)0-100LEL
警報設定値250ppm
保護等級IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44
質量(g)約 460
付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3
機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ)
堅牢設計
ワイドレンジモデル(ppm,LEL)
可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション)
電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能
タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。
保護等級IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44
質量(g)約 460
付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3
機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ)
堅牢設計
ワイドレンジモデル(ppm,LEL)
可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション)
電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能
タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。
測定範囲(%)0-100LEL
警報設定値20%LEL
保護等級IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44
質量(g)約 460
付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3
機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ)
堅牢設計
ワイドレンジモデル(ppm,LEL)
可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション)
電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能
タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。
測定範囲(vol%)酸素/0-25
保護等級IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44
質量(g)約 460
付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3
機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ)
堅牢設計
ワイドレンジモデル(ppm,LEL)
可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション)
電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能
タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。
測定範囲(vol%)酸素/0-25
保護等級IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44
質量(g)約 460
付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3
機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ)
堅牢設計
ワイドレンジモデル(ppm,LEL)
可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション)
電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能
タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。
保護等級IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44
質量(g)約 460
付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3
機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ)
堅牢設計
ワイドレンジモデル(ppm,LEL)
可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション)
電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能
タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。
対象ガス酸素
測定範囲(vol%)0-25
警報設定値18vol%
保護等級IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44
質量(g)約 460
付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3
機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ)
堅牢設計
ワイドレンジモデル(ppm,LEL)
可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション)
電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能
タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。
対象ガス酸素
測定範囲(vol%)0-25
警報設定値18vol%
保護等級IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44
質量(g)約 460
付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3
機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ)
堅牢設計
ワイドレンジモデル(ppm,LEL)
可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション)
電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能
タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。
測定範囲(vol%)0-100
警報設定値50vol%
電源単3乾電池 4本
各種認証ATEX: Ex II 1G Ex ia da IIC T4 Ga ・IECEx: Ex ia da IIC T4 Ga ・CE
保護等級IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44
質量(g)約 460
付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3
機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
センサユニットの交換により1台で様々なガスの検知が可能です。
寸法(mm)62×150×128(突起部のぞく)
質量(kg)約1.3
電源単3電池×4またはAC専用アダプタ(オプション)
表示【濃度】LCDデジタル表示
ガス採気方式ポンプ吸引式
検知原理定電位電解式
警報方式2段警報方式(ブザー(断続音)/アラームランプ点滅)
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に
付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
測定範囲0~100vol%
質量(g)約460(電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
保護等級IP67相当
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
警報設定値50vol%
検知対象ガス二酸化炭素(ガス)
関連資料(0.12MB) (0.09MB)
校正証明書付き(宛名なし)
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管、装置内の濃度確認に
付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
測定範囲0~100vol%
質量(g)約460(電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
保護等級IP67相当
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
警報設定値50vol%
検知対象ガス水素(Airバランス)(ガス)
関連資料(0.12MB) (0.09MB)
校正証明書付き(宛名なし)
1.ワイドレンジモデルをラインナップ(XP-3160Ⅱ-W、XP-3168Ⅱ-W)。LEL測定(爆発防止)とPPM測定(漏洩検知)が1台で対応可能。2.1台で32種のガス測定が可能(XP-3310Ⅱ、XP-3118Ⅱ、XP-3160Ⅱ-W、XP-3168Ⅱ-Wで校正ガスがメタン、イソブタン、プロパンの場合)。3.Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。4.耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途プラント、工場等での安全確認に
質量(g)約460(電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×164×44(突起部除く)
保護等級IP67相当
機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
関連資料(0.12MB) (0.09MB)
校正証明書付き(宛名なし)
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に
付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
測定範囲0~100vol%
質量(g)約460(電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
保護等級IP67相当
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
警報設定値50vol%
検知対象ガスヘリウム(ガス)
関連資料(0.12MB) (0.09MB)
校正証明書付き(宛名なし)
1
2
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。