小型・軽量・コンパクト。重さはわずか300gで持ち運びに便利です。エコ設計で従来品より1本少ない単3形アルカリ電池3本で、連続使用時間は2時間延びて10時間(常温常湿にて)。ベース調整のみで測定が開始できる簡単操作。メモリされたデータを専用ソフト(オプション)でパソコンに取り出すデータメモリ機能搭載。
用途脱臭・消臭効果確認のメンテナンスツール。VOCなどの化学物質測定。車内・室内工場などの環境管理。
測定対象各種香気、臭気成分
付属品ドレンフィルタ、単3形アルカリ乾電池3本、フィルタエレメント10枚
測定範囲0~999
質量(g)約300(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池3本、専用ACアダプタ(AC100~240V)※別売
表示方式LCDデジタル表示[7セグ3桁](測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況)
連続使用時間(時間)10(アルカリ乾電池、常温常湿にて)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×140×40(突起部を除く)
応答時間(秒)20以内(90%応答、校正臭気にて)
測定原理高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ
吸引流量350±100mL/min
使用温湿度範囲0~40℃、10~80%RH(結露なきこと)
保管温湿度範囲-10~50℃、最大80%RH以下(結露なきこと)
採取方式自動吸引式
繰返し再現性測定値±5%±1digit(同一条件下にて)
1台
¥129,500
税込¥142,450
9日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。