測定用品 :「パソコン マイク」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
74177 モニタリングスコープ D シンワ測定 動画あり
画像が良く、コンパクトで持ち運びにも便利なモニタリングスコープです。記録した画像や動画は、USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。
用途見えにくい場所の点検・確認に。 仕様先端ツール:フック、マグネット、側視ミラー 材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス 寸法(mm)154×88×32 質量(g)375 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) ケーブル長(m)1 倍率等倍、1.5倍、2倍 連続使用時間(時間)約4 ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2 液晶サイズ4.3インチ 解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル 視野角レンズ:40 防塵防水性能カメラヘッド・カメラケーブル:IP67、本体:防塵・防水なし 焦点距離(mm)レンズ:50~80 ケーブル本体収納インターロック式 LED高輝度白色LED(8段階の光量調節可能) 記憶容量(GB)microSDカード:32まで(付属のmicroSDカード:16) 撮影時機能動画、静止画 保管温度(℃)-20~60 使用環境湿度(%)15~85(結露のないこと) インターフェイスmicroUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)5 映像出力NTSC方式
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

高解像度のカメラで動画や静止画を撮影し、4.3インチの大型カラー液晶で確認ができます。シンプル操作で使えます。ケーブルを巻き付けてコンパクトに収納できます。microSDカードに記録した動画や静止画は直接パソコンに取り込めます。先端ツール付です。
用途見えにくい、狭い箇所の点検、確認に。 付属品収納ケース、USB(Type-A - micro Type-B)ケーブル、microSDカード16GB、先端ツール(フック、マグネット、側視ミラー) 材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス 質量(g)479(電池含) 電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) ケーブル長(m)3 倍率等倍、1.5倍、2.0倍 本体寸法(mm)165×100×32 ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2 解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル 視野角レンズ:40° 焦点距離(mm)レンズ:30~80 記録メディアmicroSDカード 32GBまで(付属のmicroSDカードは16GB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

仕様データ転送、スマホ対応、パソコン対応 材質デジタルユニット部:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 防熱板:ABS樹脂 径(Φmm)6.5(アンビル) 使用温度範囲(℃)0~40 電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.001 使用温度(℃)0~40 測定力(N)5~12 最小読取値(mm)0.001 文字高(mm)10 材質(フレーム)機械構造用炭素鋼 許容誤差最大:±0.003mm 防塵防水性能IP65(防塵性能:粉塵が浸入しません。防水性能:いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けません。) オートパワーオフ無操作状態で約5分後 材質(測定面)超硬チップ 材質(スピンドル)ステンレス 最大許容誤差(μm)±3【量子化誤差(±1カウント)を含みます】 特性●Bluetooth(R)通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。●デジタルユニット部は防塵・防水性能IP65です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。 材質(クランプ)ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 Bluetooth4.2 通信距離(m)7(本体とパソコン等を結ぶ直線上に遮蔽物がない環境で通信可能な最大距離です) スピンドル径(Φmm)6.5
1個ほか
26,880 税込29,568
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります