地面・鉢などの土に差し込んで使用します。
それぞれの温度範囲を色分けしてあるので、一目で読み取れます。
サビに強いステンレス製です。
精度(℃)±2
材質本体:ステンレス
寸法(mm)Φ35×140
質量(g)15
測定範囲(℃)-20~60
1目盛(℃)2
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式アナログ
温度計の種類丸T字型温度計
各種温度管理に便利です。ボタンを押すだけでリセットできます。
用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計
精度(℃)±2
材質本体:ポリスチレン樹脂
寸法(mm)Φ106×43
質量(g)80
測定範囲(℃)-40~50
1目盛(℃)2
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

放射温度計
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)185×46×143
電源単4アルカリ電池2本
精度±2%または±2(数値の高い方を適用)
電池寿命(時間)連続使用14
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
見やすくて大きな目盛板で白黒の2色展開です。
サビに強いステンレス製です。
広い温度範囲なので様々な用途に使えます。
材質本体:ステンレス
寸法(mm)Φ83×215
質量(g)111
測定範囲(℃)0~200
1目盛(℃)5
精度(℃)±5
パイプ径(Φmm)8
目盛板径(Φmm)8
設置方式ハンディタイプ
パイプ長(mm)200
温度表示方式アナログ
温度計の種類丸T字型温度計
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)150(電池含)
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70
本体寸法(mm)103×102×18
測定間隔10秒
センサケーブル長さ(m)3
温度表示方式デジタル
特性防水
防水性温度センサー部/IPX7
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。