測定用品 :「反応器」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二酸化炭素濃度を、液晶ディスプレイの表示カラーと数値でお知らせします。 1日の二酸化炭素濃度変化をグラフで表示することができます。 二酸化炭素濃度・時刻・温度・湿度・二酸化炭素濃度グラフを同時に表示できます。 二酸化炭素以外のガスに反応しない光学式センサーを採用しました。 精度に不安を感じたらすぐに直せる補正機能付です。
用途家庭、オフィス、飲食店などの室内の換気の目安に。 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)86 電源USB DC 5V 300mA以上 本体寸法(mm)55×105×33 精度0~3000ppm:±100ppm または±7%のいずれか大きい方 3000ppm以上:±10%/精度±1℃/精度20~80%±5℃ その他:±10% 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)0~99 使用温湿度範囲0~50℃、0~95%(結露がない時:0~99%) 測定範囲(ppm)二酸化炭素濃度:0~9999
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

二酸化炭素濃度を、ランプの色でお知らせします。 二酸化炭素以外のガスに反応しない光学式センサー、NDIR式を採用しました。 精度に不安を感じたらすぐに直せる手動補正機能付です。 そのまま置いても、フック穴で壁に掛けても使用できます。
用途家庭、オフィス、飲食店などの室内の換気の目安に。 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)125 電源USB DC 5V 300mA以上 またはアルカリ単4乾電池 3本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 本体寸法(mm)92×57×43 使用温湿度範囲0~50℃、0~85% 保管温湿度範囲-10~60℃、0~85% 表示間隔30秒
1台
7,898 税込8,688
翌日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング