巻金シルバー1尺シンワ測定翌々日出荷
通常の曲尺よりも厚みがある為、丈夫です。<br />小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。<br />直角を調べる定規としても重宝し、建具職人向けです。<br />目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。<br />焼き入れ加工により強度を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)320短枝(mm)160幅(mm)15厚さ(mm)2.6材質ステンレス形状同厚質量(g)116精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm表目盛 長枝外目盛/1尺表目盛 短枝外目盛/5寸裏目盛 長枝外目盛/角目裏目盛 短枝外目盛/5寸長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×15×2.6RoHS指令(10物質対応)対応